17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用 トラスコ品番253-4978 セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1 測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1~+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番253-4985 セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×3 測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1~+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番253-8142 セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×3 測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1~+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
60,980 税込67,078
当日出荷

エアコンの配管にアダプターを接続しエアーで圧力をかけシステムの漏れをチェック出来ます。
1セット
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番253-8150 セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×3 測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 耐圧(MPa)+6.5 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.28MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
60,980 税込67,078
8日以内出荷

testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品単3乾電池×49V角形電池×1 トラスコ品番423-4101 セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ 分解能0.01kg 動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH 測定範囲(kg)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1セット
60,980 税込67,078
翌日出荷

仕様汎用配管接続用 パイプサイズ1/4~7/8 ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。 エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)50g (内オイル20ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.206(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。 エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。 耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.206(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.21(15℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)testo 560iヨウ スマートバルブ
エコ商品
testo 560i用スマートスバルブは、テストーのデジタルマニホールド(別売)とスマートスケール(別売)をワイヤレス接続し、冷媒充填作業の操作をするためのデジタルバルブです。テストーデジタルマニホールド、スマートスケール、スマートバルブをワイヤレス接続し、デジタルマニホールドまたはアプリで冷媒充填量をワイヤレス管理
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品9V角形電池×1 トラスコ品番423-4099 セット内容testo 560i スマートバルブ 耐圧(bar)動作時:35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

testo(テストー)スマートスケール testo 560i
エコ商品
testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブ(別売)をワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品単3乾電池 × 4 トラスコ品番423-4074 セット内容testo 560i スマートスケール、ショルダーバッグ 分解能0.01 kg 動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH 測定範囲(kg)0 ~ 100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。 コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.21(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス漏れの発生箇所を早期発見する事により、エアコンの大きなトラブルを防止します。 オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 気密性を高めて冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤、蛍光剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤入り 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.206(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM1600はCM400の原液仕様で1本900ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。 使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL) 使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。 使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

材質ポリオレフィン 規格RoHS対応 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ熱収縮チューブ シュリンク径(Φmm)Assorted 接着面あり
1セット(1個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)