衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。
こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。
ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー
種類スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類スプレー
使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ユーカリ精油カプセルが悪臭を分解・消臭。さらに、メントールカプセルを配合することで冷感をプラスしました。カプセルが内容物の揮発や劣化を防いでくれるため、長期間効果を実感していただけます。アルコールフリー
用途シャツ、インナー、作業着、帽子、靴、靴下、タオル、ハンカチ、寝具、カーシート
成分ユーカリ精油、Lメントール、キシリトール、柿タンニン
使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1箇所3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※着用や使用の直前にスプレーするとより効果を実感しやすくなります。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。
容量(mL)350(1本あたり)
品名衣類・布製品用冷感・消臭剤
応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.75MB)
使用期限製造から約2年
効果汗臭、加齢臭、足臭、トイレ臭、体臭
1セット(350mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
バンダナの冷感プリントが水分に反応すると吸熱特性で生地の温度が下がり湿った状態の間は持続的に冷感を付与するため、
汗をかいたり、軽く水で濡らしてご使用いただくと冷感効果を発揮します。
また、セットされている零氷衣類用クールスプレーを吹きかけることで冷感がさらにアップします。
用途衣類用冷感スプレー
成分水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料
長さ(mm)950
内容量(mL)30
液性弱アルカリ性
幅(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード