「冷暖房 扇風機」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70羽根:ホワイト・木目調消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
3D シーリングファン BRID3D シーリングファンBRID
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
洗練されたミニマルデザインで、空間に溶け込むシーリングファンです。真下への送風に加え、上下左右に自動スイングする機能を搭載。お部屋の隅々まで空気を循環させ、快適な環境を作ります。上下・左右の動きは独立して操作できるため、風を送りたい場所を自由に調整できます。リビングや吹き抜けはもちろん、店舗やオフィスなどビジネスシーンにもぴったり。スッキリとしたデザインで圧迫感を与えません。冷暖房効率を高め、季節問わず一年中活躍します。省エネ設計で電気代の節約にもつながります。
用途省エネ設計で電気代の節約に。仕様組立式、時計回りのみ、風速切替5段階、タイマー機能4時間/8時間、上下(90度縦可動)左右(145度スイング可動)付属品リモコン・リモコン用電池取付引っ掛けシーリングサイズ(cm)本体Φ15×H39(使用時最大高さ49羽根径40.6
DCシーリングファン リモコン式 東京メタルDCシーリングファン リモコン式東京メタル
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。
その他傾斜天井15°使用可寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370質量(kg)4.6取付引き掛け式消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15)使用電圧(V)AC100LED15W、色温度4000K、調光可色(本体)ブラックリモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球適用畳数6畳用
フィルター付きサーキュレーター扇風機 sirocaフィルター付きサーキュレーター扇風機siroca
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・フィルター付きたのためほこりがつきにくい ・ダブルファンで15.5m先まで風が届く ・113cmハイポジションのため家具などの対象物に遮られることなく広範囲に風届ける ・上下左右首振り フィルター付きで羽根にほこりがつきにくいためお手入れの頻度が減少。 113cmのハイポジションのため高い位置から風を送風できるので床において使用しても広範囲に風を届ける。 上下左右自動首振りとダブルファンでサーキュレーターとしても使用でき冷暖房効率化にも繋がる。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン(テスト電池付き)、リモコンホルダー質量(kg)5.3ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)3羽根枚数12首振角度(°)左右(自動):30/60/120、上下(手動):30/60/135機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×30×87~113モードおやすみ、リズム羽根寸法(cm)18
クルマの扇風機 EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機EMERSON(エマーソン)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 首振り機能付き 風量無段階調整 手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180ブラック高さ(mm)187取付方式クリップ/ビス止め奥行(mm)167直径(Φcm)羽:約15コード長さ(m)3本体質量(g)590最大消費電力(W)弱:3、強:6ヒューズ管:1A入力電源12(DC V)首振り60
クルマの扇風機ターボ EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機ターボEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! ハイパワーモーター採用!! ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm)130ブラック高さ(mm)320取付方式クリップ奥行(mm)185消費電力(W)弱:1.2、強:30コード長さ(m)2本体質量(g)950ヒューズ管:5A入力電源12(DC V)
1台4役!!ひえぽか温冷扇 ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇ファミリー・ライフ
6,980税込7,678
1台
5日以内出荷
1台4役で一年中活躍する温冷扇寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り最大1200Wハイパワー過熱保護機能付き一目で分かるデジタル表示リモコン付きでラクラク操作温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環暖房機器として:足元も素早くポカポカ!衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売))材質本体:PP・ABS・ナイロン、リモコン:PPホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)冷風モード/35・低熱モード/600・高熱モード/1200コード長さ(m)(約)1.26本体質量(kg)(約)1.49安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動)首振角度(°)左右(自動)約70、上下(手動)約45モード温冷モード:冷風・低熱・高熱寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)23×21.5×31~35
サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET インテリアモデルアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
シーリングファン ODELIC(オーデリック)シーリングファンODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可取付方式簡易結線型色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間調光の可否可 連続調光100-5%
シーリングファン ODELIC(オーデリック)シーリングファンODELIC(オーデリック)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。光色切替調光機能タイプ。黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル)取付方式簡易結線型消費電力(W)21全光束(Lm)3580色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%適用畳数~8畳
シーリングファン ODELIC(オーデリック)シーリングファンODELIC(オーデリック)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ)取付方式簡易結線型消費電力(W)27スイッチ全灯→3灯→消全光束(Lm)2330色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否適用畳数~6畳
エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2 LUMENA(ルーメナー)エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2LUMENA(ルーメナー)
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。 2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。 低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。 らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。 電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。 モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。 充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~)付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ質量(g)約165消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示)バッテリーLi-ion18650-3.7V風量調整充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上入力電流(A)DC5V 1(Max)バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)
サーキュレーター RS-E1747 レッドスパイスサーキュレーター RS-E1747レッドスパイス
7,690税込8,459
1台
5日以内出荷
左右首振り、ヘッド可動式のサーキュレーターになります。 扇風機や冷暖房の循環、部屋の換気などにご使用頂けます。 風量は強中弱の3段階調節でタッチパネルと付属のリモコンで操作可能です。 上下90度の手動可動、左右80度の自動首振りが可能です。
用途部屋の空気の循環や換気、扇風機に。左右首振80°(自動)上下角度調整90°(手動)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)260×322×234電源外部電源コンセント定格電圧(V)100~110定格周波数(Hz)50~60定格消費電力(W)28回転数(min-1[r.p.m])1300、1800、2400(弱・中・強)
LEDシーリングファン ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファンODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
FLATFAN(フラットファン)電動昇降装置対応型美しい「光」と心地良い「風」導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイルフラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出しますマンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファンシーリングファンのサーキュレーション効果エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可質量(kg)5.2直径(Φmm)660高さ(mm)145タイプ灯体一体型取付方式直付型・簡単取付消費電力(W)40色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6皮相電力(VA)41(100V)光束(Lm)4225LED寿命(時間)40000ファンリズム回転・風向切替演色指数(Ra)94調光率(%)1~100適用畳数~8再生紙使用マーク適合調色の可否
BONECO エアシャワーファン BONECOBONECO エアシャワーファンBONECO
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。 控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。 たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に! 風量からは想像できない驚きの静音性。 リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。 もちろん眠るときにも気にならない静かさ。
ホワイト機能静音モード
扇風機 車用 DC12V ツインタイプ モノタロウ扇風機 車用 DC12V ツインタイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1台
取扱停止中
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用材質本体:ABS樹脂、ファン:PP質量(g)約500タイプツインタイプ消費電力(W)6.5電源シガーソケット定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120電源コード(m)約1.8首振角度(°)左右180、上下360ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108風量調整強弱2段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.65取扱説明書(1.5MB)最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン)サーキュレーター機能付大型扇nedius(スイデン)(3件のレビュー)
18,900税込20,790
1台
翌々日出荷
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45質量(kg)11タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186電動機全閉型風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
35cm循環送風機 風太郎 ナカトミ35cm循環送風機 風太郎ナカトミ(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環ハネ径(cm)35付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)質量(kg)6.8アイボリー材質(本体)PP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)材質(羽根)アルミ+粉体塗装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら