節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
適応サイズ:冷蔵室内の幅/46~59 縦/80cmまで材質:特殊オレフィン系フィルム。冷蔵室に取り付けるだけで冷気の逃げを最小限に抑え 電気代を節約します。
材質カーテン:ポリエチレン系フィルム(印刷入)、吸盤:スチレン系エラストマ
質量(kg)0.1
適合幅(mm)460~590
適合高さ(mm)800まで
TKG品番9-0733-1401
TKG品番(2017)6-0650-1401
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質カーテン/PEVA Cカン/ポリプロピレン
質量(g)385
使用時寸法(cm)幅180×丈260
1個
¥1,149
税込¥1,264
10日以内出荷
リビングへの冷気の侵入を防ぎ温度低下を抑える間仕切りカーテン。取り付け用Cカン付き。
付属品取付用Cカン付
材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)、Cカン:ポリプロピレン
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
色透明
タイプ帯電透明
透光率(%)88
こんなお得な商品も!
間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.3
質量(g/m)260
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
形状ビニールカーテン
冷蔵オープンショーケースの前面に取付けることで、冷気漏れを防ぎ、節電対策が出来ます。
透明のシートを使用しショーケースの中身が見えるので、営業中の店舗でもご使用頂けます。
マジックテープで簡単に着脱でき、スリットも入っているので棚の商品も取り出し易いです。
用途冷蔵オープンショーケースの節電対策
寸法(幅W×高さH)(mm)240×1600/1枚あたり
材質(シート)塩ビ・透明
取付方式マジックテープ
間口(mm)240/枚
1セット(5枚)
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
カーテンレールのランナーを利用して取り付けるので、設置が簡単です。(取り付け用Sカン付)
材質エチレン酢酸ビニル
寸法(mm)1100×2250(1枚あたり)
1個(2枚)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、人や運搬車の通行がスムーズに行えます。シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)3mm
質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー)
色グレー透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~7800
設置場所屋内推奨
特性帯電防止・西日除け
サービス分類オーダー・加工
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン効率UP/カット可能
用途間仕切りのれん
材質(本体)塩化ビニル樹脂
寸法(cm)90×250
こんなお得な商品も!
透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
こんなお得な商品も!
ビニールカーテン 糸入り 厚手
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
適応サイズ:冷蔵室内の幅/46~59cm 縦/80cmまで材質:特殊オレフィン系フィルム。冷蔵室に取り付けるだけで冷気の逃げを最小限に抑えます。消臭システム「グラフトン」を新採用。
材質カーテン:ポリエチレン系フィルム(印刷入)、吸盤:スチレン系エラストマ、消臭シート:不織布(高機能消臭剤グラフトン使用)、シート取付フック:ポリプロピレン
質量(kg)0.1
適合幅(mm)460~590
適合高さ(mm)800まで
TKG品番9-0733-1301
TKG品番(2017)6-0650-1301
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所屋内推奨
防炎性能試験番号─
特性帯電防止
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール
長さ(m)30
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)
色透明オレンジ
タイプ防虫オレンジ
透光率(%)88
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)
色透明
タイプ帯電透明
透光率(%)88
窓から伝わる冷気をカット!
用途窓枠に取り付けて、冷気対策!。取り外しも簡単!。透明フィルムで目立ちにくい。カーテンの開閉の邪魔にならない!
色TO
サイズ(cm)200×45
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
付属品固定パーツ2枚
材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP
厚さ(mm)8
色ブラウン/ベージュ
耐熱温度(℃)約60
窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
付属品S字フック×6個
材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチール
サイズ(cm)80×180【S字フック】4.1×2×0.2
1組(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ペンギンとシロクマ柄の冷蔵庫用カーテンです。サイズは、約60×80cmです。※冷蔵室のサイズに合わせて自由にカットしてお使い下さい。粘着テープ付きで簡単に取り付ける事ができます。冷蔵庫の開閉による冷気の逃げを軽減し節電します。野菜室にもお使いいただけます。
材質ポリエチレン
色クリア
質量(g)40
縦(cm)80
横(cm)60
1枚
¥149
税込¥164
当日出荷
簡単省エネ 断熱ビニールカーテン 寒さ対策 夏は冷房効率アップ 冬は暖房効率アップ 窓とカーテンの隙間から伝わる冷気・熱気をカット
用途冬場の寒風対策、夏場の冷房効率UPに大活躍!!。冬場は、断熱効果(室内の保温性)!夏は冷房効率アップ!。冷暖房の効率も良くなり節電に!。抗菌・防カビ加工品で衛生的!
材質塩化ビニル樹脂100%
一年中使用できる!簡単省エネ!断熱ビニールカーテン 夏は冷房効率アップ!冬は暖房効率アップ!窓とカーテンの隙間から伝わる冷気・熱気をカット!防カビ加工済み
用途明るさそのまま
材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂
カー用間仕切りシート!。冷気、暖気を逃がさずキープ!。透明シートですので後部の視界も遮りません!。容易にカットが可能なため用途に合わせて取り付け場所も自由自在!。マジックテープで取付も簡単!
用途間仕切ることで車内の空調効率を高めます!。車内での飛沫感染防止にも最適!。タクシー、病院、介護施設など送迎時に!
材質【本体】塩化ビニル樹脂【フック】ポリプロピレン
寸法(cm)128×130
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
付属品S字フック×6個
材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチール
サイズ(cm)83×110【S字フック】5.2×2.2×0.2
1組
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
窓からの寒さ暑さを特殊カーテンでガード。目隠し・断熱・UVカットに優れた帝人のエコリエを使用。付属のカーテンフックで吊り下げるだけ。暑い夏や寒い冬にリビングの大きな窓は暑い夏は熱が入り込んで室温を上げてしまい。気温の下がる冬には低い外気が窓を冷やして室温を下げてしまいます。カーテンを引きその対策をするのですが「遮熱」の効果には限界があります。本製品はカーテンレールに吊り下げて室内の保温と外気からの温度熱を遮熱する目的のレースカーテンです。生地は帝人フロンティアが開発した「ecolier(エコリエ)」を使用。特殊なセラミックを練り込んだ糸で通常のポリエステル繊維に比べ。束が隙間無くまとまっている密度の高い繊維になっていますので強力な遮熱効果を発揮してくれます。その性能は帝人フロンティア調べでも上昇温度の場合が約10℃。下降温度の場合が約1~3℃抑えることができることがわかっています。夏はお部屋の冷房を入れても窓に差し込む太陽からの熱にさらされます。冬も同様でお部屋の暖房を入れても外気に冷やされた窓ガラスが部屋の空気を冷やします。本製品があるだけで熱気や冷気を遮断する効果を高めることができるので室温を安定させ快適にすごせます。さらに冷暖房に必要な電気代やガス代などを抑え。省エネ光熱費の節約にも大きく貢献することでしょう。生地の外側(部屋外へ向く面)はミラーレースタイプなので日中に目隠し効果を発揮します。※一般社団法人日本繊維製品品質技術センターによる。試験結果付属のカーテンフックを使用してカーテンレールに吊るすだけなのでカンタンです。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
厚さ(mm)2
トラスコ品番447-3825
材質ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)
幅(mm)300
質量(kg)23.8
色透明
タイプ帯電透明
長さ(m)30
1巻
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
厚さ(mm)2
トラスコ品番447-3833
幅(mm)200
材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)・UVカット・防虫
質量(kg)15.8
色透明オレンジ
タイプ帯電防虫
長さ(m)30
1巻
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
厚さ(mm)2
トラスコ品番447-3841
材質ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)・UVカット・防虫
幅(mm)300
質量(kg)23.8
色透明オレンジ
タイプ帯電防虫
長さ(m)30
1巻
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
厚さ(mm)3
トラスコ品番454-0191
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)35.6
色透明
タイプ帯電透明
長さ(m)30
規格日本防炎協会登録品
仕上帯電防止(約10の10乗)
1巻
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電
色透明
タイプフラット
機能帯電防止・防炎
防炎性能試験番号AT020001、AT020002、AT000009
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電
色透明
タイプフラット
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法に適合したのれんシート。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
幅(mm)200
厚さ(mm)2
色オレンジ透明
タイプフラット
長さ(m)30
機能帯電防止・防虫
食品衛生法適合品
1巻
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
窓やカーテンから伝わる冷気・熱気を和らげます!通常のカーテンのようにレールに取り付けるだけ。日傘の生地でできているのでフローリングや家具などの日焼け防止に。UVカット率99.9%以上。熱反射と遮熱力で冷暖房効果を維持し快適な室内に。延長シートを取り付けて窓下がらの冷気・熱気を軽減させます。ガサつかずツルツル感とやわらか素材で通常のカーテンのように滑らかに開閉できて便利。洗濯OK(※手洗い)。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
セット内容本体2・延長シート2・保護テープ・フック14
材質本体/ポリエステル100%、フック/ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(cm)100×180~215
1組
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
遮光1級・断熱・防炎の三機能を備えた高性能カーテンです。
遮光1級仕様により、外光をほぼ完全に遮断し、室内環境を暗く安定させることが可能です。
紫外線も大幅にカットするため、家具や床材の日焼け防止にも有効です。
断熱性能に優れ、夏季は室外の熱を遮断し、冬季は室内の暖房熱を保持することで、省エネルギー効果を発揮します。
また、防炎素材を採用しており、火災発生時の燃え広がりを抑制。
消防検査にに必要な防炎ラベルはカーテンの裏に縫付けてあります。
用途窓や間仕切り目隠しなどに、オフィス、宿泊施設、病院、工場など、人が集まる空間の快適性と安全性向上に有効です。
窓とカーテンの間に空気の層を作ることで熱や冷気を伝えにくく、あわせて日差しを遮ることでエアコン効率を上げることができます。
付属品カーテンにフック取付済、カータンタッセル付
幅(cm)30~500
機能防炎/遮光1級/断熱/家庭用洗濯機可
丈(cm)30~400
色数9
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電
色オレンジ透明
タイプフラット
機能帯電防止・防虫
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ