6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)冷蔵庫 45L
消費電力量がさらに低減 2021年省エネ基準100%を達成。 CO2削減にも貢献。 業界トップクラスの静音性 約23dB(A)の静音設計。 幅460mmのコンパクトサイズ シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
幅(mm)460 定格内容積(L)45(食品収納スペースの目安<25>) オフホワイト 年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)129 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:39/39 省エネ基準達成率(%)120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×488 奥行(mm)据付必要:596 質量(kg)15 製氷量貯氷量:製氷皿のみ、12個入り×1皿 材質ドア:鋼板 機能自動製氷機能:無 仕様ノンフロン
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

適合本体AQ45シリーズ(AQ45L-TN 、AQ45L-OD)、F29Lシリーズ (F29L-TN 、F29L-CH) 間口(mm)460 庫内容量(L)47.7 取扱説明書取扱説明書(24.12MB)
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 定格内容積(L)45 付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)15 冷却方式冷気自然対流式 運転音(dB)24 温度調節ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-02 ドア左開き 霜取方法手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L)冷蔵43+製氷5 定格消費電力(W)68 質量(kg)14 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190 冷却方式コンプレッサー方式 外寸法(mm)450×450×510 アズワン品番2-2041-11 庫内温度(℃)約5
1個
34,980 税込38,478
当日出荷