6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。 -20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。 災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫 ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20 使用時間(時間)約37(エコモード:約50)
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。 -20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。 災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫 ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20 使用時間(時間)約13(エコモード:約20)
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品AC電源ケーブル・DC電源ケーブル・日本語取扱説明書 間口(mm)666 耐荷重(kg)約100(※操作パネル除く、上面への耐荷重)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 付属品のハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
付属品AC100V用電源コード 材質本体・フタ:スチール 幅(mm)648 奥行(mm)364
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 別売りのハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
幅(mm)648 容量(L)40 付属品AC100V用電源コード トラスコ品番124-5394 材質本体・フタ:スチール 質量(kg)24 高さ(mm)508 奥行(mm)364 収納の目安500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷