23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンギンとシロクマ柄の冷蔵庫用カーテンです。サイズは、約60×80cmです。※冷蔵室のサイズに合わせて自由にカットしてお使い下さい。粘着テープ付きで簡単に取り付ける事ができます。冷蔵庫の開閉による冷気の逃げを軽減し節電します。野菜室にもお使いいただけます。
材質ポリエチレン クリア 質量(g)40 縦(cm)80 横(cm)60
1枚
149 税込164
4日以内出荷

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm)150 長さ(m)2 仕様ホック2個付き 材質PVC 長さ(mm)1945 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適応サイズ:冷蔵室内の幅/46~59 縦/80cmまで材質:特殊オレフィン系フィルム。冷蔵室に取り付けるだけで冷気の逃げを最小限に抑え 電気代を節約します。
材質カーテン:ポリエチレン系フィルム(印刷入)、吸盤:スチレン系エラストマ 質量(kg)0.1 適合幅(mm)460~590 適合高さ(mm)800まで TKG品番9-0733-1401 TKG品番(2017)6-0650-1401
1個
579 税込637
当日出荷

ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット 大一産業 動画あり
冷蔵オープンショーケースの前面に取付けることで、冷気漏れを防ぎ、節電対策が出来ます。 透明のシートを使用しショーケースの中身が見えるので、営業中の店舗でもご使用頂けます。 マジックテープで簡単に着脱でき、スリットも入っているので棚の商品も取り出し易いです。
用途冷蔵オープンショーケースの節電対策 寸法(幅W×高さH)(mm)240×1600/1枚あたり 材質(シート)塩ビ・透明 取付方式マジックテープ 間口(mm)240/枚
1セット(5枚)
14,980 税込16,478
11日以内出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適応サイズ:冷蔵室内の幅/46~59cm 縦/80cmまで材質:特殊オレフィン系フィルム。冷蔵室に取り付けるだけで冷気の逃げを最小限に抑えます。消臭システム「グラフトン」を新採用。
材質カーテン:ポリエチレン系フィルム(印刷入)、吸盤:スチレン系エラストマ、消臭シート:不織布(高機能消臭剤グラフトン使用)、シート取付フック:ポリプロピレン 質量(kg)0.1 適合幅(mm)460~590 適合高さ(mm)800まで TKG品番9-0733-1301 TKG品番(2017)6-0650-1301
1個
699 税込769
当日出荷

冷蔵ショーケース(オープンタイプ)の消費電力削減に効果的なスリットカーテン(ビニールカーテン)です。 また曇り防止用の穴が空いているので、水滴が付きづらく、中にある商品が見えにくくなる心配がありません。 上部には引っかけ穴、裏側にはマジックテープが2箇所付いておりますので、取り付け場所に応じて設置して頂く事が出来ます。
用途スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの冷蔵ショーケース(オープンタイプ)の消費電力削減用 仕様設置用引っ掛け穴2ヶ所・マジックテープ2ヶ所 穴径(Φmm)曇り防止:1~1.5(約8mmピッチ) 間口(mm)600 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1700 生地厚(mm)0.5 スリット幅(mm)100
1本
4,598 税込5,058
欠品中

シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。 材質塩化ビニール 長さ(m)30
1巻(30m)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質カーテン/PEVA Cカン/ポリプロピレン 質量(g)385 使用時寸法(cm)幅180×丈260
1個
1,149 税込1,264
5日以内出荷

・真夏の日差しをカット・カーテンレールのライナーを利用してとりつけるカーテンライナーです。・ガラス側に設置し、カーテンや窓、床、壁などを覆うことで効果を発揮します。・室内側からS字フックでとりつけるカンタンな仕様、現状回復で繰り返しご使用できます。UVカット機能あり
材質本体/ポリエチレン酢酸ビニール フック/ポリプロピレン サイズ(cm)1.9×3.8(S字フック1個あたり)
1パック(2枚)
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷暖房効果アップ!カーテンレールに取り付けるだけで、夏涼しく冬あったかい!窓際の温度上昇・低下を抑えます。電気代の節約に。結露によるカーテンのカビ予防にも。採光性の高い透明タイプ。取り付け用Sカン14個付き。腰高窓などに。2枚入(窓1間分)
用途寒さ対策・暑さ対策に。エアコンの節電対策にも。断熱カーテン。 付属品取付け用Sカン14個 厚さ(mm)約0.1
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに 材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm 質量(g/m2)200 耐候年数(年)約3年
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン 材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工) 生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PT-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き超耐寒透明 (2mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)3 質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,557 税込19,313
11日以内出荷

SD-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 防炎性能試験番号 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,714 税込18,385
11日以内出荷

SD-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 防炎性能試験番号 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,353 税込15,788
11日以内出荷

PT-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2・3 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,261 税込16,787
11日以内出荷

透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm)915 長さ(m)1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。 ・チェーン式で軽く開閉が可能です。 ・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。 ・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。 ・デュポンタイベックを使用しています。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策 リーフ柄グリーン 仕様(遮熱効果)42% 材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(cm)92×180 遮光率(%)92 紫外線カット86% RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

遮光・断熱効果が抜群でエアコン・暖房の効率アップ。 カーテンレールに簡単装着できる6個のS字フック付きで、面倒な作業一切なし。買ったらすぐ使える。 洗濯物の目隠しとしても抜群。 長さが180cmの大サイズ2枚入り。
仕様●サイズ:幅80×高180cm●材質:本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、フック/スチール●セット内容:本体2枚、フック6個 アズワン品番68-4066-80
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
93日以内出荷

夏は日差しや熱気を遮りお部屋の温度上昇を抑え、冬は外からの冷気を遮りお部屋の暖かさを保護します。 アルミ蒸着特殊多層構造が高い遮熱性と遮光性を発揮します。 S字フックで取り付けは簡単です。 洗濯物の目隠しや雨除けにも利用できます。 紫外線遮蔽率98%、遮光率約98%と高い効果を発揮します。 ショートサイズ、ロングサイズの2サイズ展開です。 サンシェイド類のご利用が不可能であった高層マンションにお住まいの方にも有効です。
幅(mm)900 形状ビニールカーテン
1個(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)