マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-30~50
材質本体:ABS樹脂
電源アルカリ電池LR1130×1
コード長さ(m)1.2
温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約28
タイプ横型
精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26
最小目盛1℃
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。
ソーラー電池とボタン電池併用。
離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)
材質ABS樹脂
電源ソーラー、LR-44型電池×1個
本体寸法(mm)42×104×14
精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃
サンプリング10秒
リード線(m)1(外部センサ)
電池寿命(ソーラー)約3~5年
使用場所水槽・冷蔵庫
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類隔測温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)75
電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)65×65×19
精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式卓上式
温度表示方式デジタル
防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類冷蔵庫用温度計
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)‐40~70
付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
質量(g)約40(電池含む)
測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5
表示分解能0.1℃
使用電池CR2032(コイン電池)×1
使用環境温度(℃)‐10~50
電池寿命約1年以上
ケーブル長(mm)800
防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-40~50
トラスコ品番756-8924
寸法(mm)144×41×26
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
1目盛(℃)2
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)-30~50
コード長さ(m)1
使用電池単4形乾電池×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
温度範囲(℃)-30~50℃
材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)135×24×7mm
質量(g)20
精度±2℃
設置方式冷蔵庫用
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
出荷前検査合格証付。
最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)100
電源リチウム電池 CR2032×1
温度範囲(℃)-40~70
ケーブル長(m)3
精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30
センサー30×Φ5mm
温度測定範囲(℃)-40~+70
精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30
サンプリング15秒
使用環境0~43℃、80%rh以下
設置方式マグネット・スタンド・掛穴付
使用場所冷蔵庫、ラボラトリー
アズワン品番64-5229-89
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30
寸法(mm)Φ58×18
質量(g)20
最小単位(℃)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約21
精度±2℃
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定
寸法(mm)41×26×144
測定範囲-40~+50℃
精度±2℃
コード長さ(mm)700(センサーコード)
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂
寸法(mm)90×21×15
全長(mm)90
質量(g)25(クリアボックス)
設置方式吸盤/マグネット
アズワン品番61-6865-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。
アルミベースに温度計を掛けて設置します。
アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。
適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)
1目盛(℃)2
温度測定範囲(℃)-34~50
精度(℃)±2
寸法(mm)Φ50×20
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16
全長(mm)85
質量(g)30(クリアボックス)
アズワン品番61-6865-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
マグネット付で冷蔵庫内に貼り付け可能。
計測範囲-30~50℃
付属品両面テープ
1目盛(℃)1
本体サイズ(mm)全長140×全幅26×厚さ8
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70
寸法(mm)63×12×47
質量(g)40
電源ボタン電池LR44×1(付属)
精度±1℃
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
材質ABS
寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28
質量(kg)0.019
測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃
材質(本体)ABS
質量(g)約19(2個入り)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77
最小目盛(℃)1
表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28
TKG品番9-0621-1201
TKG品番(2017)6-0554-0901
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書付き
1セット
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
出荷前検査合格証付。
本体内蔵センサーと外部プローブのIN/OUT温度計。
スタンド付。壁掛け用穴付。
質量(g)約79(電池含まず)
電源電源単3電池×1 ※テスト用電池が付いています
温度範囲(℃)-10~50(IN)/-50~70(OUT)
コード長さ(m)約3(外部センサー)
精度±2℃(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃) ±2℃(+40~+70℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×20×22(77)
温度測定範囲(℃)IN(-10~+50)OUT(-50~+70)
精度(℃)±2(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃)、±2(+40~+70℃)
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×22(77)
使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
使用場所冷蔵庫
アズワン品番64-5229-88
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
測定範囲(℃)-50.0~70.0
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5
松吉医科器械コード10-2340-00
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書付き
1セット
¥53,980
税込¥59,378
25日以内出荷
仕様マグネット用金属板付
寸法(mm)140×28
EBM品番418010
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
簡易的な冷蔵庫用温度計です
温度測定範囲(℃)-30~50
目盛(℃)1
目盛範囲(℃)-30~50
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84
分解能0.1
温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)3
感温部太さ×長さ4×12mm
温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源AC100V・50/60Hz
マグネットでもフックでも取り付けができます。
測定範囲(℃)-30~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×12×24
松吉医科器械コード10-2330-00
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源AC100V・50/60Hz
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(mm)41×26×144
測定範囲(℃)-40~+50
精度(℃)±2℃
センサーコード長(cm)70
使用場所冷蔵庫
校正証明書一般校正
ワクチン保管に使う冷蔵庫の温度推移を自動記録。
本製品を冷蔵庫に入れるだけで、冷蔵庫内の温度推移を自動的に記録します。
冷蔵庫のメーカーや仕様を問わず幅広く使用できます。
PCから温度データの記録を確認・保存できるほか、本体から1日の最大値最小値を確認できます。
質量(g)52
直径×長さL(Φmm×mm)24×131
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
リーズナブル価格
材質プラスチック
寸法(mm)125(W)×8(D)×31(H)
測定範囲(℃)-40~20
アズワン品番64-2259-03
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
コンパクトサイズで場所をとりません
材質プラスチック
寸法(mm)20(W)×20(D)×210(H)
測定範囲(℃)-50~50
アズワン品番64-2259-02
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
液体膨張式のため電源不要でエコな温度計です。
仕様校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
校正証明書一般校正(英語)
適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
仕様1目盛、1℃(-10~+10℃の間)その他は2℃●★精度±2℃●★本体材質:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油●幅×奥行×高さ(mm):108×30×8●コード番号:1714-00●★※直射日光の当たるところには置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。●校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-30~50
アズワン品番0-6041-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥11,980
税込¥13,178
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ