家庭用で業界最大容量 ※2023/10/25HJS調べ。開けやすいアシストハンドル採用。自動霜取り ファン式。大容量386L 全6段/棚3/バスケット3。前面タッチ式操作パネル搭載。明るく見やすいLED庫内灯
付属品バスケット(上2、底1)、ガラス棚A(2)ガラス棚B(1)ドアポケット(2)
質量(kg)82
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)705
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)386
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×700(取っ手含700)×1735
電源コード(m)1.9
冷却方式ファン式、フォースター
運転音(dB)約25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安【年間】12100円/12100円 ※1kWh=31円(税込)
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:99W/99W、電熱装置:160W/160W
ドア1枚
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)390/390
省エネ基準達成率(%)289
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード