仕様庫内灯(LED):2W
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)1060
奥行(mm)535
間口(mm)475
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)52/50
定格電流(A)1.1/1.0
本体質量(kg)約32.0
電源コード(m)約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)24
冷媒R600a/41g
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)192/190
グリーン購入法適合
定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
容量(L)46
定格内容積(L)46
付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ
材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン
質量(kg)15
電源100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/37
騒音値(dB)23
冷却方式直冷式
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)111
関連キーワード