23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)-30~50 コード長さ(m)1 使用電池単4形乾電池×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。 測定範囲(℃)‐40~70 付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1 質量(g)約40(電池含む) 測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5 表示分解能0.1℃ 使用電池CR2032(コイン電池)×1 使用環境温度(℃)‐10~50 電池寿命約1年以上 ケーブル長(mm)800 防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

出荷前検査合格証付。 本体内蔵センサーと外部プローブのIN/OUT温度計。 スタンド付。壁掛け用穴付。
質量(g)約79(電池含まず) 電源電源単3電池×1 ※テスト用電池が付いています 温度範囲(℃)-10~50(IN)/-50~70(OUT) コード長さ(m)約3(外部センサー) 精度±2℃(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃) ±2℃(+40~+70℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×20×22(77) 温度測定範囲(℃)IN(-10~+50)OUT(-50~+70) 精度(℃)±2(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃)、±2(+40~+70℃) 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×22(77) 使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 使用場所冷蔵庫 アズワン品番64-5229-88
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ABS樹脂 電源アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m)1.2 温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出荷前検査合格証付。 最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)100 電源リチウム電池 CR2032×1 温度範囲(℃)-40~70 ケーブル長(m)3 精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30 センサー30×Φ5mm 温度測定範囲(℃)-40~+70 精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外) 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30 サンプリング15秒 使用環境0~43℃、80%rh以下 設置方式マグネット・スタンド・掛穴付 使用場所冷蔵庫、ラボラトリー アズワン品番64-5229-89
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合) 1目盛(℃)2 温度測定範囲(℃)-34~50 精度(℃)±2 寸法(mm)Φ50×20 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み 電源リチウム電池(CR123A) 測定範囲(℃)-40~40 精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外) 感温部(mm)Φ6×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 表示分解能1℃ 温度測定範囲(℃)-40~+40 精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 測定周期(秒)約10 使用環境温度(℃)-10~50 素子【測温素子】サーミスタ 使用場所冷凍・ショーケース 特性防水 防水性IP64に準拠
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
測定範囲(℃)-50.0~70.0 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5 松吉医科器械コード10-2340-00
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約90 測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー) コード長さ(m)3(外部センサー) 温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70 測定対象冷蔵庫内、室温 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16 最小目盛(℃)0.1 設置方式スタンド付 アズワン品番64-8045-57
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ) 材質ABS樹脂 電源ソーラー、LR-44型電池×1個 本体寸法(mm)42×104×14 精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃ サンプリング10秒 リード線(m)1(外部センサ) 電池寿命(ソーラー)約3~5年 使用場所水槽・冷蔵庫 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類隔測温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

温度範囲(℃)-30~50℃ 材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm)135×24×7mm 質量(g)20 精度±2℃ 設置方式冷蔵庫用 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
329 税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
53,980 税込59,378
25日以内出荷

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 校正証明書付き
1台ほか
25,980 税込28,578
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

見やすい白色LED表示。冷蔵庫などに貼れるマグネット付き。チョコの湯せん、揚げ物などの検温に便利です。50℃~300℃デジタル表示
材質本体・キャップ:ABS樹脂、キャップ先端:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼 電源電池:LR44(アルカリボタン電池)2個 測定範囲(℃)50~300 測定対象食品用
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃ 質量(g)約28 タイプ横型 精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26 最小目盛1℃
1台
719 税込791
当日出荷

コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 電源AC100V・50/60Hz
1個(152L)
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 電源AC100V・50/60Hz
1個(412L)
319,800 税込351,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計 温度測定範囲(℃)-30~+50 材質本体:ポリスチレン樹脂 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
249 税込274
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30 寸法(mm)Φ58×18 質量(g)20 最小単位(℃)1
1個
599 税込659
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み 取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。
用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。 材質(本体)ABS 測定範囲(℃)-30~+50 精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外) 表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻み センサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150 電池CR123A×1個 測定周期(秒)約10 取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナー アズワン品番64-8815-09 電池寿命(年)約3~5(使用環境温度により変わります)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷