18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善) 動画あり
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫 仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE 質量(kg)8.4 ブラック 間口(mm)598 電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A 定格消費電力(W)60 電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5 冷媒の種類R134a 温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26 冷媒封入量(g)24
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
寸法(mm)幅384×奥行410×高さ490 質量(kg)14 ブラック 定格消費電力(W)電動機:60 冷却方式直冷式 庫内温度(℃)0~4 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)110 定格内容積(L)24
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷蔵庫 22L
ホテルの設置スペースに収まる設計、省スペースに適したサイズです
質量(kg)14 ホワイト 間口(mm)383 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×390×499 電源コード(m)2 冷却方式直冷式 機能抗菌仕様、自動霜取り、温度調節、機械室カバー、奥行壁付け 定格入力(W)(50/60Hz)48/52 定格内容積(L)22
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2室独立式で、冷蔵・冷凍を個別設定可能。AC/DC電源対応、家でも車内でも使用可能。静音設計なので、 深夜郊外レベル(32デシベル※1)の 静穏性達成
質量(kg)12 電源(V)AC電源: 100 50/60Hz(ACアダブター使用)DC電源: 12/ 24 内容積(L)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)688×349×382 冷却方式コンプレッサ式 温度設定-20℃~20℃(加温機能はありません)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 87L
部屋の雰囲気になじみやすいシンプルなデザインとスリムボディは置く場所を選びません。高さ85cmのローデザインでお部屋を広く見せることができます。2Lペットボトル3本収納可能なすっきりポケットと、小物も整理しやすいドアポケットを装えています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。コンパクトながら冷凍室は24Lあり、ひとり暮らしや2台目にも収納力は十分です。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができます。限られたスペースを有効活用できるだけでなく、ロータイプなので使いやすい高さに電子レンジが置け、作業効率アップにもつながります。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は106%。
性能フリーザー:フォースター 質量(kg)23 ホワイト 奥行(mm)据付必要奥行寸法:634 外形寸法(mm)幅452×奥行534×高さ850 容量(L)【冷凍室】24 <24> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】63 <54> ※< >内は食品収納スペースの目安 間口(mm)452 定格消費電力(W)電動機 50、電熱装置 55 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 ドア数:2 霜取方法方式:手動 運転音約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)192 省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:106 定格内容積(L)87
1台
28,980 税込31,878
欠品中

kuraca20Lポータブル冷蔵庫
エコ商品
セカンド冷凍庫/冷蔵庫としてもオススメ、20Lポータブル冷凍冷蔵庫。付属のDCアダプターをシガーソケットに接続することでアウトドアや災害時でも使用できます。ポータブル電源と組み合わせて使用することでさらに便利に。
間口(mm)586 定格電圧AC100V 50/60Hz DC12/24V 消費電力55W 本体質量(kg)約10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×330×328 騒音値(dB)<45 設定可能温度(℃)‐20~20 冷却時間室温32℃で急冷モード使用時30分以内に0℃に到達 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)20 保温時間(h)室温32℃で-18℃から20℃へ3で回復
1台
31,636 税込34,800
9日以内出荷

家庭用コンセント、シガーソケット(12V/24V)、専用バッテリーの3WAY電源対応のポータブル保温冷蔵庫。コンパクトながら大容量で350ml缶なら40本、500mlペットボトルなら約21本、2Lのペットボトルなら5本収納可能です。専用バッテリー(SYZ-G200※別売り)を内蔵することで電源がない場所でもご使用いただけます。設定温度2~5℃で約5時間使用可能です。加熱モード55℃まで約30分、冷却モードはー18℃まで約60分。※外気温25℃で測定。庫内の物量や外気温によって異なります。車のバッテリー電圧が下がると本体の運転を自動的に停止するバッテリー保護機能搭載。
付属品家庭用ACアダプター、3.5mm車載用DC電源コード、0.5mバッテリー接続用DCケーブル、説明書、予備ゴム足×2 質量(kg)約11 容量(L)25 間口(mm)565 定格電圧(V)DC12V/24、AC100~240(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)冷却モード:(ECO)45、(MAX)61、加熱モード:60 外形寸法(cm)56.5×31.5×37.5 騒音値(dB)45 温度設定範囲(℃)冷却モード:-22~10、加熱モード:25~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,436 税込49,980
9日以内出荷

一人暮らし、セカンド冷蔵庫にちょうどいいサイズ。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手の良いドアポケットを採用。ドリンクや食品の整理に便利です。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置く事ができスペースの有効活用が可能です。季節や保存の量にあわせて調整出来る7段階のダイヤルを採用。冷蔵庫の棚を外したり、棚の位置を変えてスペースを有効活用できます。網目なので手入れも簡単。
質量(kg)約14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490 冷却方式直冷式 運転音(dB)約27 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)105(50Hz)、110(60Hz) 定格内容積(L)28
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーマルボックス TB5000シリーズ ドライブやキャンプ に最適!アウトドアの遊びをより快適に楽しくする、車載用の冷蔵庫です。冷却能力に優れた本格的な、コンプレッサー搭載式の冷蔵・冷凍庫です。 クーラーボックスや、ペルチェ式温冷蔵庫では出来ない、-22℃までの低温冷凍や、-22~20℃まで1℃単位の温度設定が可能です。 飲み物、食材、アイス等をベストな温度でキープし、食中毒や腐敗などのリスクを大幅に下げます。また、生もののお土産なども安心して購入できます。 サイズは、18Lと25Lの2種類を展開します。使い勝手が良いサイズ感+収納量を持っています。左右両開きドア(取外可能)、自動点灯のLED庫内照明、水抜き穴等、見た目だけでなく、使いやすさにも配慮したデザインです。また、自動車のバッテリーの電圧を検知する保護機能がついており、電圧の低下を検知すると自動で冷蔵庫の運転が停止し、バッテリー上がりを防ぎます。
用途車載用冷蔵冷凍庫 間口(mm)616 電源(V)DC12/24 保証期間1年間 設定可能温度(℃)-22~20
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOMETIC(ドメティック)1ドア電気冷蔵庫 右吊元
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)12.5 容量(L)20 定格消費電力(W)60 (AC100V) 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465 電源コード(m)2 冷却方式コンプレッサー ライト種類LED 騒音レベル(dB(A))16 温度調整方法ダイヤル式 ドア 年間消費電力量(kWh/年)208
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚1枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。2Lペットボトル3本を縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×1、ドアポケット×2、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)10 容量(L)23 間口(mm)380 定格AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)58 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380 × 380 ×475 冷却方式ペルチェ式 扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き) ライト種類庫内灯:LEDライト 冷媒ノンフロンR600a 庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25) 年間消費電力量(kWh/年)約81 作動音(dB)23
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。・静音性に優れたペルチェ式を採用。・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。
付属品仕切り棚 質量(kg)約10 ブラック 容量(L)20 間口(mm)402 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)58 天板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448 電源コード(m)約1.9 騒音値(dB)約15 冷却方式ペルチェ式 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)68
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DOMETIC(ドメティック)1ドア電気冷蔵庫 左吊元
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)12.5 容量(L)20 定格消費電力(W)60 (AC100V) 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465 電源コード(m)2 冷却方式コンプレッサー ライト種類LED 騒音レベル(dB(A))16 温度調整方法ダイヤル式 ドア 年間消費電力量(kWh/年)208
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

災害時の備えや、車中泊、アウトドアなどで使用できる、車載冷蔵庫です。家庭用コンセント、シガーソケットどちらでも使用可能です。容量は25L、大ストッカーには500mlペットボトルが約16本(平置き)、小ストッカーには2本収納できます。温度設定は-20~10℃で調整できます。エコ運転や、急速運転モードも搭載しています。バッテリー保護レベルの調節が可能なので、車載バッテリー使用時でも安全に使用可能です。
用途緊急時の備え、キャンプやイベント、アウトドアでの使用に。 寸法(mm)635×375×315 容量(L)25 電圧(V)DC12-24またはAC110-240選択可能 消費電力(W)40~45 ケーブル長(m)車両用:2.5 温度設定プラス10~マイナス20
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。 -20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。 災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫 ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20 使用時間(時間)約37(エコモード:約50)
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。 -20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。 災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫 ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20 使用時間(時間)約13(エコモード:約20)
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
ホワイト 質量(g)15000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード) 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408 関連資料充電式ポータブル冷温庫(2.9MB) 定格内容積(L)約26
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷