適合機種FA10312/FA10322用ランプ
アズワン品番64-3183-30
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種FA40326用ランプ
アズワン品番64-3183-32
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種FA10352用ランプ
アズワン品番64-3183-33
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)217×218
材質(本体)樹脂(クールホワイト)
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.7
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
新型コロナ不活性化実証済み長寿命UVランプ搭載。
45秒でスピード除菌。
1台
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)149×148
材質(本体)樹脂(クールホワイト)
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。
表示色1677万色
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ
構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付
ケース色ライトグレー
冷却方式自然空冷
インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備
メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
汚染度(使用環境)汚染度2
耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)
使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと
使用高度標高2000以下
タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜
ファンクションスイッチ構成数8個
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
バックライトLED
耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
材質ランプホルダー:ポリカーボネート
電球の種類LED
左右二方向からの柔らかな光が、落ち着きのある上質な空間を演出します。
顔全体に光が均一に当たるように設計された照明により、顔に影ができにくく化粧がしやすくなります。
間口W(mm)450
仕様照明スイッチなし
シリーズモデアシリーズ
消費電力(W)13.1
定格寿命(時間)40000
光源LED(昼白色)
材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂
色(フレーム)グレー
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5
口金G13
適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
関連キーワード