RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きでどこでも楽々移動ができます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。工場、倉庫の熱中症対策に。ガレージ作業、DIYでの熱中症対策に。建築現場での、作業員の熱中症対策に
仕様風量調節2段階
付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ドレンホース1.5m×1
トラスコ品番707-3370
電源(V)100
タンク容量(L)4
コード長さ(m)電源:2
定格電流(A)50Hz(送風:弱/1.91、強/1.97、冷風:弱/9.1、強/9.4)、60Hz(送風:弱/2.33、強/2.48、冷風:弱/11.0、強/11.3)
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)803×401×430
起動電流(A)50Hz/47、60Hz/51
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62//62
送風口数1
冷媒R410A(GWP値:2090・ODP値:0)
圧縮機全密閉ロータリー
首振り左右210度(手動)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(kW)(50/60Hz)0.797/1.04
標準消費電力料金(50Hz)24.7円/h
温度差(℃)冷風(50/60Hz):13
排熱ダクト有無あり
標準消費電力料金(60Hz)32.2円/h
1台
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用
付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1
質量(kg)37.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70
首振あり
風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2
対応アース:あり
首振角度(°)210
電線長さ(m)2
機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱
入力プラグ2Pプラグ
回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm)
電線仕様VCTF2.0mm2×2心
風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m)
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)25~45
保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー
起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0
送風口数1口
冷媒R410A
サイズ(mm)W401×D430×H803
冷媒封入量(g)540
使用環境湿度(%)30~80
入力電圧範囲(V)AC95~110
RoHS指令(10物質対応)対応
地球温暖化係数(GWP)2090
羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218
冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
排熱ダクト有無あり
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策。工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に
仕様屋内用 アース:有
付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1
寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100
質量(kg)37.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270
回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300
定格電圧(V)100
定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70
モーターファン/全閉式
首振あり
風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2
電線仕様-長さ(m)2
首振角度(°)210°(手動)
冷媒の種類R410A
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)
風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)25~45
保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー
オゾン破壊系数0
風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱)
始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0
送風口数1
圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890
冷媒封入量(g)540
使用環境湿度(%)30~80
入力電圧範囲(V)95~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品図面(0.2MB)
地球温暖化係数(GWP)2090
羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218
取扱説明書(3.51MB)
冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5
排熱ダクト有無あり
1台
¥80,980
税込¥89,078
当日出荷
関連キーワード