「冷風機 冷風扇」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル長尾製作所
719税込791
1個
5日以内出荷
DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
付属品本体/スタンドネジ一式質量(g)約40コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)ケーブル長(cm)100
加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット) UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット)UYEKI
3,398税込3,738
1セット(3本)
6日以内出荷
マリン・ラベンダー・ムスクの香り3種セット加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ 掃除 香り 香料成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水容量(mL)300/本
冷風扇 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善)冷風扇 風量3段階 静音YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇 3パターンリズム風機能、おやすみモード、オートルーバースイング機能搭載
用途スポットクーラー タワー型 サーキュレーター リビングファン オートルーバー 冷風 涼風 送風 換気 熱中症対策質量(kg)4.2ホワイト×ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)42/47電源コード(m)1.8風量3段階(弱・中・強)保証期間(メーカー)1年水タンク容量(L)約2.5(有効水量2.3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×29×72.3操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー1/2/4/8時間1時間あたりの電気代目安(円)約50HZ:約1.3、60HZ:約1.5
24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式 オーム電機24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式オーム電機
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
セットした時刻で電源をON/OFFできます 1コマ30分単位のギア式 1度のセットで毎日使えます 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます 省エネや防犯対策に便利です AC100V専用 室内用
仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位)質量(g)約120外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67消費電力(W)1入力AC100V、50/60Hz(切り替え式)容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時)タイマー誤差:最大約15分/1日
持ち運びらくらく卓上クーラー ファミリー・ライフ持ち運びらくらく卓上クーラーファミリー・ライフ
4,498税込4,948
1台
9日以内出荷
水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!風量3段階・USB電源キッチン・脱衣所・寝室・トイレ節電対策こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿持ち運べるハンドル付き側面には7色LEDライト付き6ヵ月間保証書付き
付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)940(本体のみ)消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A)電源USB風量3段階調節(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)
移動式エアコン エスケイジャパン移動式エアコンエスケイジャパン
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。ノンドレイン方式だから排水不要風量2段階+送風+オート上下手動ルーバー、左右自動スイングモード(送風、冷風、オート)おやすみ、チャイルドロック機能24時間ON/OFFタイマーリモコン、キャスター付き対応畳数約6~9畳簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト質量(kg)21消費電力(W)730冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0電源(AC V)100 50/60Hz使用環境温度(℃)21~38寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700冷媒R410a
加湿器の除菌タイムアロマ (6種類の香りセット) UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ (6種類の香りセット)UYEKI
6,998税込7,698
1セット(300mL×6本)
8日以内出荷
全6種類の香りのセット販売加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止アロマの香り付き赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心して使用可能使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ ヌメリ防止 掃除 香り 香料 雑菌セット内容ラベンダー×1、ムスク×1、マリン×1、グリーンティー×1、金木犀×1、白檀×1容量(mL)1本あたり300香りラベンダー/ムスク/マリン/グリーンティー/金木犀/白檀原材料香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
パワフル冷風扇 PROMOTEパワフル冷風扇PROMOTE
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】OHM・スピーカーASP-W1000N-KASP-W1000N-WASP-W200NASP-W360NWB-SP200N・スマホUV除菌ボックスJIM-S10・充電式ハンディークリーナークリーナーSOJ-H001SSOJ-H002SSOJ-HC01RSOJ-S003S・充電式毛玉クリーナー KEDACLEKAJ-KC5-KKAJ-KC5-W・UV除菌ランプDS-LN8A3C-W・非接触式ミストディスペンサーLS-PS01・Lavatio超音波シミ抜きKAJ-SUL-VKAJ-SUS-V・ポータブルCDプレーヤーCDP-3875ZCDP-520NCDP-828ZCDP-858Z・扇風機・サーキュレーター・冷風扇FF-SQ860TC-FBHFF-SQ862TC-FBHFF-SQ862TC-FWKIS-HF1200JA-WKIS-HF2000JA-UKIS-HF2000JA-WKIS-U300JPKB-Wフィリップモリス電子タバコIQOS 3IQOS 3 DUOIQOS 3 マルチIQOS ILUMA (アイコスイルマ)IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)IQOS イルマ i プライムIQOS イルマ i ワンIQOS イルマ プライムすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ミスト冷風扇 1200mAh CRECOTEミスト冷風扇 1200mAhCRECOTE
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×125×157
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善)ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続イベントやアウトドアでも使える工場扇羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風Type-Cとバッテリーの2WAY仕様シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働上下手動調整可能持ち運びに便利な取っ手付きType-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)40羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整
【延長保証サービス】冷風扇・扇風機の延長保証(3年) AXIAS【延長保証サービス】冷風扇・扇風機の延長保証(3年)AXIAS
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)サービス分類その他
移動式インバーター冷風扇 フナボリ移動式インバーター冷風扇フナボリ
1,120,000税込1,232,000
1台
翌々日出荷
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1100(無段変速)消費電力(W)900スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】30羽根枚数7モーター1.0HP F6P騒音値(dB)30~70(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】15風量(m3/h)20000貯水容量(L)170標準使用水量(L)室内:18/室外:30
移動式インバーター冷風扇 フナボリ移動式インバーター冷風扇フナボリ
1,379,000税込1,516,900
1台
翌々日出荷
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 パワフル気流の大型モデルです。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])580(無段変速)消費電力(W)1600スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】42羽根枚数6モーター2HP F10P騒音値(dB)50~80(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】20風量(m3/h)30000貯水容量(L)180標準使用水量(L)室内:18/室外:30
移動式インバーター冷風扇 フナボリ移動式インバーター冷風扇フナボリ
429,000税込471,900
1台
翌々日出荷
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速)消費電力(W)450スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】18羽根枚数3モーター1/3HP F4P騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】8風量(m3/h)14000貯水容量(L)60標準使用水量(L)室内:15/室外:20
節電 スリム 「DCモーター 薄型冷風扇」 ベルソス節電 スリム 「DCモーター 薄型冷風扇」ベルソス
11,990税込13,189
1台
4日以内出荷
冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24タンク容量(L)5コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640運転音(dB)最大:55風量調整24段階最大風量(m3/h)280
冷風扇 スポットクーラー CRECOTE冷風扇 スポットクーラーCRECOTE
6,990税込7,689
1台
4日以内出荷
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品電源ケーブル、予備アイスボックスホワイト容量(mL)トレイ:200入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
ミスト 冷風扇 ポータブル スポットクーラー CRECOTEミスト 冷風扇 ポータブル スポットクーラーCRECOTE
3,990税込4,389
1台
4日以内出荷
FC-6602Aはキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。【ミスト冷風扇】FC-6602Aは、ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。ポータブルでどこへでも持ち運べる為、自宅、寝室、オフィス、アウトドアなど、さまざまな場面でご使用いただけます。【風向きコントロール】風向きを自由に調整できるので、お好みの風の向きに合わせて使用できます。【USB-C充電】USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。【3つの風速が選択可能】3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120x125x157
テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 TEKNOSテクノイオン搭載リモコン冷風扇風機TEKNOS(3件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
当日出荷
打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト風量調整5段階消費電力(W)(50/60Hz)50/57首振りオートルーバー(左右80°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマータンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)方式汲み上げ散布方式付属品保冷剤パックx2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ミスト機能付き冷風卓上扇風機 大河商事ミスト機能付き冷風卓上扇風機大河商事
6,190税込6,809
1個
当日出荷
置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS質量(g)758消費電力(W)4(最大)電源5V/1Aタンク容量(mL)ミスト用:約500風量調整ファン:3段階サイズ(mm)175×175×180連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
HP36BX用冷却パッド アメフレックHP36BX用冷却パッドアメフレック
45,900税込50,490
1セット
翌々日出荷
気化式冷風機ハイラン「HP36BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド大2枚小1枚)です。
素材セルロース
HP24BX用冷却パッド アメフレックHP24BX用冷却パッドアメフレック
22,900税込25,190
1セット
翌々日出荷
気化式冷風機ハイラン「HP24BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド中4枚)です。
素材セルロース
冷風機移動オアシス SANWA冷風機移動オアシスSANWA
749,800税込824,780
1台
20日以内出荷から45日以内出荷
移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。材質本体SUS304、HL製質量(kg)118電源(V)単相100風量(m3/min)230電源コード(m)4連続使用時間(時間)8(タンク貯水使用時)風量3段切替(強・中・弱)ファン外径(Φmm)700有効貯水量(L)145給水方式自動給水・タンク貯水兼用運転音(dB)(A)74冷房能力(kW)20
ファン用電源変換ロングケーブル 100cm 長尾製作所ファン用電源変換ロングケーブル 100cm長尾製作所
349税込384
1個
6日以内出荷
3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。 ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)
コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ正方形エアウォッシュフィルター Aタイプエスティジェイ
1,970税込2,167
1セット(10枚)
8日以内出荷
取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ) 工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。 フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。 羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。 難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。 工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。 第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。 吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集材質難燃性ポリエステル取付け方法粘着加工対象業務用エアコン、その他空調機器
加湿器除菌 アクアクリアボール 北川工業加湿器除菌 アクアクリアボール北川工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品日動工業
61税込67
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.14MB)
気化式大型冷風扇CF-290N用部品 日動工業気化式大型冷風扇CF-290N用部品日動工業
61税込67
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.09MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら