「凍結保存容器」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凍結保存容器用トゥイザー アステック凍結保存容器用トゥイザーアステック
41,980税込46,178
1本(1本)
14日以内出荷
挟む部分が鋸状になっており、誤って落下させたチューブやボックスを容器の中から挟んで持ち上げるツールです。
寸法(mm)1000
凍結保存容器用スケール アステック凍結保存容器用スケールアステック
9,098税込10,008
1個(1個)
5日以内出荷
柔軟性があり、あらゆる容器内の液体窒素水位の測定に使用できます。
寸法(mm)920(目盛最大)
凍結処理容器 日本フリーザー凍結処理容器日本フリーザー
3,998税込4,398
1個(1個)
翌日出荷
少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃材質ポリエチレン寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)質量(g)約190~200
エスピッツ 1箱 1000本入 積水メディカル(SEKISUI)エスピッツ 1箱 1000本入積水メディカル(SEKISUI)
22,980税込25,278
1箱(1000本)
翌々日出荷から10日以内出荷
血液検体用などのプラスチック検体保存容器です。素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利かつ、コンテナやラックを傷つけません。-20℃の凍結保存も対応可能です。※凍結保存時には十分な注意が必要です。溶血が問題となる検査ではお避け下さい。
Bel-Art フリーズコントローラー Thermo Fisher ScientificBel-Art フリーズコントローラーThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器透明なポリカーボネート製の容器本体高密度ポリエチレンスクリュークロージャーご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能
仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体)アズワン品番65-4342-44
ローケーター用台車 AY509X1シリーズ Thermo Fisher Scientificローケーター用台車 AY509X1シリーズThermo Fisher Scientific
81,980税込90,178
1個
当日出荷
凍結保存容器を移動するのに便利なキャスター付4輪台車
クライオクロー Thermo Fisher ScientificクライオクローThermo Fisher Scientific
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
凍結保存容器内に落ちてしまったバイアル、ラック等を安全に回収するために使用します画像の蓋は含まれません
長さ(mm)挿入可能部分:900アズワン品番63-3324-64
Thermo・Bio-CANE用台車 Thermo Fisher ScientificThermo・Bio-CANE用台車Thermo Fisher Scientific
94,980税込104,478
1個
41日以内出荷
凍結保存容器を移動するに便利なキャスター付4輪台車
アズワン品番63-3324-70
バイアル瓶 白 瓶のみ V-10A 50入 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 白 瓶のみ V-10A 50入NEG(日電理化硝子)
6,398税込7,038
1箱
4日以内出荷
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.5肉厚(mm)1.2口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)5口外径(Φmm)19.5底形状平底口形状ゴム栓口
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
20,980税込23,078
1箱(50組)ほか
7日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー瓶/茶、キャップ/黒
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
20,980税込23,078
1箱(50組)ほか
7日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー瓶/無色、キャップ/黒
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50組)ほか
7日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/黒
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50組)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/黒
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50組)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/黒
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50組)ほか
7日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/黒
バイアル瓶 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
6,798税込7,478
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス底形状平底口形状ゴム栓口
バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
6,298税込6,928
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
凍結保存容器 バイオケーン ナリカ凍結保存容器 バイオケーンナリカ
453,000税込498,300
1個
8日以内出荷
寸法(mm)容器:外径Φ472×首内径88×高さ676、キャニスター:Φ78×550質量(kg)15.4収納数キャニスター:6本、アンプル:720本収納容量(L)収納容量(L)/消費量(L/日):34.8(0.18)
凍結保存容器 バイオケーン ナリカ凍結保存容器 バイオケーンナリカ
308,000税込338,800
1個
8日以内出荷
温度安定性に優れた真空断熱方式採用の凍結保存容器です。 6個のキャニスター(缶)が付属します。
寸法(mm)容器:外径Φ368×首内径Φ51×高さ653、キャニスター:Φ44×550質量(kg)11.8収納数キャニスター収納数:6本、アンプル収納数:180本収納容量(L)20.5(0.09)
ミスターフロスティー Thermo Fisher ScientificミスターフロスティーThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
ローケーター6プラス Thermo Fisher Scientificローケーター6プラスThermo Fisher Scientific
929,800税込1,022,780
1個
7日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)175セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6質量(kg)満:190、空:56.7高さ(mm)1003口径(mm)215外径(mm)660保持期間(日)176消費量(L/日)0.99
ローケーター4プラス Thermo Fisher Scientificローケーター4プラスThermo Fisher Scientific
819,800税込901,780
1個
7日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)121セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:141、空:51.7高さ(mm)1003口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)122消費量(L/日)0.99
ローケーターJrプラス Thermo Fisher ScientificローケーターJrプラスThermo Fisher Scientific
749,800税込824,780
1個
7日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)61セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:75.3、空:34.4高さ(mm)733口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)74消費量(L/日)0.85
小型ドライシッパー CryoHandy ケニス小型ドライシッパー CryoHandyケニス
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750温度センサーK熱電対収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで)吸着量液体窒素/230g以上オートパワーオフ3分材質(フタ)ポリカーボネート
CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ) ケニスCoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)ケニス
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm)117×109スロットΦ12.7mm
凍結保存容器 ケニス凍結保存容器ケニス
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
クライオケーン専用の凍結保存容器です。
用途ケーン用付属品フタ、キャにスター×6
液体窒素凍結保存容器 バイオケーン用台車 マイサイエンス液体窒素凍結保存容器 バイオケーン用台車マイサイエンス
47,980税込52,778
1台
12日以内出荷
床下95mm仕様Lタイプ、床下55mmも用意可。 鉄製でメラミン焼き付け塗装を施しています。 車輪は4箇所支持でうち2箇所がストッパー付です。 またナイロン製ですのでクリーンルームでの使用が可能です。
液体窒素凍結保存容器 キャニスター6本付属 Thermo Scientific液体窒素凍結保存容器 キャニスター6本付属Thermo Scientific
248,800税込273,680
1台
32日以内出荷から61日以内出荷
専用キャニスター6本標準付属 アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例> ・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞 ・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット付属品キャニスター6本
凍結保存容器 ケニス凍結保存容器ケニス
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用口径(Φmm)50.8
凍結保存容器 Thermo Fisher Scientific凍結保存容器Thermo Fisher Scientific
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。
用途ラック用付属品標準フタ、ラック×4口径(Φmm)215外径(Φmm)558
凍結保存容器 サーモライン凍結保存容器サーモライン
497,000税込546,700
1個
6日以内出荷
液体窒素凍結保存容器 アズワン液体窒素凍結保存容器アズワン
311,000税込342,100
1個
当日出荷から12日以内出荷
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
凍結保存ユニット(ミスターフロスティー) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番2-5478-01材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)収納本数(本)18サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
ミスターフロスティ 18本収納 TGK(東京硝子器械)ミスターフロスティ 18本収納TGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
細胞を凍結保存する際に要求される1分間に1℃の凍結温度レートを実現する容器です。使用が簡単で必要なものはイソプロピルアルコールと機械フリーザーだけです。
適合バイアル(mL)1.2および2.0収納本数(本)18TGK品番602-28-51-31外径×高さH(Φmm×mm)117×86
バキュームバイアルSVF-100茶ETFE 黒蓋25本 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアルSVF-100茶ETFE 黒蓋25本NEG(日電理化硝子)
30,980税込34,078
1箱(25組)
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(特大 F1-5)瓶の色:茶色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)50
バキュームバイアルSVF-50茶ETFE 黒蓋 50本 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアルSVF-50茶ETFE 黒蓋 50本NEG(日電理化硝子)
49,980税込54,978
1箱(50組)
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(特大 F1-5)瓶の色:茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
バキュームバイアルSVF-30茶ETFE 黒蓋 50本 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアルSVF-30茶ETFE 黒蓋 50本NEG(日電理化硝子)
27,980税込30,778
1箱(50組)
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(大)瓶の色:茶色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×70肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15
バキュームバイアルSVF-20茶ETFE 黒蓋 50本 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアルSVF-20茶ETFE 黒蓋 50本NEG(日電理化硝子)
25,980税込28,578
1箱(50組)
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(大)瓶の色:茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
バキュームバイアルSVF-15茶ETFE 黒蓋 50本 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアルSVF-15茶ETFE 黒蓋 50本NEG(日電理化硝子)
22,980税込25,278
1箱(50組)
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(大)瓶の色:茶色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
バキュームバイアルSVF-12茶ETFE 黒蓋 50本 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアルSVF-12茶ETFE 黒蓋 50本NEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱(50組)
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(大)瓶の色:茶色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら