49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100 材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-30~60 付属品固定テープ、防水テープ 材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵) 保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用 材質PVC アズワン品番64-6501-06
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)4.5 最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用 定格電圧(V)100 消費電力(W)14 ヒーター長さ(m)1
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm 温度(℃)(最低)-50 最小曲げ半径(mm)20 テープ厚さ(mm)8.8 最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時) 熱出力30W/m
1本(1m)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)187 プラグなし
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50 長さ(m)4 アズワン品番64-5153-52
1個
349 税込384
当日出荷

セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)187 プラグあり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50 長さ(m)4 アズワン品番64-5153-53
1セット(2個)
639 税込703
当日出荷

自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。 材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度(℃)60以下 付属品保温テープ1個、結束バンド3本 ヒーター長さ(m)1
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1 アズワン品番64-6501-04
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷

凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m 定格電圧(V)AC100・単相200 耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付) 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


【容易な貼り付け加工】フレキシブル性に優れ、粘着テープが付いており、曲面・円筒状等の被加熱面に容易に貼り付けられます。 【速い昇温速度】高熱伝導のアルミ箔と両面テープで発熱体を挟み込んでいるため熱応答性に優れ、速い昇温が可能です。 【構造図】シリコーンコードヒーターを0.03mm 厚のアルミ箔で挟み込み、貼り合せた構造になっています。 放熱面に付いている剥離紙を剥がし、平面や曲面の被加熱物に簡単に取付けられます。
用途電気冷蔵庫、温蔵庫の凍結防止冷凍ショーケースの霜取り、曇り取り用配管関係の保温、凍結防止用温床、育苗器、理化学機器の保温 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100/DC500V 最高耐熱温度(℃)120 リード線1000L 発熱密度(W/cm2)0.1
1枚
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
用途配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止 厚さ(mm)4.5 質量(g)105 最小曲げ半径(mm)30以上
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 使用温度(℃)-60~180 テープ厚さ(mm)5 リード線長さ(mm)1000 耐電圧(V/min)1500 絶縁性能100MΩ以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。
用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温 厚さ(mm)4.6 質量(kg)0.12 最小曲げ半径(mm)20以上 最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
1本(1m)
特価
3,044 税込3,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。
用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的 厚さ(mm)7.5 質量(g)180 最小曲げ半径(mm)30以上 容量(W/m)at10℃28
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)183 プラグあり
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アサヒ特販AHボール
排水路ヒーターの通線を容易にします。
セット内容小(50Φ以上の配管)、大(75Φ以上の配管)の2個1組
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)100 付属品アルミ箔、ビス、ナット 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-10以上 消費電力(W)1.4 アズワン品番64-5153-81
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】200V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)183 プラグなし
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し 耐電圧1500V 1分間耐える 最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg)接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中 耐寒性-60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m)1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 厚さ(mm)発熱部:10.5 電源コード(m)1 プラグあり 質量(g/m)240 許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 厚さ(mm)発熱部:10.5 電源コード(m)1 プラグなし 質量(g/m)240 許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T62M25 セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】巻物 100V/200V(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】20/27、【0℃恒温槽内空気中】16/23、【20℃恒温槽内空気中】12/18 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)187
1巻
199,800 税込219,780
4日以内出荷

T93M25 セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】巻物 100V/200V(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】19/36、【0℃恒温槽内空気中】18/30、【20℃恒温槽内空気中】17/25 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)183
1巻
199,800 税込219,780
4日以内出荷

各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。 フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。 屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。 PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。 凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。 抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。 重ね巻き使用する事は出来ません。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
使用温度(℃)-50~+150(10W/mの時は、+200℃まで可能) 最小曲げ半径(mm)10以上 絶縁方式PTFE+ ブレード(アース用) 耐熱温度(℃)+250(無負荷時) ブレード錫めっき銅(外装) ケーブル外径(Φmm)3.1~3.9 使用場所屋外・屋内
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)