カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(64)
    • 水道凍結防止帯(18)
    • テープヒーター・ベルトヒーター(15)
  • 清掃用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 溶接用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「凍結防止ヒーター」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGA TOTOウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGATOTO
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
美しい水平基調で、高さを抑えたクリーンなデザイン。コンパクトで圧迫感のない形状が、幅広いインテリア空間に心地よく調和する、タンク式トイレです。ローシルエットな形状と上面に平面部があることで、トイレ空間に余裕が生まれて、すっきりと納まります。段差を少なくして、ひろびろと感じる便座を実現。直線的な造形と、凹凸の少ないクリーンなデザイン。洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。 GGAが提案する、3つの特長。1.ノズルきれい「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)2.セフィオンテクト従来の釉薬の上に特殊なガラス層を焼き付け、便器内部表面を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。優れた耐久性があり陶器の美しい輝きを守り続けます。3.トルネード洗浄渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。便器のボウル面全体に水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。フチ裏をなくした形状なので、見た目もすっきりしています。
関連資料安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ(3.51MB) 図面(3.59MB)グリーン購入法適合
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTOウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から16日以内出荷
シンプルだから美しい。空間の可能性を広げるデザイン。便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。足元までスリムなフォルムと、ひろびろと感じられる便座を実現しました。大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。 3つの特長1.ノズルきれい「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)2.トルネード洗浄渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。便器正面から吐水口が見えず、見た目もすっきりしています。3.フチなし形状フチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてふくだけで掃除できます。
機能【便器共通】セフィオンテクト,フチなし形状,トルネード洗浄,サイドカバー,水たまり面(小さい),エロンゲート(大形サイズ),防露便器,防露タンク,超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco3.4L【ウォシュレット共通】ノズルキレイ,セルフクリーニング,プレミスト,クリーン便座(つぎ目なし),クリーンノズル,クリーンケース,抗菌,お掃除リフト,便ふた着脱,ノズルそうじ,おしり洗浄,やわらか洗浄,ビデ洗浄,ムーブ洗浄,水勢調整,洗浄位置調整,eco小ボタン,タイマー節電,おまかせ節電,オート便器洗浄,オートパワー脱臭,脱臭,リモコン便器洗浄,暖房便座,着座センサー,リモコン,停電時安心設計その他の機能オートeco小,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,温風乾燥グリーン購入法適合
カポリエコパイプ ヒーターガイド付 オンダ製作所カポリエコパイプ ヒーターガイド付オンダ製作所
42,980税込47,278
1巻(25m)
5日以内出荷
・ヒーターの挿通性に優れたガイド付です。・エコキュートのヒートポンプから貯湯タンクの配管に最適。・耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・寒冷地での凍結防止に便利で耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。・被覆厚は10mm。
長さ(m)25呼び径10
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 耐候性被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプWヒーターガイド付 耐候性被覆付オンダ製作所
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付オンダ製作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプスーパー工業
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508)幅(mm)774高さ(mm)900奥行(mm)894電流(A)22.6電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油起動形式直入れ吐出圧力(MPa)20.0(204)設定温度(℃)ボイラー:常温~150燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)15キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5mカロリー(kcal)ボイラー:49000
ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-510Fヤマト産業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
水道凍結防止器サーモランプ付 アサヒ特販水道凍結防止器サーモランプ付アサヒ特販
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
水道凍結防止器 サーモなし アサヒ特販水道凍結防止器 サーモなしアサヒ特販
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
水道凍結防止器 サーモ付 アサヒ特販水道凍結防止器 サーモ付アサヒ特販
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
アサヒテープヒーター アサヒ特販アサヒテープヒーターアサヒ特販
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
水道凍結防止ヒーター 山清電気水道凍結防止ヒーター山清電気
8,098税込8,908
1本
翌々日出荷
電源(V)100
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズアースブロー
259,000税込284,900
1個
13日以内出荷
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。
仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-23
ヒーティングカップ(牛ビック80N) タバタ(畜産)ヒーティングカップ(牛ビック80N)タバタ(畜産)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
仔牛に温水を。凍結防止ヒーティングカップ。寒冷地対応ヒーター付牛用給水器です。凍結を防止する堅牢なウォーターカップです。フロート機構部分の下部に水を温めるヒーターを内蔵した給水器になります。単層200v電源と接続することにより、給水器内の水を約30℃の温度に保ちます。・水は常に一定の水量を保ち続けるフロート式・ヒーターは空焚き防止機能付き
仕様●フレキシブルパイプ:40cm●加温槽ヒーター:単相200V500W×1本●実用新案登録:第3162464号●復帰温度:20℃(ON)材質ステンレス寸法(mm)(幅)306×(奥行)436.5(カップ深さ)140質量(kg)5.3容量(L)3電源単相200V(10A以上のブレーカーを単独接続)50-60Hz共用配管44928設定温度(℃)30(OFF)配管方向横下
モーター式高圧洗浄機 スーパー工業モーター式高圧洗浄機スーパー工業
639,800税込703,780
1台
10日以内出荷
自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
セーブ90 プラス3 テムコジャパンセーブ90 プラス3テムコジャパン
4,073税込4,480
1本
予約販売
水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。
耐用年数(年)約10
凍結防止ヒーター 富士倉凍結防止ヒーター富士倉
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
65℃の高温度設定で水道の凍結を防止します。
用途水道の凍結防止に。消費電力(W)90定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)1.8上昇温度ケーブル上昇温度:65℃(最大)直径(Φmm)×長さ(m)発熱部:6.5×3
フラッシュバルブ凍結防止ヒーター カクダイフラッシュバルブ凍結防止ヒーターカクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-03
水栓凍結防止ヒーター カクダイ水栓凍結防止ヒーターカクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-02
高圧高温水洗浄機 洲本整備機高圧高温水洗浄機洲本整備機
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。
吐出量(L/H)600吐出圧力(MPa)3~11電源(V)3相AC200モーター出力(kW)2.2ポンプ3連プランジャーポンプ温度(℃)温水:常温~135燃料タンク容量(L)22燃料消費量(L/h)約5ホース長さ(m)3/8×10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348乾燥質量(kg)155凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー
これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付きGAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度(℃)60以下付属品保温テープ1個、結束バンド3本ヒーター長さ(m)1
これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用 GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用GAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。
用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。定格電圧(V)100材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)-10以上付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個電源コード(m)1.5
蛇口用凍結防止ヒーター 山清電気蛇口用凍結防止ヒーター山清電気
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
定格100V-1.3W(20℃時空気中)適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100電源コード(m)1.5
水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型 山清電気水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型山清電気(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用坂口電熱
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグなし質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用坂口電熱
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグあり質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
窒素ガス発生装置 オカツネ窒素ガス発生装置オカツネ
1,898,000税込2,087,800
1台
61日以内出荷
タイヤ用ガス。安全走行&エコロジー 安全性:通常空気にくらべ、窒素はゴム浸透率が低いので、エアー漏れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。 経済的:適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。 環境にやさしい:タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車 タイヤ用として注目を集めています。
仕様濃度設定:流量調整ダイヤル方式、窒素濃度計、除湿ユニット:遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃方式膜分離方式電源供給電気AC100V、エアー純度(%)窒素ガス:97.0±2.0以上圧力(MPa)INエアー:1.37、OUT窒素:1.27
電気温水式高圧洗浄機 オカツネ電気温水式高圧洗浄機オカツネ
699,800税込769,780
1台
61日以内出荷
保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。 AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。 排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。 独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン質量(kg)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く)ヒーター温水:三相200V/5kWホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4)吐出圧力(MPa)10電気容量(A)20電動機三相200Vポンプ三連セラミックプランジャー標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き給水口1/2B(ホース内径Φ15)吐出量(L/H)約480洗浄温度(℃)30~80電動機(kW)2.2
ハイスペック温水 オカツネハイスペック温水オカツネ
1,998,000税込2,197,800
1台
61日以内出荷
実績のロングセラー製品! 万全のサポート体制! 時代をリードする高品質設計!
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)電動機三相200V/4Pポンプ三連セラミックプランジャー温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット洗浄温度(℃)30~80電動機(kW)11
STRモデルチェンジ オカツネSTRモデルチェンジオカツネ
869,800税込956,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
実績のロングセラー製品! 万全のサポート体制! 時代をリードする高品質設計!
電動機三相200V/4P温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタットホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B)電動機(kW)3.7洗浄温度(℃)30~80ポンプ三連セラミックプランジャー使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付)ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター給水口3/4B×Φ20袋タケノコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1335×883×1204仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン
温水洗浄機 パワーホットシリーズ オカツネ温水洗浄機 パワーホットシリーズオカツネ
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。使用燃料白灯油(JIS1号灯油)温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット洗浄温度(℃)30~80
間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置 エクセン間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置エクセン
719,800税込791,780
1台
7日以内出荷
温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。 本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。 温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。
用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。 建築工事、土木工事のコンクリート養生。 内装及びリフォーム工事時の室内加温。トラスコ品番164-4387質量(kg)167電源(V)単相200タンク容量(L)135燃料消費量(L/h)6.4消費電力(W)(50/60Hz)1009/1300本体寸法(mm)奥行1749本体寸法(mm)高さ1268本体寸法(mm)幅741燃焼持続時間(h)21.0発熱量(kW/h)59.7
ドレン管用自己温度制御凍結防止帯 カクダイドレン管用自己温度制御凍結防止帯カクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1アズワン品番64-6501-04
これカモ 水栓凍結防止ヒーター 横形自在水栓用 GAONA(ガオナ)これカモ 水栓凍結防止ヒーター 横形自在水栓用GAONA(ガオナ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
寒波対策の必需品です。 呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。 右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上アズワン品番64-5157-62
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】スリーハイ
24,980税込27,478
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】スリーハイ
18,980税込20,878
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】スリーハイ
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】スリーハイ
13,980税込15,378
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】スリーハイ
21,900税込24,090
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら