カテゴリ

  • テープ(108)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(50)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)

「凸凹両面テープ」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
両面テープ凹凸面用 コニシ両面テープ凹凸面用コニシ(5件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N/25mm)12.2引張強度(N/10mm)5.2
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
ナイスタック 屋外掲示用 ニチバンナイスタック 屋外掲示用ニチバン(16件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
超強力両面テープ 粗面用S ニトムズ超強力両面テープ 粗面用Sニトムズ(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。質量(g)140粘着タイプ超強力適合用途低VOC、粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(52件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 一般材料用3M(スリーエム)(14件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
はがせるシリコン粘着剤 エーモンはがせるシリコン粘着剤エーモン(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明使用温度範囲(℃)-10~85主成分変成シリコン樹脂
30mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ30mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-65テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m3M(スリーエム)
989税込1,088
1巻
当日出荷
凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2896材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2グレー長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用3M(スリーエム)(3件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。形状ロール状使用温度範囲(℃)-20~60剥離紙平面紙引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(28件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
15mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ15mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
505税込556
1個
翌々日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-62テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97163M(スリーエム)(59件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
防水用 強力両面テープ ニトムズ防水用 強力両面テープニトムズ(41件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
20mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ20mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-63テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス ニチバンナイスタック 屋外掲示用 ブンボックスニチバン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀主なワークパーツグリーンマーク認定
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプモノタロウ(184件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワーク大面材、パーツ
多用途厚手両面テープ No.523N ニトムズ多用途厚手両面テープ No.523Nニトムズ(21件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97083M(スリーエム)(53件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2個)ほか
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
82税込90
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97203M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97123M(スリーエム)(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 薄板用WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ両面ボードテープ 建材仮止め用モノタロウ(25件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に厚さ(mm)1.1質量(g)75長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途低VOC、粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
激強力両面テープ 粗面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 粗面用WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3長さ(m)5粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
不思議なゲルテープ エスディアイ不思議なゲルテープエスディアイ(3件のレビュー)
529税込582
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力両面!ガッチリ粘着!何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け材質アクリルゴム幅(mm)30厚さ(mm)2耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
スコッチ(R)厚手両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)厚手両面テープ3M(スリーエム)
729税込802
1巻
当日出荷
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用厚さ(mm)0.5長さ(m)15厚さ厚手適合用途粗面被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用WAKI(和気産業)
539税込593
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L日東電工(4件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら