20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。 裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-33 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)Φ200×2(t) 質量(g)75 設置場所屋内、壁面 曲率半径600R
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

軽量で割れにくいので、安全性が高いです。 裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-31 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)Φ100×2(t) 質量(g)22 設置場所屋内、壁面 曲率半径850R
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

軽量で割れにくいので、安全性が高いです。 裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-34 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)Φ300×2(t) 質量(g)170 設置場所屋内、壁面 曲率半径850R
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 板厚(mm)約1.5 寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
999 税込1,099
当日出荷

通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7 許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40 屈折率1.51680/nd 設計波長(nm)587.6
1個
4,660 税込5,126
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様屋外設置可、フラット型凸面機能ミラー、専用コンクリートボンド付 エスコ品番EA724ZL-2 寸法(mm)320×250×5.8 質量(kg)0.43 曲率半径400R
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。 材質本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番788-5598 材質本体:PETフィルム・アクリル両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 質量(g)140 寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式丸型 厚さ(mm)2(ミラー) 取付方式ビス止め 材質(ミラー)高級アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理 セット内容両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂 厚さ(mm)5mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1402
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガレージミラー 丸形 アクリル製 モノタロウ 動画あり
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに 材質(ミラー)アクリル、(本体)PP 形状 厚さ(mm)(ミラー)約2 質量(kg)約1.95(付属品含む) 寸法(Φmm)450 下穴ドリル寸法M12 取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可) 取扱説明書(4.0MB) 視認距離中距離用~約30m 曲面R(mm)554(参考値) 下穴深さ(mm)80~90
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

軽量で割れにくいです。
用途室内専用 型式角型 仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売) 材質アクリル 厚さ(mm)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーブミラー グリーンクロス 動画あり
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式丸型 仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象ポール、壁面 材質(鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用 型式楕円 (ミラー裏面)ホワイト 材質(ミラー)高級アクリル 材質(アーム)スチール(白塗装) 像の大きさ(曲面R)中(860) 使用場所室内専用
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズで縦・横自由自在。 どんな場所にもすっきりフィット。
仕様室内専用 エスコ品番EA724ZK-37 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)350×230 質量(kg)0.54 タイプクリップ式 取付場所天井、壁 取付可能寸法(mm)(クリップ)パイプ:Φ24~43、板物:15~43 曲率半径860R
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付 質量(kg)0.17 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール(クロームメッキ) ミラー形状1/4球 アズワン品番64-8874-54 出幅(mm)100 直径×高さ(mm)330×165 曲面R(mm)170
1台
14,980 税込16,478
当日出荷