カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,187)
  • 作業工具(422)
  • 制御機器(205)
  • メカニカル部品(190)
  • 測定用品(121)
  • オフィス家具(85)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
  • 切削工具(54)
  • 医療(47)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 厨房用品(44)
  • 農業機械(43)
  • 安全用品(36)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 日用品(35)
  • 研磨材(30)
  • 建築金物(29)
  • 機構部品(27)
  • 卓上消耗品(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • バイク部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 介護用品(16)
  • 家電(16)
  • 清掃用品(14)
  • 物流用品(12)
  • 電気材料(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • ヘルスケア(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 事務用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 保管用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 梱包用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 電動工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「凸」の検索結果

3,157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 看板取付用金具凸型 鉄製 ユニット

    看板取付用金具凸型 鉄製

    ユニット
    449税込494
    1個
    当日出荷
    木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
    材質鉄製トラスコ品番737-6031寸法(mm)25×90×25厚(ボルト含まず)質量(g)60
  • ジョイント金具19型Cステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Cステンレス

    TRUSCO(10件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5穴ピッチ(mm)25材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具24型 TRUSCO

    ジョイント金具24型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.3幅W(mm)27長さL1(mm)102長さL2(mm)33穴数2質量(g)55トラスコ品番283-1091材質スチール穴径(Φmm)8.5×17表面処理クロムメッキ仕上げ
  • ジョイント金具24型(スチール)SPB TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)SPB

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型SPB材質スチール穴径(Φmm)7.0表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70
  • 角型バンド止 ハイロジック

    角型バンド止

    ハイロジック(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5仕上ユニクロメッキ
  • 角バンド合せ ハイロジック

    角バンド合せ

    ハイロジック(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    寸法B(mm)31厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
  • タルキオサエ ハイロジック

    タルキオサエ

    ハイロジック(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)7仕上ユニクロメッキ公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
  • ステン角サドル アカギ

    ステン角サドル

    アカギ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    SUS304製です。
    種類角サドル寸法(Φmm)5.0
  • 角サドル アカギ

    角サドル

    アカギ(7件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    電気亜鉛めっき仕上げです。
    用途水栓角柱用種類角サドル
  • ユニクロ角サドルバンド ハイロジック

    ユニクロ角サドルバンド

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    種類角サドル材質/仕上鉄/ユニクロ
  • ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK)

    ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スパイクインシュレーター audio-technica

    スパイクインシュレーター

    audio-technica
    6,098税込6,708
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる 音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター 接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902STと組み合わせてご使用ください。) 豊かな中低域で迫力ある音を実現(同素材AT6902STとの組み合わせ) ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。 音に迫力が増し、高域も美しく表現(異素材AT6902BRとの組み合わせ) 迫力のある音に、響きや高域の伸びが穏やかに加わります。 ステンレス材と真鍮材両方の特性が出ますが、ステンレス材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
    材質ステンレス削り出し高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)質量(g)約28(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
  • セルケア2・Fc アルケア

    セルケア2・Fc

    アルケア
    5,398税込5,398非課税商品
    1箱(5枚)
    7日以内出荷
    消化管・尿路ストーマ用二品系(ツーピース)、凸型嵌込具内蔵装具。セルフケア2の面板。 全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。テープでかぶれやすい方にも安心です。 柔らかい面板で、しなやかに肌にフィットします。
    仕様面板/凸型、カット方法/プレカット交換目安2~5日
  • ジョイント金具19型Cステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Cステンレス

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。寸法W(mm)19寸法L2(mm)13.5板厚(mm)2.0材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5
  • 内径変換アルミカラーM8→M6 POSH Faith

    内径変換アルミカラーM8→M6

    POSH Faith(6件のレビュー)
    459税込505
    1袋(2個)
    当日出荷
    アルミ素材 A2017材削り出し
  • 十手金具 福井金属工芸

    十手金具

    福井金属工芸(6件のレビュー)
    619税込681
    1セットほか
    当日出荷
    額吊金具。直付け金具
    付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm材質ステンレス安全荷重(kg)5
  • ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグ用4角凸ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(31件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    寸法l(mm)10ソケット形状4角
  • 凸型戸当り 末広金具(SUEHIRO)

    凸型戸当り

    末広金具(SUEHIRO)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕上電解研磨
  • キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下

    キックロックハンガー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
    用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
  • 巻き爪用凸刃ニッパー爪切り 貝印

    巻き爪用凸刃ニッパー爪切り

    貝印
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    専門医と共同開発した巻き爪用爪切り。刃の中央が凸形で、巻いた爪を切りこみやすい形状です。
    材質刃部/ステンレス刃物鋼、グリップ/ポリアセタール質量(g)61寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)51×128×11アズワン品番65-1223-39松吉医科器械コード24-5500-00
  • Wボード 両面凸 黒 ウッドプラスチックテクノロジー

    Wボード 両面凸 黒

    ウッドプラスチックテクノロジー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
    用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適ブラック厚さ(mm)20(5+13+2)材質ウッドプラスチックエコマーク認定認定表面両面凸耐荷重(t)(最大車両荷重)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 118 004
  • 凸形セラミックブレード ノガ

    凸形セラミックブレード

    ノガ
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    用途CR2000用替刃材質セラミック仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2631摘要CR2000用刃先角度(°)90
  • Wボード 片面凸 黒 ウッドプラスチックテクノロジー

    Wボード 片面凸 黒

    ウッドプラスチックテクノロジー
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
    用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適ブラック厚さ(mm)15(13+2)材質ウッドプラスチックエコマーク認定認定表面片面凸耐荷重(t)(最大車両荷重)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 118 004
  • 巻き爪用凸刃ツメキリ 貝印

    巻き爪用凸刃ツメキリ

    貝印(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    刃の中央が凸になっています
  • プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ) ACE(エース)

    プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ)

    ACE(エース)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
  • sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ ambie

    sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ

    ambie
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耳を塞がず”ながら聴き”ができるオープンイヤー、イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホンです。最大の特徴は、凸ボタン設計により、手袋着用時でも操作しやすく、インカムアプリとの連携に最適化されている点です。飲食店やホテルなどの接客時や介護の現場などで便利。片耳わずか4.4gの軽量設計と、形状記憶ワイヤーによる快適な装着感で長時間使用もストレスフリー。IPX5防水性能や急速充電(5分で約1時間再生)にも対応し、現場作業や通勤・家事中でも安心して使えます。マルチポイント接続やGoogle Fast Pairにも対応し、複数デバイスの切り替えもスムーズです。
    仕様急速充電:5分の充電で1時間再生付属品USB Type-C 充電ケーブル、ユーザーガイド、保証書質量(g)片耳約4.4接続方式Bluetooth対応Google Fast Pair:対応、対応Codec:SBC, AAC、対応インカムアプリ:Callsign、buddycom、ぐるかむ、BONXWORK、LINEWORKSラジャー時間(連続再生時間/待機)約6時間(ケース充電することで24時間使用可能)※接続環境によって、再生時間が3割ほど短くなる場合があります。※片耳ずつの使用も可能。バッテリーリチウムイオン電池充電方式USB type-C防水性IPX5(イヤホン)、IPX4(充電ケース)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3イヤホン形状イヤーカフ型マルチペアリング対応(10台まで)マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • 連結式アルミステップ(凸板タイプ) TRUSCO

    連結式アルミステップ(凸板タイプ)

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
    用途作業用踏み台最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:アルミ合金段数1段材質(金具)連結金具:ステンレス最大使用質量(kg)100アジャスターステンレス
  • 9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 ) KTC

    9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 )

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1478
  • 低床作業台(凸プレート) アルインコ

    低床作業台(凸プレート)

    アルインコ
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。アジャスター標準装備。
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ天板高さH(mm)250~280最大使用質量(kg)100有効内寸法・奥行(mm)363有効内寸法・高さ(mm)205~235天板寸法・奥行(mm)450
  • メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R 室本鉄工

    メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R

    室本鉄工
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    凸R25の刃を付けています。
    用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。全長(mm)150仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付トラスコ品番368-9131切断能力(mm)(ABS樹脂)5
  • 25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
    トラスコ品番828-0665セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)凹25.4、凸19差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.トラスコ品番828-0664セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)6.35全長(mm)140トラスコ品番369-9102歯数48質量(g)140
  • NO.5 スプラインアダプター 凹#5スプライン 凸25.4mm FPC

    NO.5 スプラインアダプター 凹#5スプライン 凸25.4mm

    FPC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
    差込角(mm)25.4(凸)トラスコ品番769-7325材質クロムモリブデン鋼全長(mm)69差込口#5スプライン(凹)
  • 6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3トラスコ品番821-8760材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)60質量(g)64
  • マルチストレートサンダーパッド 凸パッド SI

    マルチストレートサンダーパッド 凸パッド

    SI
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途逆R面の研磨用適合機種SI-7100S寸法(mm)40×100質量(g)20使用ペーパーマジックタイプ
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ

    サトーパーツ
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床作業台(連結式・凸プレート) LFP アルインコ

    低床作業台(連結式・凸プレート) LFP

    アルインコ
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。
    用途作業ラインの床面に。配線、配管に配慮した作業床の構築最大使用荷重(kg)100仕様手がかり棒無し、手すり無し材質アルミタイプ踏板:凸プレート段数1段キャスター無し最大使用質量(kg)100設置寸法・間口(mm)900
  • 6.35mm差込 インパクトアダプター 凸9.5mm ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35mm差込 インパクトアダプター 凸9.5mm ボール式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.トラスコ品番828-0658セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
...