ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
無地板が付属された自立式のサインスタンドです。ベースは安定感抜群のコンクリート製です。
用途施設出入口に。
トラスコ品番824-8139
セット内容無地プレート
寸法(mm)1250×280(スタンド)
材質/仕上枠:スチール、プレート:硬質塩化ビニール、ベース:コンクリート他
質量(kg)14
色白
タイプ【ベース】コンクリート
取付方式自立式
全高(mm)1250
ベース寸法(mm)280×280
表示内容無地
ベース付
本体幅(mm)280
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード