63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容車の出入口に付き駐車御遠慮下さい 取付方式ステッカー 材質エンビステッカー トラスコ品番815-1691 寸法(mm)300×100 質量(g)30 裏面離けい紙 日本緑十字社品番118002
1組(2枚)
719 税込791
当日出荷


サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容出入口につき駐・停車禁止 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

仕様裏面離けい紙付両面シートテープ付 種別禁止 形状標識 区分駐車禁止/駐車場 取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示内容出入口につき駐車お断り 取付方式粘着テープ、貼付タイプ トラスコ品番113-4321 質量(g)49 縦(mm)300 横(mm)100
1セット(5枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1台
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンビなので設置しやすいです。
用途注意喚起に トラスコ品番359-6504 材質エンビ 厚さ(mm)1 材質/仕上エンビ 質量(g)340 縦(mm)600 横(mm)400 表示内容出入口につき駐車お断り
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷

プレートスタンドに取り付けての標示に最適です 45cm×30cmのビッグサイズのプレートです テープはついておりません
材質塩ビ 寸法(mm)450×300×1
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長1,100mm、台座260mm。満水時3kg、砂満杯時4.5kg。両面印刷。注水式ウエイトタイプの駐車禁止用ポールです。前後2箇所に駐車禁止を促すプレートが付いています。施設の出入口付近に。プレート2枚付。
材質【本体】ポリエステル、【プレート】ポリプロピレン 表示内容駐車御遠慮下さい
1枚
3,400 税込3,740
翌日出荷

寸法(mm)H700mmコーン用 仕様Φ10mmハトメ付き 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)140 取付方式カラーコーン取付
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

丈夫で割れにくく、釘打ち取付もOK。両面テープ付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1 仕様両面テープ付 材質発泡PP(ポリプロピレン) 取付方式両面テープ
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無断駐車防止用として便利です。 赤・黄・黒の三色で目立ちます。
表示内容駐車禁止 材質ポリエチレン(PE) 仕様注水式 レッド/イエロー/ブラック 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
1個ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

工場・事務所・物流倉庫に適しています。コーンに貼って手軽に表示が出来ます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 質量(g)14 サイズ(mm)350×100
1枚
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途来店・来場されるお客様への駐車場の利用案内看板です。 文字内容来客専用駐車場 取付方式穴4 材質PP(2.5mmΦ穴4スミ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1.2
1枚
999 税込1,099
当日出荷

別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。
用途施設の出入口付近用に。 トラスコ品番244-3734 材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)215 質量(g)44 セット商品数2枚1組 縦(mm)300 横(mm)215 表示内容駐車禁止
1組(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。
用途施設の出入口付近用に。 トラスコ品番244-5207 材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)215 質量(g)44 セット商品数2枚1組 縦(mm)300 横(mm)215 表示内容駐車禁止ご遠慮願います
1組(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

工事現場用の駐車禁止汎用ステッカーです。
取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 仕様粘着シール 寸法(mm)450×300 質量(g)57
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット車両出入口標識
エコ商品
工事現場用の駐車禁止汎用標識です。
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様穴4スミ 質量(g)170 エコマーク認定認定
1枚
769 税込846
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

迷惑駐車の防止や出入口など、駐車はご遠慮いただきたい場所に使える禁止標識サイン看板。
仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。 アズワン品番65-3710-66
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

両面テープ入り
サイズ450×180×1mm 材質発泡PP(ポリプロピレン) 取付方式両面テープ
1枚
899 税込989
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

文字内容駐車ご遠慮下さい 取付方式穴2 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番814-9329 寸法(mm)300×100×1 質量(g)82 穴径(Φmm)3 穴数2 日本緑十字社品番117002
1枚
289 税込318
当日出荷

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セーフラン安全用品伸縮式カラーコーン
ジャバラにより伸縮し、コンパクトで持ち運びや保管に便利。反射材付きで高視認性。緊急用として車のトランクに常備しても場所を取りません。目を引く明るく鮮やかなオレンジ色。
用途工事、ビルメンテナンスや清掃作業時等の区画や立入禁止目印に。駐車場などの安全区画。出入り口の目印や区画に。 オレンジ 材質PP 種類伸縮式 デザインライン入り
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。 2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70 機能昼夜判別機能 タイマー設定約5秒~5分可変 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋内・屋外 検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m) 防水性IP43相当
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 質量(kg)5.7 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)48.6 地上高さ(mm)700
1本
27,980 税込30,778
8日以内出荷

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 質量(kg)5.7 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)48.6 地上高さ(mm)700
1本
27,980 税込30,778
8日以内出荷

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 質量(kg)4.7 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)48.6 地上高さ(mm)700
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 質量(kg)4.7 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)48.6 地上高さ(mm)700
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチするパッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。。ワンボディタイプの方向検知送信機。既存の方向検知のシステムとは異なり、1台で方向検知・検知送信を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。。歩行者や低速車輌の検知が可能。歩行者や低速車輌の検知が可能ですので、下記のような用途にご利用いただけます。。照明灯・回転灯・報知器の起動スイッチとして。受信機との組合せにより、照明灯や回転灯、報知器またはカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。。全天候型センサー。防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。。その他。●スイッチにより、検知方向の切替ができます。●明るさを判別する機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。。使用例。●建設現場などでの保安・安全機器として。●立ち入り禁止の報知機器として
用途出入口での入退室管理用。駐車場・各種施設のゲート管理用。建設現場などでの保安・安全用。立ち入り禁止地区などの報知用。 仕様空中線:内蔵型 材質【本体・カバー】樹脂【取付板】SUS 質量(g)330 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)AC100 消費電力(W)2以下 配線接続端子式 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋外・屋内 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)100以内
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)