3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家で子供の学校の行事・提出物の期日を忘れないようにお手紙や書類を掲示して一覧管理ができる。ピザや出前の割引券がついたチラシを掲示して活用できる。テレワークで自宅に増えた置き場に困る書類の整理にも便利。
サイズ長3封筒 材質PP、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)約254×16×160、(展開時)約254×14×765 ポケット内寸法(mm)約W253×H130 収納枚数1ポケットにつき封筒1-2枚 質量(g)約154 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。スリムに折りたたんで何処へでも気軽に持ち運べ、オフィスなどの外出先で機器の充電に対応できます。コンパクト設計なのでデスクの上でも省スペースでの使用が可能です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。【折りたたみ式で持ち運びに便利】コンパクトに折りたたむことができ、どこへでも気軽に持ち運びが可能です。外出時にも携帯しやすい収納ケースが付属しています。充電に必要な充電ケーブルと充電器(別売り)を一緒に収納して持ち運びすることができます。
寸法(mm)約68×22×114 質量(g)約213 出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max 最大出力(W)15 ケーブル長(m)付属:約1.5 入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1式
12,710 税込13,981
5日以内出荷

【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電をおこなえます。吸着面の角度は30°まで調整が可能です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。※3台同時充電の場合、スマートフォンへ15Wの急速充電には36W出力以上のPD(USB Power Delivery)対応のUSB-C充電器が別途必要です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。
寸法(mm)約154×102×115.5 グレー 質量(g)約360 出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max 最大出力(W)15 ケーブル長(m)(付属)約1.5 入力USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 出前箱