ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
材質本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤
直径(Φmm)約260
質量(g)70
取付方式テープ取付
材質アルミ
取付け方法ポール取付
取付方式ポール取付
幅広く、バリケードなどと組み合わせると効果的に注意喚起出来ます。
着脱が簡単なマジックテープ式。
単管・トラロープ等への取付・取り外しもワンタッチで行えます。
ビニールターポリンを使用しているのでとても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ
材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付)
厚さ(mm)0.35
寸法(mm)605×850
質量(g)250
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88
質量(kg)約0.4
タイプ片面
関連キーワード