カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585
奥行(mm)18
材質スチール
セット内容1段あたり赤白プレート25枚
材質本体:アルミ、名札:ステンレス
寸法(縦×横)(mm)約30×118(名刺紙)
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
在席・不在が一目でわかります。付属の連結金具で縦横両方向に増やすことができます。
材質本体・フレーム/アルミ、名札/ステンレス、名札カバー/PVC
質量(kg)0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×16×144
アズワン品番63-1828-36
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
クルッと、表示札が回転。
指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。
材質(本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ
寸法(mm)215×645×25
仕様25人用・部署札(青/青)2枚付
トラスコ品番815-1567
質量(kg)2.6
日本緑十字社品番303011
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
曜日設定がラク!
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
トラスコ品番744-7051
寸法(mm)600×320×0.8厚
質量(g)640
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
表示内容行先予定表
繰り返し・詰め替え対応
樹脂製マグネット式のネームプレートです。
質量(g)90
タイプ片面
縦(mm)82
横(mm)22
16名分行動予定表。マーカー黒赤各1本・イレーサー1個・丸型マグネットシート(赤)2枚・粉受け1個付 粉受けは任意の場所に接着固定可
種別行動予定表
種類マグネット掛け・罫線あり
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。
用途職場での掲示・記録・案内用
仕様マグネット対応、ペントレー付
セット内容ラーフル×1、マーカーペン(黒・赤)×各1、カラーマグネット×4
種別行動予定表
材質(板面)スチールホワイト、(フレーム)アルミ、(芯材)硬質パッキン材
質量(kg)4
寸法(高さH×幅W)(mm)900×600
使用条件室内用
繰り返し・詰め替え対応
80mmピッチ穴付きです。
1日~31日別寸縦100枚入
サイズ2穴
仕様1日~30日
枚数100
縦(mm)250
横(mm)177
紙質上質紙
1冊(100枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~80%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。
大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。
使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。
待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746
質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244
消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26
電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式
機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字
使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし
印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字
時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)
設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル。【表面温度測定機能】。ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】。ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】。ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。
用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断
仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置
材質金属、プラスチック
質量(kg)0.37
電源5V/2A USBアダプター
液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ICカードでスマートに出退勤を管理。
付属品社員証ラベル12枚
1箱(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USBI/F超小型磁気カードリーダ。PCとの接続によりセキュリティ・出退勤・出欠管理などに威力を発揮します。
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
夜間撮影でも照明不要。ColorProナイトビジョン:暗がりの状況でも、スポットライトを使用することなくカラーで映し出すことができので、より高度なセキュリティ対策が目指せます。360°監視:周囲を余すことなく監視可能。容姿を認識:プライバシーの保護を強化しながら、入退室管理や出退勤管理を効率化。人物&車両の分析:人物や車両を効率よく検索可能。人物&車両の識別:人物や車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越えた場合や指定したエリアに侵入した場合に通知をします。True WDR:コントラストの高い環境でも鮮明な映像を録画。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能です。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
フェイスマスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理も可能。
強制マスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理は無効。
7 インチタッチスクリーン、2 メガピクセル広角レンズ
補助ライトの明るさを手動で調整
暗い環境での顔認識に対応
顔認識距離 0.3m~3m
顔認識のための高さの目安は 1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズム
顔写真登録人数 6,000 人、イベント記録件数 50,000 件
顔のなりすまし防止
複数の認証モード
顔認識時間<0.2 秒/ユーザー; 顔認識正解率 99%以上
TCP/ IP 通信を介して、クライアントソフトウェアにデータを保存します
キャプチャリンケージとキャプチャされた写真の保存
スタンドアロン操作
デバイスデータの管理、検索、設定
RS-485 を介して 1 つの外部カードリーダーまたはアクセスコントローラーに接続します
ウィーガンドを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485 を介して安全なドア制御ユニットに接続します
RTSP プロトコルを介したリモートライブビュー、エンコーディング H.264
クライアントソフト、インドアステーション、マスターステーションとの双方向オーディオ
NTP、手動での時刻同期、自動同期
音声の有効/無効
複数言語をサポート
ウォッチドッグとタンパー機能
出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了など 6 つの出勤状況をサポート
寸法(mm)91.3×181.3×24.5
取付壁掛け
サイズ7インチ
タイプLCD
電源(V)DC12~24/1A
保護等級IP65
動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)
電源タイプ2 ピンコネクタ
言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
軽量、スタイリッシュなタブレット デュアルSIMスロット搭載なので、2つのSIM利用で万一の通信障害対策も可能です。
Wi-Fiは2.4G/5G帯ともに対応 IEEE802.11 ac/a/b/g/nが利用可能です。
軽量(435g)なのに、バッテリー動作時間は余裕の約13.5時間。
純正オプションでは充電クレードルを用意しています。
ジュウデンクレードル(SWC1801A-V2)との併用で、TTO端末やホテル客室端末、出退勤管理システム等々でのご利用も便利です。
もちろん、タブレット単体で外へ持ち出し、LTE通信でサクサクデータ受信しながらの業務利用もバッチリです。
さらに、GMS認証取得のSIMフリー端末ですので、音声SIM利用でのスピーカーフォン通話も出来ます。
Wi-Fi環境での各種WEB会議端末としての利用も可能です。
質量(g)435
ディスプレイ9.7
バッテリー稼動時間約13.5
Wi-Fi2.4G/5G帯: IEEE802.11 ac/a/b/g/n
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
多種多様なサービスや職種が混在する介護事業所ならではの特徴をおさえた就業規則が作成できる!。業種別の就業規則シリーズの介護事業所編です。介護業界でも、働き方改革関連法の施行等により労務管理の重要性が高まっています。しかし、介護サービスは、形態や資格専門職、移送担当・調理担当などの職種も多様で、一般的な就業規則では足りない部分が多くあり、対応しきれない現状があります。また処遇改善加算を取得している事業所については、介護職員処遇改善加算の要件に合わせた就業規則が必要になりますが、2019年10月からの特定処遇改善加算制度に対応するためには加算金をどのように支給しているか就業規則等に明確に記載することが必要です。本商品は、グループ企業内にケアマネジメントセンターを展開している社会保険労務士法人 合同経営の就業規則作成チームが介護事業所に特化した就業規則について解説しています。様々な介護サービスに合うよう、労働時間や出退勤、休日などを場合分けしている他、処遇改善加算や送迎など介護業の特徴に踏まえた規定を盛り込んだ就業規則のひな型を収録しています。また、就業規則の条文毎に、法令だけでなく介護事業所ならではの働き方や処遇改善加算に対応するための方法などを解説した小冊子付、就業規則作成に役立つ書式も収録されているので、自社に合った就業規則を作成できる商品となっています。 。[2025年2月追加]。改正対応。令和7年4月・10月改正 育児介護休業法対応「育児・介護休業規程」収録。さらに便利な機能追加!。スタイルの設定(章・条数の自動採番、目次作成)、参照条文が設定されたWordひな形を提供。※2025年現在、就業規則のみ設定されています。詳細。[著者]。社会保険労務士合同経営 就業規則作成チーム。尾原良太(社会保険労務士)。福原智子。中西雅仁。森末祥代。[監修]。林 哲也(特定社会保険労務士)。[収録書式](WEBシステムよりダウンロード)。・介護事業所の就業規則。・介護事業所の就業規則(登録ヘルパー用)。・退職金規程(中退共)。・働く環境の10年ビジョン。・職場復帰支援プラン例。・キャリアパス基準表 他。 。[セット内容]。・CD-ROM。・就業規則条文解説小冊子。・ユーザーマニュアル。・シリアルナンバー通知書兼アンケート用紙。 。その他詳細については就業規則・社内規程特設サイトでご確認いただけます。【動作環境】。本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただく為には、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。※初回登録時から1年を経過しますとダウンロードページへのアクセスができなくなりますのでご注意ください。※CD・DVD-ROMドライブが無い場合は専用サイトよりダウンロードして、使用することができます。【ソフトウェア要件】。Microsoft Windows 8.1/10/11日本語版。Microsoft Edge で最適化されています。Microsoft Word 2013/2016/2019。Microsoft Excel 2013/2016/2019。Adobe Acrobat Readerが必要です。【ハードウェア要件】。CPU Pentium4以降推奨 。メモリ 512MB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1024ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。【その他要件】。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
付属品背面プレート、専用ACアダプタ、本体取付用ビス×2、壁面取付用ビス/アンカー1セット
材質金属+樹脂
色ブラック
質量(g)380
電源5.5V/3A ACアダプタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×191×21
機能人物登録最大3000件(顔登録可能な人数)
データ出力csv形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)
液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応
インターフェースΦ5.5電源ソケット、リセットボタン、Wi-Fi、LANポート、アラームポート
使用環境室内用/温度:-10~40℃、検温環境:16~35℃/湿度:95%以下
測定範囲(cm)(温度)約50~90
温度測定精度±0.3℃
設置方法標準:背面スタンドまたは壁面設置
LED白色LED:1W、赤外線LED:2W
データ記録件数最大100000件(本体ローカル保存)
音声マイク / スピーカー
ビデオ仕様1280×720(デュアルレンズ)H.264/H.265
1個
¥128,800
税込¥141,680
4日以内出荷
関連キーワード