こんなお得な商品も!

出金伝票
モノタロウ
¥79
税込¥87
60mmピッチ穴付きです。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
仕様上質紙・複写なし
サイズB7ヨコ
枚数100枚
穴数2
寸法(縦×横)(mm)88×125
紙質上質紙
穴間隔(mm)60
1冊(100枚)
¥119
税込¥131
当日出荷
Eco商品です。
サイズB7ヨコ
仕様複写なし
寸法(縦×横)(mm)88×125
紙質上質紙
穴間隔(mm)60
60mmピッチ穴付きです。
仕様上質紙・複写なし
サイズB7ヨコ
穴数2
寸法(縦×横)(mm)88×125
紙質上質紙
1冊(100枚)
¥119
税込¥131
当日出荷
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
種別仮受・仮払消費税等表示欄付
サイズ別寸ヨコ
仕様上質紙・複写なし
寸法(mm)縦106×横188
枚数100
紙質上質紙
穴間隔(mm)60
リングとじ具を採用し、デザインもチニューアル。
伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。
保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。
サイズ出金伝票用(テ-1N・2N他用)
材質表紙/R-PP
高さ(mm)118
外幅寸法(mm)179
背幅(mm)44
穴数2
収納寸法(mm)30
収納枚数(枚)300
とじ仕様60mmピッチ
1冊
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様2枚複写
サイズB7ヨコ
寸法(縦×横)(mm)88×131
紙質上質紙
1冊(50組)
¥219
税込¥241
当日出荷
仮受消費税等表示欄付。
枚数100
紙質上質紙
リングとじ具を採用し、デザインもリニューアル。
伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。
保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。
サイズ/振替伝票用(テ-10・50N他用)。
とじ穴間隔/60mmピッチ。
サイズ振替伝票用(テ-10N・50他用)
材質表紙/R-PP
高さ(mm)118
外幅寸法(mm)223
背幅(mm)44
穴数2
収納寸法(mm)30
収納枚数(枚)300
とじ仕様60mmピッチ
1冊
¥409
税込¥450
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6ヨコ
複写枚数3枚複写
寸法(縦×横)(mm)128×188
1冊(50組)
¥419
税込¥461
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚複写
60mmピッチ穴付きです。仮受消費税等表示欄付。
仕様上質紙・複写なし
サイズA6ヨコ
穴数2
寸法(縦×横)(mm)106×150
紙質上質紙
1冊(100枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
表紙に特殊な色厚板紙を使用、軽量で実用性を備えたファイル。
サイズB4 1/3E
色青
仕様とじ具片開き
幅(mm)279
高さ(mm)138
タイプヨコ型
穴数2
穴間隔(mm)80
芯材色厚板紙70%
外寸(幅W×高さH)(mm)279×138
材質(表紙)色厚板紙
材質(とじ具)スチール
グリーン購入法適合
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数3枚複写
モノクロA4レーザー複合機 ECOSYS m2640idw。エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機。受付や窓口カウンターの上など傍におけるサイズ。クラストップ※の低ランニングコストや、各種エミュレーションの標準対応等の従来の特長に加え、ファーストプリントタイム、スリープ時の消費電力量を改善。また、ネットワークケーブルの配線が不要なWi-Fi Directを標準搭載。毎日使うものだからこそ、快適に、長く使い続けていただける妥協のないモノづくり。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。。1枚約1.2円の低ランニングコスト。※トナー価格より算出。JIS X 6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。スリープ時の消費電力量の改善。スリープ時の消費電力量が従来機に比べ、約70%改善し、賢い電力の使い方に貢献します。長寿命と高画質を実現するPSLPドラム。部品交換の頻度を最小限に抑えることで省コスト化を可能にしました。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。手書きのA6サイズの入出金伝票や納品書、合計請求書を自動両面原稿送り装置からスキャンできます。ファーストプリントタイム 6.4秒以下。さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。スマホから直接印刷。「KYOCERA Mobile Print」「 KYOCERA My Panel」のほか、Air Print、Mopria Print Service等のアプリケーションに対応。PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。進化した静音性。動作時:52dB(A) スリープ時:29dB(A)。Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能
質量(kg)19.4(同梱トナーコンテナを含む)
対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102S59JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×412×437
通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs
インターフェースUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、書き込み:600dpi×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi
寿命20万ページ
ウォームアップ時間20秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度(A4)片面40枚/分、両面20ページ/分
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
ファーストプリント時間(秒)6.4以下
用紙サイズ【カセット】A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ) 215.9×356mm~105×148mm、手差し:215.9×356mm~70×148mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】最大:Folio/Legal(216x356mm)、最小:A6/Statement(105x148mm)
給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:100枚
用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220、官製ハガキ(209)
排紙容量フェイスダウン:150枚
印刷コスト1.2円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)
連続複写スピード白黒:40枚/分(A4タテ)
メモリーカードSDカード:1スロット
プリント【エミュレート】PCL6、KPDL3、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000、KPDL3、XPS
適合トナーTK-1171
商品タイプ複合機
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード