こんなお得な商品も!

出金伝票
モノタロウ
¥79
税込¥87
60mmピッチ穴付きです。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
仕様上質紙・複写なし
サイズB7ヨコ
枚数100枚
穴数2
寸法(縦×横)(mm)88×125
紙質上質紙
穴間隔(mm)60
1冊(100枚)
¥119
税込¥131
当日出荷
Eco商品です。
サイズB7ヨコ
仕様複写なし
寸法(縦×横)(mm)88×125
紙質上質紙
穴間隔(mm)60
仕様2枚複写
サイズB7ヨコ
寸法(縦×横)(mm)88×131
紙質上質紙
1冊(50組)
¥219
税込¥241
当日出荷
振替伝票ページプリンタ用。入数:500枚(※1枚につき、3つの伝票を印字できます。(ミシン目切り離し後のタテサイズ99ミリ))。
ミシン目あり
1個
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
香典・見舞等、領収証のとれない出金に対して所属長の証明に領収証がわりにします。
支払額が3万円以上で請求書等の交付が受けられなかった場合には「請求書等の交付を受けられなかった場合の理由」「支払先所在地」の記載が必要になります。
サイズB6
仕様タテ型/ヨコ書き
1冊
¥429
税込¥472
当日出荷
現金出納帳・小口現金出納帳・預金出納帳の記録ができるソフト。わずらわしい計算もソフトが自動計算し、金額間違いや入力ミスの修正もかんたんなので作業時間を大幅に削減可能。必要に応じて出納帳をすぐに印刷することもできます。本作では「CSVインポート」機能を新たに搭載。他のソフトで作成した出納帳のCSVデータを本ソフトへ取り込めるようになりました。かんたん商人シリーズ「現金出納帳2~5」のデータにも対応。さらに、「課税8%」「非課税」など表示の有無を設定できます。課税区分は税率が変更になった場合などに税率や名称など自由に編集、追加できます。また、新しい元号の対応は、発売後にアップデートプログラムにて対応予定です。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。ユーザーサポートも対象外です。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク5GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要です。※.NET Framework(4.6.1以上のバージョン)をインストールする際の空き容量を含みます。
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。
ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。
サイズB5
寸法(mm)縦257×横187
穴数26穴
行数30行
リングとじ具を採用し、デザインもリニューアル。
伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。
保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。
サイズ/振替伝票用(テ-10・50N他用)。
とじ穴間隔/60mmピッチ。
サイズ振替伝票用(テ-10N・50他用)
材質表紙/R-PP
高さ(mm)118
外幅寸法(mm)223
背幅(mm)44
穴数2
収納寸法(mm)30
収納枚数(枚)300
とじ仕様60mmピッチ
1冊
¥409
税込¥450
当日出荷
●ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インキのにじまないペン滑りの快適なリーフです。
●罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。
寸法(mm)207×163
サイズA5
穴数20穴
紙厚(g/m2)100
行数25行
60mmピッチ穴付きです。
仕様上質紙・複写なし
サイズB7ヨコ
穴数2
寸法(縦×横)(mm)88×125
紙質上質紙
1冊(100枚)
¥119
税込¥131
当日出荷
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
種別仮受・仮払消費税等表示欄付
サイズ別寸ヨコ
仕様上質紙・複写なし
寸法(mm)縦106×横188
枚数100
紙質上質紙
穴間隔(mm)60
仮受消費税等表示欄付。
枚数100
紙質上質紙
合理的設計で記入しやすく便利です。介護保険料欄付き。
仕様1枚目:給与支払明細書(控)、2枚目:給与明細書
寸法(縦×横)(mm)183×75
紙質上質紙
伝票ファイル初のリングとじ具を採用で、中抜きができる。
入・出金伝票用。
ボード表紙。2穴。とじ厚30mm。60mmピッチ。サイズ118・179・45mm。
とじ具と表紙の分別廃棄可能。
青。
サイズ入・出金伝票用
材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)178
高さ(mm)118
外幅寸法(mm)178
背幅(mm)45
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)30
とじ仕様60mmピッチ
グリーン購入法適合
1冊
¥239
税込¥263
当日出荷
かんたんなのに、決算書までしっかり作成できる財務会計ソフト。
法人に対応しているので決算書・株主変動計算書・個別注記表の作成が可能です。
10%消費税・軽減税率にも対応。
自動案内に沿うだけで、簿記の知識が無い初心者でも迷わず登録でき、取引を選んで金額を入れるだけの「かんたん取引帳」が帳簿入力を強力にサポートします。
「簡易帳簿」「振替伝票」「入金伝票」「出金伝票」「仕訳日記帳」「総勘定元帳」の入力・確認に対応。
仕訳日記帳・振替伝票・総勘定元帳などからも入力が可能です。
対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]
ハードディスク必須空き容量 300MB以上(データ領域は別途必要)
プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ
対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]
使用CPU1GHz以上を推奨
メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)
ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
モノクロA4レーザー複合機 ECOSYS m2640idw。エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機。受付や窓口カウンターの上など傍におけるサイズ。クラストップ※の低ランニングコストや、各種エミュレーションの標準対応等の従来の特長に加え、ファーストプリントタイム、スリープ時の消費電力量を改善。また、ネットワークケーブルの配線が不要なWi-Fi Directを標準搭載。毎日使うものだからこそ、快適に、長く使い続けていただける妥協のないモノづくり。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。。1枚約1.2円の低ランニングコスト。※トナー価格より算出。JIS X 6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。スリープ時の消費電力量の改善。スリープ時の消費電力量が従来機に比べ、約70%改善し、賢い電力の使い方に貢献します。長寿命と高画質を実現するPSLPドラム。部品交換の頻度を最小限に抑えることで省コスト化を可能にしました。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。手書きのA6サイズの入出金伝票や納品書、合計請求書を自動両面原稿送り装置からスキャンできます。ファーストプリントタイム 6.4秒以下。さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。スマホから直接印刷。「KYOCERA Mobile Print」「 KYOCERA My Panel」のほか、Air Print、Mopria Print Service等のアプリケーションに対応。PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。進化した静音性。動作時:52dB(A) スリープ時:29dB(A)。Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能
質量(kg)19.4(同梱トナーコンテナを含む)
対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102S59JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×412×437
通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs
インターフェースUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、書き込み:600dpi×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi
寿命20万ページ
ウォームアップ時間20秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度(A4)片面40枚/分、両面20ページ/分
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
ファーストプリント時間(秒)6.4以下
用紙サイズ【カセット】A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ) 215.9×356mm~105×148mm、手差し:215.9×356mm~70×148mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】最大:Folio/Legal(216x356mm)、最小:A6/Statement(105x148mm)
給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:100枚
用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220、官製ハガキ(209)
排紙容量フェイスダウン:150枚
印刷コスト1.2円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)
連続複写スピード白黒:40枚/分(A4タテ)
メモリーカードSDカード:1スロット
プリント【エミュレート】PCL6、KPDL3、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000、KPDL3、XPS
適合トナーTK-1171
商品タイプ複合機
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード