「刃定木」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8Vアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品平行定規1個、六角棒レンチ1本、ノコ刃(木工用)1枚寸法(mm)【対応ノコ刃】外径85×内径10/20×鋸身厚0.9~1.1の木工用ノコ刃ブラック質量(g)平行定規除く:820回転数(min-1[r.p.m])0-1240ノコ刃内径(Φmm)10ノコ刃外径(Φmm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×120×161(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大45°(傾斜切断時):17、最大90°(直角切断時):25
18V丸ノコアタッチメント単品 アイリスオーヤマ18V丸ノコアタッチメント単品アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品平行定規1個、ノコ刃(木工用)1個、六角棒レンチ1個サンドベージュ質量(g)990(平行定規除く)径(Φmm)付属ノコ刃:外径125、内径20回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-4500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×210(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大(付属ノコ刃使用時):90°(直角切断時):40mm、45°(傾斜切断時):26
Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸 EARTH MANShare Link 18V充電式ブラシレス丸鋸EARTH MAN
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途木材・合板の切断に使うことができます。仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1刃数36(P)寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20刃厚(mm)1.2最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除くバッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約60外径(mm)125内径(mm)20
【本格DIYに!】充電式丸のこ18V アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式丸のこ18Vアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.5サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220連続使用時間(分)52(無負荷)バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)27切込深さ(mm)(90°時)40
【DIYに最適!】充電式丸のこ10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式丸のこ10.8Vアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.3サンドベージュ定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)125×内径20×鋸身厚1.2バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)23切込深さ(mm)(90°時)37
メジャーが付いたギザノコ刃カッター ナカバヤシメジャーが付いたギザノコ刃カッターナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
梱包・開梱に便利な4つの機能を一本にまとめました1.段ボールが切りやすく、開梱にも使えるステンレス製ギザノコ刃2.採寸に便利な1mメジャー3.10cm定規付きで、厚みを挟んで測定も4.クリップなどを2~3個保持できるマグネットシート<ご使用上の注意>刃物ですので、取り扱い、保管には十分にご注意ください。段ボール、紙、梱包テープ等以外の固い物を切るのはおやめください。破損、怪我の原因となります。サビの原因になりますので、刃に水分が付着した場合は良く拭き取ってください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。刃は完全に乾かすこと。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因となりますので、お使いにならないでください。
用途梱包・開梱これ一本!材質本体・スライダー・10cm定規/ABS、ギザノコ刃/ステンレス刃物鋼、メジャー/スチール質量(g)約45寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×42×23刃渡り(mm)約53
ロータリーカッターコンパクトA4 ナカバヤシロータリーカッターコンパクトA4ナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
シンプルかつコンパクトなデザインで持ち運びや収納にも困りません。刃に触れることのない安心のカセット構造ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプA4/B5プリントをB5ノートに綺麗に貼るためのフィットカットガイドライン付き。本体側面に延長定規付き。延長定規には資料作成などに便利なプリントハーフカットガイドライン表記。
用途アルミ製のレールで安定した裁断が可能なコンパクトロータリーカッター仕様●本体寸法:W410×D120×H46mm●本体質量:約386g●材質:本体/ABS、レール/アルミ、替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス、カッティングマット/PVC●梱包寸法:W483×D293×H464mm●梱包質量:約12.42kg●付属品:替え刃カセット(ストレート刃、ミシン目刃)、カッティングマット1本アイボリー繰り返し・詰め替え対応
マルチサバイバルカード 17-in-1 SWISS TECHマルチサバイバルカード 17-in-1SWISS TECH
879税込967
1個
翌日出荷
ステンレス製で、クレジットカードサイズの17in1のマルチツールです。SOSとHELPをモールス信号で表示します。超スリム設計、ポケットやバッグで簡単に持ち運びできます。
セット内容マイナスドライバー×2(7/54、3/15)、ナイフエッジ×2、六角ナット用レンチ(7・13・16・18mm)、蝶ナットレンチ、鋸刃、缶切り、栓抜き、ロープカッター、定規×2、モールス信号、傾斜計材質硬質ステンレス鋼
ミニ文具 チームデミ team-demi 単品 PLUS(プラス)[文具]ミニ文具 チームデミ team-demi 単品PLUS(プラス)[文具]
469税込516
1個
4日以内出荷
PLUSのちいさくてかわいいミニ文具チームデミからハサミ、ホッチキス、カッター+定規が単品で新発売<シザーズ>ちいさい、かわいい、サクサク切れる1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.ベルヌーイカーブ刃で、根本から刃先までなめらかな切れ味。3.本体表面は光沢。4.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色<ステープラー>ちいさい、かわいい、10枚とじ1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.最大10枚の紙をとじられます(コピー用紙 64g/m2 の場合)3.ホッチキス針300本付属。4.本体表面は光沢。5.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色<カッター+ルーラー>ちいさい、かわいい、べたつかない1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.カッター:サビに強いステンレス刃。3.カッター:全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきにくい。4.カッター:大型カッターと同じ0.5mm厚刃で丈夫で折れにくい。5.カッター:持ち手の角度に合わせると、紙を1枚だけ切ることができます。6.定規:小回りの利く10cm定規。片側の金属板はカッター作業に適しています。7.定規:黒い紙の上でも目盛りが見える裏面シボ加工。8.本体表面は光沢。9.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色
ジグソー エスコジグソーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
[充電式]丸鋸 エスコ[充電式]丸鋸エスコ
27,000税込29,700
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付質量(kg)2.5(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140
プリントカッター A4タテ対応 SONIC(ソニック)[文具]プリントカッター A4タテ対応SONIC(ソニック)[文具]
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
面倒な授業プリントの整理・ノート作りを超時短!スパッとカットができるプリントカッターで、スタディーパフォーマンス向上!カットガイドを使えば、A4&B5プリントの四辺カットが超カンタン。一般的なB5サイズのノートへの貼り付けが時短できます。レール定規を固定できるシリコンバンド付。勝手に開いたり誤って刃が触れる心配がありません。プリントは最大5枚まで同時にカットできます。ベーシックなホワイト、シックなブラック、ポップなブルーの3色カラー展開。替え刃は「SP-8531 プリントカッター 専用替え刃 2個入」をお求めください。(※替え刃のカラーはグリーンのみ)
寸法(mm)100×362×38材質(本体)ABS最大細断枚数5枚繰り返し・詰め替え対応
Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコΦ140mm/18V [充電式]電動丸鋸エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°アズワン品番65-3893-82
ドラパス 超音波カッターZO-30プラⅡ ドラパスドラパス 超音波カッターZO-30プラⅡドラパス
40,980税込45,078
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。 細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。 体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル!付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個)セット内容超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし結露ないこと)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート)本体質量(g)360本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く)消費電力(VA)最大40発振周波数(kHz)公称40切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セットBLACK&DECKER
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセットMultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できるMultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
カスタムサー TSオリジナル(高翔産業)カスタムサーTSオリジナル(高翔産業)
2,398税込2,638
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
塩ビシートの超高速ハンドカッター! 治具・下敷き・刃の機能が一体化!! 出入隅部をノンストップで素早くカット!! シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 ! オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!! カッターに治具を装着することで充て定規いらず!! 安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 ! 特殊形状刃で下地シートを傷つけない コンパクトで左右関係なく使える対称設計 充て定規となる治具は片側微調整可能 カッターボディのみでシート切り出しも可能 錆びにくいオールステンレス製
NEW PC直定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)NEW PC直定規KLASS(クラス/旧:極東産機)
2,488税込2,737
1本
4日以内出荷
片側に斜め加工を施したプラスチック製の直定規です。 下地と定規の境目が分かりやすく、カッターの刃を入れやすくなっています。 100mm幅のため、安定して押さえやすくなっています。 5mm厚は軽量で壁面での作業にもおすすめです。
ミニパネルソーきつつき150 ゼットソーミニパネルソーきつつき150ゼットソー
699税込769
1枚ほか
当日出荷
手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
ガラスカッター ”Silberschnitt” Bohleガラスカッター ”Silberschnitt”Bohle
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷
先端刃は交換可能です。 先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)146切断厚(mm)3~6刃先角度(°)135材質(ハンドル)木材トラスコ品番258-0618アズワン品番65-1978-09
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター Bohleオイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスターBohle
19,980税込21,978
1丁
翌日出荷
浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)6~15刃先角度(°)155材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0626アズワン品番65-1978-03
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー Bohleオイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワーBohle
19,980税込21,978
1丁
翌日出荷
19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。 浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)12~19刃先角度(°)158材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0624アズワン品番65-1978-04
ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール Bohleガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイールBohle
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷
リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃は交換可能です。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み)全長(mm)135切断厚(mm)3~10刃先角度(°)130材質(ハンドル)木材トラスコ品番258-0627アズワン品番65-1978-01
Yoita 替刃式1枚鉋専用定規 与板利器工業Yoita 替刃式1枚鉋専用定規与板利器工業
299税込329
1個
翌々日出荷
替刃式1枚鉋42mmの定規です。替刃式1枚鉋42mmにセットするだけで45度の面取り、90度で直角削り用ガイドとなります。
用途替刃式1枚鉋42mmの面取り、切削時の補助。材質ブナ(ビーチ)
ペーパーカッター20枚切り チタン コクヨペーパーカッター20枚切り チタンコクヨ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。 スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。 替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。 A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。 ”紙押さえロック機構”で、紙がずれずにしっかり切れる!
付属品マグネット定規・丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM目盛(mm)245最大裁断枚数20枚細断方法ロータリー式繰り返し・詰め替え対応
カット師併用目盛2.5m シンワ測定カット師併用目盛2.5mシンワ測定
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)2540×60×9製品質量(g)1560RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.8真直度(mm)0.7以下
カット師併用目盛2m シンワ測定カット師併用目盛2mシンワ測定
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)2020×60×9製品質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.7真直度(mm)0.6以下
カット師併用目盛1m シンワ測定カット師併用目盛1mシンワ測定
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)1020×60×9製品質量(g)579RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4真直度(mm)0.4以下
カットレール併用目盛2m シンワ測定カットレール併用目盛2mシンワ測定
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム本体寸法(mm)2020×100×50製品質量(g)3000RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.7真直度(mm)0.6以下
カットレール併用目盛1m シンワ測定カットレール併用目盛1mシンワ測定
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム本体寸法(mm)1020×100×50製品質量(g)1600RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4真直度(mm)0.45以下
笹刃修正定規(30枚刃専用) ツムラ(津村鋼業)笹刃修正定規(30枚刃専用)ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。
用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。仕様笹刈刃30枚刃専用
マルチツールウイングマン レザーマンマルチツールウイングマンレザーマン
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたツールで、ハンドルを閉じた状態から使用できるハサミが特長です。LTJマーク付で25年保証です。
トラスコ品番123-1189セット内容ナイロンケース全長(mm)97質量(g)198機能スプリングアクションニードルノーズプライヤー、スプリングアクションレギュラープライヤー、スプリングアクションワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ハサミ、パッケージオープナー、木工/金属用ヤスリ、マイナスドライバー(S/M)、プラスドライバー、定規、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー材質(刃)ステンレススチール
マルチツールウェーブプラス(フルサイズ) レザーマンマルチツールウェーブプラス(フルサイズ)レザーマン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。トラスコ品番116-3986セット内容ナイロンケース全長(mm)100質量(g)241機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、54cm取替式ワイヤーカッター、154cm取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ノコギリハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M) 、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー材質(刃)ステンレススチール
マルチツールウェーブプラスブラック レザーマンマルチツールウェーブプラスブラックレザーマン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。黒酸化被膜処理です。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。トラスコ品番116-3997セット内容ナイロンケース全長(mm)100質量(g)241機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、54cm取替式ワイヤーカッター、154cm取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ノコギリハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M) 、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー材質(刃)ステンレススチール
鋭黒片刃替刃 KDS鋭黒片刃替刃KDS
229税込252
1パック(5枚)
当日出荷
右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。
用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。トラスコ品番149-8105全長(mm)110質量(g)18刃長(mm)80刃厚(mm)0.38
鋭黒片刃替刃 KDS鋭黒片刃替刃KDS(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。刃折機能付クリップ
用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。トラスコ品番149-8104全長(mm)138質量(g)19刃長(mm)80刃厚(mm)0.38適合替刃SB-5BS
電子内装丸ノコ AW470EDM 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(1.79MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
替刃式1枚カンナ 45°90°定規 六兵衛替刃式1枚カンナ 45°90°定規六兵衛
278税込306
1個
当日出荷
六兵衛替刃式1枚カンナ専用定規。鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
用途鉋掛け作業に。全長(mm)120質量(g)30
替刃式1枚カンナ 六兵衛替刃式1枚カンナ六兵衛
1,498税込1,648
1個
当日出荷
最短10秒!刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋!PAT出願済み。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。刃とぎ不要!切れ味が落ちましたら、砥直してもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。「六兵衛 替刃式1枚カンナ 42mm用 45°90°定規」(別売り)を鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
用途鉋掛け作業に。全長(mm)150質量(g)180刃幅(mm)42
機械作里鉋 大五郎機械作里鉋大五郎
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
定木の調節で刃の位置を自由に変えられます。「小穴突きカンナ」とも呼ばれます。
用途ガラス溝等の細溝専用作里鉋。全長(mm)174質量(g)160
【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。回転数(min-1[r.p.m])4300定格電圧(V)DC18
定木特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 定木
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら