49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

左締めナットのすり減り防止に
用途EARTHMAN SHARELINK 2・3WAYグラストリマー用交換部品 セット内容刃押え金具×1、左締めナット×1 材質アルミ
1個
699 税込769
翌日出荷

1個
599 税込659
当日出荷


刈払機のボルト(ネジ)を保護します。 台金の底抜け防止効果を発揮します。 地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用 寸法(mm)70×70×18 シルバー 質量(g)65 タイプボルトカバー
1個
499 税込549
当日出荷


1個
599 税込659
当日出荷

コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚 質量(g)約57 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 適合ナット式、ボルト式 材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン 高さ(mm)20 質量(g)約78 幅(Φmm)100 取付径(Φmm)12mm以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用 適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
509 税込560
6日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ刃押え金具
用途EKM-2300A用パーツ
1個
799 税込879
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ刃押え金具
用途EKM-270A用パーツ
1個
799 税込879
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ刃押え金具
用途EKM-2630A用パーツ
1個
799 税込879
4日以内出荷


京セラインダストリアルツールズ刃受け・刃押え金具 セット
用途EKM-270A用パーツ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ刃受け・刃押え金具 セット
用途EKM-2630A用パーツ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ刃受け・刃押え金具 セット
用途EKM-2300A用パーツ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷


従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷

三陽金属(ERBA)安全カッター E3
【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター 付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本 穴径(Φmm)25.4
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。 仕様刈払機用安定板 アズワン品番65-1931-59
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

チップソーと一緒に回る・超軽量・純正刃押え金具不要
用途安定板 巻付防止カッター
1個
649 税込714
欠品中


BIGM(丸山製作所)6カクボウスパナ
備考ニメンハバ3ユニクロ 規格ニメンハバ3 部品名称6カクボウスパナ 関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.53MB) 展開図4(0.53MB) 展開図5(0.54MB) 展開図6(0.5MB) 展開図7(0.5MB) 展開図8(0.57MB) 展開図9(0.57MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.53MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.52MB) 展開図14(0.58MB) 展開図15(0.5MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(0.58MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.57MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.62MB) 展開図23(0.59MB) 展開図24(0.45MB) 展開図25(0.51MB) 展開図26(0.51MB) 展開図27(0.49MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.51MB) 展開図31(0.51MB) 展開図32(0.49MB) 展開図33(0.52MB) 展開図34(0.52MB) 展開図35(0.52MB) 展開図36(0.52MB) 展開図37(0.51MB) 展開図38(0.51MB) 展開図39(0.5MB) 展開図40(0.5MB) 展開図41(0.5MB) 展開図42(0.5MB) 展開図43(0.53MB) 展開図44(0.53MB) 展開図45(0.54MB) 展開図46(0.52MB) 展開図47(0.52MB) 展開図48(0.52MB) 展開図49(0.52MB) 展開図50(0.52MB) 図解NoMS2601RS(JP) 付属品部品_No.3、BCS264SN 付属品部品_No.5、BC234STD 付属品部品 6カクボウスパナ_No.5、AC32SA 付属品部品 6カクボウスパナ_No.4、MB2300U 付属品部品_No.5、MB265SPG 付属品部品_No.5、JC261DX-1(Y14) 付属品部品_No.4、DB230 L 付属品部品_No.5、MB235SPG 付属品部品_No.5、BHT750S 付属品部品_No.5、MB248G 付属品部品_No.5、JC261DXL 付属品部品_No.4、BC263RS 付属品部品 6カクボウスパナ_No.4、BC203SN 付属品部品_No.4、DB265SP B 付属品部品_No.5、AC23SAL 付属品部品 6カクボウスパナ_No.4、KC260DX 付属品部品_No.5、MB320U 付属品部品_No.4、JC23DXL 付属品部品_No.4、KC26B-1 付属品 部品_No.4、MB228VL 付属品部品_No.6、MB326SPU 付属品部品_No.5、BC230ML 付属品部品_No.4など
1個
165 税込182
7日以内出荷

回転を利用した作業が可能! 。チップソーと一緒に回るので作業がスムーズ 。ラクに作業かできるタイプ 。純正刃押え金具不要 。超軽量!コンパクト 約40g 疲労軽減・取り回しも軽快 。交換タイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈りができる 付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1 質量(g)約40(芯出しゲージを含んでいません。)
1個
599 税込659
欠品中

チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的! 。狭い場所や斜面での作業もラクラク! 。狭い場所にも最適タイプ 。純正刃押え金具不要 。軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快! 。交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈ができる 付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1 質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)
1個
799 税込879
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カリハカバー
規格ヒトクミ 部品名称カリハカバー 関連資料展開図1(0.5MB) 展開図2(0.53MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.53MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(0.5MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(0.5MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.53MB) 展開図16(0.5MB) 展開図17(0.52MB) 展開図18(0.58MB) 展開図19(0.5MB) 展開図20(0.45MB) 展開図21(0.51MB) 展開図22(0.51MB) 展開図23(0.49MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.51MB) 展開図26(0.51MB) 展開図27(0.49MB) 展開図28(0.52MB) 展開図29(0.52MB) 展開図30(0.52MB) 展開図31(0.52MB) 展開図32(0.51MB) 展開図33(0.51MB) 展開図34(0.5MB) 展開図35(0.5MB) 展開図36(0.5MB) 展開図37(0.5MB) 展開図38(0.53MB) 展開図39(0.53MB) 展開図40(0.54MB) 展開図41(0.52MB) 展開図42(0.52MB) 展開図43(0.52MB) 展開図44(0.52MB) 展開図45(0.52MB) 展開図46(0.51MB) 展開図47(0.51MB) 展開図48(0.5MB) 展開図49(0.5MB) 展開図50(0.51MB) 図解NoMBS320-3C 付属品部品_No.2、MB235SPG 付属品部品_No.3、DB233D B 付属品部品_No.3、MB2015MU 付属品部品_No.2、MBS250H 付属品部品_No.1、GKB2400LT 付属品部品_No.2、GKB2310EL 付属品部品_No.2、GKB2201G 付属品部品_No.2、MB265SPG 付属品部品_No.3、AC26S 付属品部品 カリハカバー_No.2、MB279SL 付属品部品_No.2、BC26MAL 付属品部品_No.2、DB265SP 2G 付属品部品_No.3、DB303 B 付属品部品_No.3、BC231RS 付属品部品_No.2、JC231DXL 付属品部品_No.2、KC23RXL 付属品部品_No.2、GKB2200L 付属品部品_No.2、GKB2200U 付属品部品_No.2、MBS267VT 付属品部品_No.1、MB248EL 付属品部品_No.2、DB233 L 付属品部品_No.3、MB2330U-S 付属品部品_No.3、MB2305MU-1 付属品部品_No.2など
1個
489 税込538
7日以内出荷

T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

BIGM(丸山製作所)リヨウグチスパナ 8X10
仕様8X10 関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.53MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.53MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(0.5MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(0.5MB) 展開図14(0.53MB) 展開図15(0.5MB) 展開図16(0.5MB) 展開図17(0.52MB) 展開図18(0.58MB) 展開図19(0.5MB) 展開図20(0.45MB) 展開図21(0.51MB) 展開図22(0.51MB) 展開図23(0.49MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.53MB) 展開図26(0.51MB) 展開図27(0.51MB) 展開図28(0.49MB) 展開図29(0.52MB) 展開図30(0.52MB) 展開図31(0.52MB) 展開図32(0.52MB) 展開図33(0.51MB) 展開図34(0.51MB) 展開図35(0.5MB) 展開図36(0.5MB) 展開図37(0.5MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.53MB) 展開図40(0.53MB) 展開図41(0.54MB) 展開図42(0.52MB) 展開図43(0.52MB) 展開図44(0.52MB) 展開図45(0.52MB) 展開図46(0.52MB) 展開図47(0.51MB) 展開図48(0.51MB) 展開図49(0.5MB) 展開図50(0.5MB) 図解NoBC26MAL-1 付属品部品_No.5、GKBS2602 付属品部品_No.10、KC26A 付属品部品_No.5、BC2800 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.6、DB263 2G 付属品部品_No.6、KM26 2G 付属品部品_No.5、BC2000A 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、BCS234S 付属品部品_No.4、BC420A 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、MB2330DG 付属品部品_No.6、BC32DX 付属品部品_No.5、BC234SL付属品部品リヨウグチスパナ8X10_No.5、AC23SA 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、BC32A 付属品部品_No.6、BC231RSN 付属品部品_No.5、BC233SN 付属品部品_No.5、KC26NX 付属品部品_No.5、DB233D 2G 付属品部品_No.6、GKB2201EG 付属品部品_No.4、MB265SPL 付属品部品_No.7、JC261DX 付属品部品_No.5、MLB2200G 付属品部品_No.4など
1個
349 税込384
7日以内出荷

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)130 質量(g)78 本体質量(g)78 個装180×75×31(mm) 内装10 外装60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V刃(溝切り用)と平刃(溶接棒削り用)とU刃ホルダーが付属しています。 U刃ホルダーをV刃の上部押え金具と取り替えることでU溝も切れます。
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホゴメガネ
規格HS2008-C, SG201 関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.55MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.58MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.54MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.58MB) 展開図31(0.53MB) 展開図32(0.57MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.6MB) 展開図35(0.6MB) 展開図36(0.53MB) 展開図37(0.54MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.5MB) 展開図40(0.57MB) 展開図41(0.57MB) 展開図42(0.5MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.53MB) 展開図45(0.49MB) 展開図46(0.5MB) 展開図47(0.46MB) 展開図48(0.5MB) 展開図49(0.52MB) 展開図50(0.58MB) 図解NoAC26SAL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1、JCS264DX 付属品部品_No.1、MBS326 付属品部品_No.2、MBC266L 付属品部品_No.1、MB228VU 付属品部品_No.1、MB305SPU 付属品部品_No.2、MB228VG 付属品部品_No.1、MLBS2200 付属品部品_No.2、BC231RS 付属品部品_No.1、JC234DXL 付属品部品_No.1、BCW233SH-1 付属品部品_No.1、MHT235DSV-60R 付属品部品 ホゴメガネ_No.2、GKB2400GT 付属品部品_No.1、KC26NX 付属品部品_No.1、MS330EW-4M -A -A専用部品_No.10、MBC235G 付属品部品_No.1、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.1、JC26 付属品部品_No.1、MRS60-300-4 フゾクヒン部品_No.8、JC231DXL-1 付属品部品_No.1、GKB2200UT 付属品部品_No.1、MS413EW-2K -A -A専用部品_No.11、BCL20SL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1など
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g)470 穴径(Φmm)25.4 直径×高さ(mm)185×17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

2種類の作業(溝切りと溶接棒削り)を1台のシェイブカッターがこなしています。 V刃(溝切り用)と平刃(溶接棒削り用)とU刃ホルダーが付属しています。 付属品のU刃ホルダーをV刃の上部押え金具と取り替えることでU溝も切れます。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷


糊のはみ出しを防止しながら、ジョイントの隙間を埋めるローラーです。押し上げるか押し下げるかしながら押えてください。カッター刃の隙間を埋めていきます。 打金具付。
ローラー幅(mm)33 ローラ径(Φmm)(最大)35・(最小)25
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

シングウ(新宮商行)RX2700KB アタッチメント部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.68MB)
1個ほか
42 税込46
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)