ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
宅配時の注意事項を明確に伝えるシールです。
材質上質紙
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
文字内容切断注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,298
税込¥3,628
18日以内出荷
ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)80×150
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー
材質塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)80×150
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル
材質蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)-29~100
付属品裏面離けい紙付
形状ラベル
取付方式ステッカー
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー
取付方式粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)約-40~60
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式ステッカー
こんなお得な商品も!
荷札シール 2000枚入
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
仕様シールタイプ
質量(g)20
質量(g/枚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色赤ベース白文字
引張強度(kg/10mm)5.61
粘着力(g/10mm)898
タック(ボールNo.)14
展開力(g/10mm)40.8
保持力(mm)0
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.6
業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。
コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。
増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。
粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
伸び(%)9
引張強度(N/cm)65.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
梱包箱などに注意喚起用に貼りつけるシールです。
1シート表裏に各1枚計2枚タイプです。
用途梱包用荷札として
仕様シールタイプ
材質紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ
材質天板/木製(パーティクルボード)+塩ビシート貼り リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):634
定格電圧(V)100
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
フレーム色ホワイト
コード長さ(mm)約3200
色(天板)ベージュ
天板厚さ(mm)25
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×500
総耐荷重(kg)100
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)100
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ
材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)
定格電圧(V)100
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
フレーム色ホワイト
コード長さ(mm)約3200
材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り
天板厚さ(mm)25
高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284
総耐荷重(kg)100
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)100
新ジェルシールドテクノロジー。水を保護クッションに変換し、なめらかな剃り心地へ。ジレットCustom PREMIUM ジェルシールド 髭剃り。新ジェルシールドテクノロジー。水を保護クッションに変換センサー3枚刃で深剃り。快適な深剃りを実現する 7つの ジレットテクノロジー
関連キーワード