カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(18)
    • 防錆スプレー(7)
    • 滑走スプレー(1)
    • タービン油(1)
  • 農具(9)
    • クリーナー・手入れ用品(8)
    • 剪定鋏(1)
  • 手袋(20)
  • 電動工具(13)
  • 研磨材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「刃物用オイル」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージWeed
1,798税込1,978
1双
当日出荷
18ゲージの薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
材質繊維部:ポリエチレン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ダークグリーン規格EN388 2016:4×32Dゲージ数18耐切創性レベル:XD
刃物専用錆止油 AZ(エーゼット)刃物専用錆止油AZ(エーゼット)
998税込1,098
1個(100mL)
翌々日出荷
用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)ゴールド容量(mL)100質量(g)112寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
TC スプーン型シリコンゴムへラ cottaTC スプーン型シリコンゴムへラcotta
2,198税込2,418
1個(1個)
4日以内出荷
腰が強くて、弾力性バツグン! 手に持ってもしっかり・丈夫!高温・低温の料理でもOKです。 一体成型だから汚れが付きにくく、衛生的でいつもきれいにしておけます。 お鍋に残ったほんの少しのバターやソースをきれいにすくい取れます。 揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。 刃物類や缶詰の切り口などにご注意下さい。
材質本体:シリコンゴム 芯棒:ステンレス寸法(mm)48×18×272、スプーン部:60X18X90耐熱温度(℃)204耐冷温度(℃)-20
TC 特大ゴムヘラシリコン cottaTC 特大ゴムヘラシリコンcotta
3,698税込4,068
1本(1本)
4日以内出荷
コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群の大きめサイズのゴムヘラです。 金属の芯が入った、丈夫な一体成型。 大ぶりなのでしっかり持てて、生地を混ぜたり移したりが簡単に出来ます。 生地ならしにも、広い面をフルに活用できる優れものです。 高温、低温料理にもお使い頂けます。 揚げ物など油を大量に使う料理には、お使いにならないで下さい。 刃物や缶詰等の切り口にお気を付け下さい。 使用後は出来るだけ早めに洗い、保管して下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質シリコンゴム 芯棒/スチール寸法(mm)約106×216耐熱温度(℃)204耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可
油砥石 丸型 TAKAGI(高儀)油砥石 丸型TAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・刃物用油を使用して刃物を研げるため、サビさせたくない刃物に使える。・持ち運びしやすいスティック形状
用途鎌や鋏等の刃物の刃研ぎに付属品本体×1材質アルミナ砥材
油砥石 半丸型 TAKAGI(高儀)油砥石 半丸型TAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・刃物用油を使用して刃物を研げるため、サビさせたくない刃物に使える。・持ち運びしやすいスティック形状
用途鎌や鋏等の刃物の刃研ぎに付属品本体×1材質アルミナ砥材
耐切創手袋WORK HUNTER G ペンギンエース耐切創手袋WORK HUNTER Gペンギンエース
979税込1,077
1双
当日出荷
強力な素材と繊維構造を採用することで、高い耐切創性能力を発揮します。金属やガラス、刃物を扱う際の保護に最適です。手のひらをニトリルゴムでコーティングしており、油に強くすべりにくい仕様になっています。
用途作業用。トラスコ品番111-0083材質繊維部:グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラックサイズL規格【EN388 2003】カットレベル5(参考値)【EN388 2016】カットレベルX/C全長(cm)24中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20ゲージ数13耐切創性5
ハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き 日進ゴムハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き日進ゴム
8,398税込9,238
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
・耐油、耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の樹脂先芯入り厨房シューズです。・靴の甲内部にアラミド繊維を内蔵した「ナイフガード」を搭載し、落下した包丁などの刃物から、着用者の足を保護します。・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。・高い耐滑性能があり、水、油、石けん水、ワックスの剥離剤などで滑りやすい場所での作業で効果を発揮!・軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します
規格JSAA A種認定材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底(耐油性)機能ナイフガード/ハイパーVデルタソール(耐滑・耐油)足幅3E材質(先芯)樹脂
耐切創手袋 ZIZAI ZI-787M ニトリル特殊加工背抜き 手首丈ミディアムロングタイプ Weed耐切創手袋 ZIZAI ZI-787M ニトリル特殊加工背抜き 手首丈ミディアムロングタイプWeed
1,198税込1,318
1双
当日出荷
手首部をZI-787より25mm長くしており、手だけでなく手首部分の切創事故リスクを軽減します。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
厚さ(mm)1.38グリーン/ブラック規格【EN388 2016規格】4×42D入数(双)1機能耐切創、耐油ゲージ数13
油砥石 朝日虎 極細目 松永トイシ油砥石 朝日虎 極細目松永トイシ
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。用途:バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート TRUSCOグラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートTRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.4ブラック/グレーサイズL規格EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス手のひらまわり(cm)19ゲージ数13耐切創性X/C
ハイロン#40 NO40シリーズ SHOWA(ショーワグローブ)ハイロン#40 NO40シリーズSHOWA(ショーワグローブ)
25,980税込28,578
1ケース(6袋×10双)
当日出荷
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。[機械工業][自動車関連業][建築・設備メンテナンス業][石油・化学関連業]アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。調理用には使用しないでください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿全長(mm)250イエロー入数(双)60(10×6袋)
油つぼ 喜久和油つぼ喜久和
1,288税込1,417
1個
当日出荷
赤いキャップを外すと直接刃物に油を塗ることができる布が出てきますので安全にお手入れができます。手入れ油の補充は中段部分を回して外してください。
用途刃物用の油を入れる容器。高さ(mm)(容器)85
刃物用ハンディーオイル HBシリーズ 大澤ワックス刃物用ハンディーオイル HBシリーズ大澤ワックス
999税込1,099
1個
5日以内出荷
刃物のさび止めとつや出しのためにご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。刃物のサビ止め、艶出しに最適
仕様●容器の材質:潤滑油(石油系炭化水素)、PE(容器)●粘度:ISO32アズワン品番67-2480-04危険物の類別非危険物
手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GDシリーズエスコ
3,200税込3,520
1箱(10双)
翌日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:10双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-51
手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズエスコ
360税込396
1双
翌日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):79●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-49
手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズエスコ
3,960税込4,356
1箱(100双)
翌日出荷
全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。
手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
330税込363
1箱(100双)
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):275●掌周り(mm):285●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):91●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合アズワン品番65-9251-92
手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズエスコ
3,960税込4,356
1箱(100双)
翌日出荷
全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。
手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
330税込363
1箱(100双)
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):275●掌周り(mm):245●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):71●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合アズワン品番65-9251-90
手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
2,530税込2,783
1箱(100双)
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):190●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.13mm●中指長さ(mm):82●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品アズワン品番65-9251-84
油砥石        細目 サンタイガー油砥石 細目サンタイガー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いのが特徴です。水を嫌う刃物用砥石です。機械部品の研磨にも使用します。
用途水を使用しないで軽油等を使用して研磨する砥石。粒度細目(500)寸法(mm)115×38×16
手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ エスコ手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズエスコ
390税込429
1双
翌日出荷
厚みのある裏毛付手袋です。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。厚みがあるのに手になじんでやわらかく使いやすくなっています。こだわりの手型が、優れたフィット感を生み出します。傷つきやすい指先はダブルコートで強化しています。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):73●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール 繊維部/レーヨン/綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9252-66
手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GDシリーズエスコ
3,200税込3,520
1箱(10双)
翌日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):74●入数:10双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-50
手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
330税込363
1箱(100双)
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):275●掌周り(mm):270●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):85●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合アズワン品番65-9251-91
手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
2,530税込2,783
1箱(100双)
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):240●掌周り(mm):170●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.13mm●中指長さ(mm):77●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品アズワン品番65-9251-83
手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズエスコ
360税込396
1双
翌日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-48
手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズエスコ
3,960税込4,356
1箱(100双)
翌日出荷
全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。
仕様●サイズ:XS●全長(mm):290●カラー:ホワイト●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業など●厚み:0.05mm●掌周り(mm):150●中指長さ(mm):70●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品アズワン品番65-9252-21
スラッジキャッチャー テクノプランスラッジキャッチャーテクノプラン
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
食品機械対応潤滑油 ペネローフスプレーEX(480ML) アラム食品機械対応潤滑油 ペネローフスプレーEX(480ML)アラム
1,998税込2,198
1本
当日出荷
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
食品機械対応潤滑油 ペネローフスプレーEX(480ML)24本入り アラム食品機械対応潤滑油 ペネローフスプレーEX(480ML)24本入りアラム
36,980税込40,678
1箱
5日以内出荷
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
刃物・工具サビ止め油 BIGMAN(ビッグマン)刃物・工具サビ止め油BIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1本
3日以内出荷
刃物・工具メンテナンスに最適。特殊防錆剤配合で錆の発生を少なくします。
用途刃物・工具全般。成分食品添加物流動パラフィン寸法(mm)153×40×40質量(g)108内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
椿油配合 刃物手入れ油 BIGMAN(ビッグマン)椿油配合 刃物手入れ油BIGMAN(ビッグマン)
739税込813
1本
3日以内出荷
椿油と流動バラフィンをブレンドし、防錆剤を添加。塗りやすく、錆から刃物を守ります。
用途園芸用品・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分流動パラフィン油、精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)107内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
ウルトラマルチクリーナー 友和ウルトラマルチクリーナー友和
899税込989
1個
翌々日出荷
油汚れを超強力洗浄。中性洗剤では落ちない頑固な汚れにおすすめです。天然オレンジオイル配合の環境配慮型洗浄剤です。農機具や刃物に付いたシブ・ヤニ落としにもご使用いただけます。
用途機械周り、工具類、部品、換気扇、レンジ等に付いた油汚れの除去。内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物
刃物用クリーナー 友和刃物用クリーナー友和(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。樹液(ヤニ・シブ)がよく落ちます。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途刃物に着いた木のヤニ・シブ汚れ落し、機械や工具、換気扇やレンジ等の油汚、タバコのヤニ汚れ落とし。成分界面活性剤(3パーセント)・D-リモネン・ミネラル酵素水・キレート剤内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工耐切創手袋(ニトリルゴム付き)ネグロス電工
1,098税込1,208
1双
当日出荷
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!耐切創レベル「E」18ゲージ
材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
アルカンサス 丸 ABCアルカンサス 丸ABC
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
アルカンサス 三角 ABCアルカンサス 三角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
アルカンサス 角 ABCアルカンサス 角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
アルカンサス ABCアルカンサスABC
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら