サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130
仕様スペクトル幅/6nm
測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状3P
容器仕様試験管又は角セル
光源タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力アナログ出力、RS-232C
波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)320~1000
測光精度±1%T
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T%
再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%
検出器高感度シリコンフォトセル
光源高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)
波長(nm)【設定範囲】340~1000
測光精度±2T%
アズワン品番63-1267-54
精度(nm)±2
波長幅(nm)6
1式
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。
少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。
光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。
アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。
安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。
プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000
光路長(mm)吸光セル/10
光源光輝度ランプ
波長範囲(nm)340~1000
測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒
測光精度±2%T
精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)
波長幅(nm)8(全波長で)
アズワン品番2-4451-02
仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル
付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)
寸法(mm)270×285×155
質量(kg)4.8
電源100~240V 50/60Hz
表示部LCD
電源コード(m)約2
最小目盛波長/1nm
電源プラグ2P
1台
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
再現性0.5nm(波長)
光源タングステンランプ
波長範囲(nm)325~1050
ホルダー4連セルホルダー
寸法(mm)450×360×160
測定精度透過率/±0.5%T
付属品ガラス角セル×4本
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
精度(nm)±1
バンド幅(nm)【スペクトル】4
質量(kg)8
仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm
アズワン品番1-1814-21
1台
¥132,000
税込¥145,200
当日出荷
HI 97700、HI 97715、HI 97733は、低濃度のアンモニア態窒素(0.00~3.00 mg/L)・中濃度のアンモニア態窒素(0.00~10.00 mg/L)・高濃度のアンモニウムイオン(0.0~100.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 97712は、アルミニウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 97750は、カリウム(0.0~20.0mg/L ; 10~100mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0.0~20.0 : 10~100
測定項目K
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±3mg/L ±測定値の7% : ±10mg/L ±測定値の7%(25℃)
試薬HI 93750-01(100回分)、HI 93750-03(300回分)
測定方法テトラフェニルホウ酸塩比濁法
光源LED(466 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)0.1 : 1
相対湿度(%RH)100以下
HI 97752は、カルシウム/マグネシウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 97728は、硝酸態窒素の濃度(0.0~30.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
測定項目NO3-N
測定範囲(mg/L)0.0~30.0
分解能(mg/L)0.1
精度±0.5 mg/L ±測定値の10%(25℃)
測定方法カドミウム還元法
光源LED(525 nm)
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
記憶データ数自動で50データまで
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
防水性本体ケース:IP67
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
質量(g)380
試薬HI 93728-01 (100回分)、HI 93728-03 (300回分)
相対湿度(%RH)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 97719は、マグネシウム硬度(0.00 ~ 2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0.00 ~ 2.00
測定項目CaCO3換算
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.11 mg/L ±測定値の5%(25℃)
試薬HI 719-25 (25回分)、HI 93719-01 (100回分)、HI 93719-03 (300回分)
測定方法EDTA比色法
光源LED(525 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)0.01
相対湿度(%RH)100以下
寸法(mm)270×285×155
質量(kg)4.8
測定範囲吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C
電源100~240VAC 50/60Hz
光源ハロゲンランプ
測定波長340~1000nm
精度(nm)±2(365 586および879nmにて角セル使用時)
波長幅(nm)8(全波長)
光学方式シングルビーム 回析格子
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
寸法(mm)490×385×230
質量(kg)14
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度透過率/±0.5% T
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェースUSB、パラレルポート
波長範囲(nm)190~1100
アズワン品番1-2942-01
1個
¥649,000
税込¥713,900
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
質量(kg)19
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度透過率/±0.3% T
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェースUSB、パラレルポート
波長範囲(nm)190~1100
サイズ(mm)590×450×255
アズワン品番1-2938-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥939,000
税込¥1,032,900
当日出荷
HI 97737は、銀(0.000~1.000 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0.000~1.000
測定項目Ag
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.020 mg/L ±測定値の5%(25℃)
試薬HI 93737-01 (50回分)、HI 93737-03 (150回分)
測定方法PAN法
光源LED(575 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)0.001
相対湿度(%RH)100以下
世界をリードする水質測定器メーカー、ハンナ インスツルメンツの革新的な技術力と長年の経験から誕生した分光光度計。
性能、使いやすさ、コストパフォーマンスに優れた製品です。
340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)
大学や研究機関、水質/排水分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。
5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。電源ON時に自動で内部チェック。
付属品16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)3
電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー
精度波長:±1.5nm、吸光度:5mAbs(0.000‐0.500Abs)、1%(0.500‐3.000Abs)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×205×322
光源タングステンハロゲンランプ
電池寿命(時間)フル充電で約8時間または約3000回の測定
測定レンジ波長:340~900(分解能:1nm)、吸光度:0.000‐3.000Abs
測定モード透過率(%T)、吸光度(abs)
動作温度、湿度範囲0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個
¥579,800
税込¥637,780
当日出荷
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)【スペクトル】4
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
質量(kg)9
再現性0.5nm(波長)
精度(nm)±1
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
測定精度透過率/±0.5%T
波長範囲(nm)198~1050
ホルダー4連セルホルダー
電源(V)AC100(50/60Hz)
光源タングステンランプ、重水素ランプ
寸法(mm)450×360×160
仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nm
アズワン品番4-523-11
1台
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用
付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2
寸法(mm)506×430×220
測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C
電源100~240VAC・50/60Hz
精度±0.5nm
本体質量(kg)18
光源ハロゲンランプ/重水素放電管
インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート
測定波長190~1100nm
波長幅(nm)2
光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
1個
¥889,800
税込¥978,780
91日以内出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示。オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様波長設定範囲:340~1000nm●波長精度:±2nm●波長再現性:≦1.0nm●波長幅:6nm●測光精度:±2T%●回折格子:1200/mm●透過率再現性:≦0.5T%●迷光:≦1.0T%●検出器:高感度シリコンフォトセル●光源:高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)●分光器:グレーテング(1200本/mm)●測定範囲:吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl,mg/l,g/l,ppm,M)●使用可能な試験管寸法●▼直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm●▼※付属の共通アダプター使用時●▼角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm●▼試験管直径Φ12×長さ55~150mm●表示:65×26mm41/2LCD●電源:AC100~220V50~60Hz(±10%)●電力:25W●ヒューズ:1A●インターフェース:PC-USB●寸法:L320×W290×H120mm●重量:4.2Kg●付属品:使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A●商品コード:32-5000●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認
アズワン品番63-1267-54-22
校正証明書点検・検査書
1式
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
仕様サイズ(mm):450×360×160●重量(kg):8●入数:1台●波長範囲:325~1050nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.2%T@360nm●安定度:0.004A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本
アズワン品番1-1814-21-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥144,000
税込¥158,400
15日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
寸法(mm)460×360×185
波長範囲(nm)320~1100
バンド幅(nm)4(スペクトル)
精度(nm)±1
再現性0.5nm
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
測定精度透過率/±0.5%T
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品ガラス角セル×4本
仕様【セルホルダー】4連セルホルダー
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様迷光:0.05%T@360nm、スキャン速度:最大4200nm/min、安定度:0.002A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
質量(kg)12
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
測定精度透過率/±0.5%T
再現性波長再現性:0.5nm
測定方法シングルビーム(1200ライン/mm)
光源タングステンランプ、重水素ランプ
電源(AC100V)50/60Hz
波長範囲(nm)190~1100
サイズ(mm)460×360×185
アズワン品番4-3910-01
バンド幅(nm)スペクトルバンド幅:4
精度(nm)波長精度:±1
1個
¥497,000
税込¥546,700
当日出荷
直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線グラフ、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろん、PC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは・Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様商品コード: 32-5000-2、ソフトウェアー
アズワン品番63-1267-55
1セット
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。
仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル
測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C
目盛(最小波長目盛)1nm幅
精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)
波長範囲(nm)340~1000
ディスプレイLCD
測光精度±2%T
アズワン品番2-4451-31
波長幅(nm)8 (全波長)
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
TCS-820Nは、スマートでシンプルな操作と高精度の分光光度計です。
7インチのタッチスクリーン、全波長範囲、Androidオペレーティングシステムを採用しています。
照明:反射率D / 8°および透過率D / 0°(UVを含む/ UVを除く)、色測定の高精度、大容量ストレージメモリ、PCソフトウェア、上記の利点により、実験室で色分析および通信に使用されます。
イルミネーション/ビューイングシステム: 【反射】d / 8(拡散照明、8度の視野角 )
SCI / SCEの同時測定(ISO7724 / 1、CIE No.15、ASTM E1164、ASTM-D1003-07、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C規格) 【透過率】d / 0(拡散照明、0度表示)
センサー:シリコンフォトダイオードアレイ
シリコンフォトダイオードアレイ:シリコンフォトダイオードアレイ
グレーティング方法:凹面グレーティング
仕様反射率範囲:0~200%、UV測定:UV、400nmカット、420nmカット、460nmカットを含む、測定口径:反射率、透過率:Φ25mm(自動絞りサイズ認識)、透過率サンプルサイズ:サンプルの幅と高さに制限はなく、厚さは50mm以下、ハーフバンド幅:5nm
球径(Φmm)152
測定時間SCI / SCE <2s SCI + SCE <4s
光源パルスキセノンランプとLED
波長(nm)360~780
解像度0.0001
波長間隔(nm)10
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様迷光:0.05% T@220nm、340nm
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)
寸法(mm)490×385×230
質量(kg)14
電源(V)AC100 50/60Hz
対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度透過率/±0.5% T
再現性0.3nm
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェースUSB、パラレルポート
波長範囲(nm)190~1100
測定範囲(A)透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3、濃度/0~9999C
ホルダー4連セルホルダー
読み取り速度最大3000nm/min
バンド幅(nm)スペクトル:2
精度(nm)±0.5
安定性0.0008A/h@500nm
サービス分類レンタル
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm)
寸法(mm)460×360×185
質量(kg)11
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度透過率/±0.5%T
再現性(波長) 0.5nm
波長範囲(nm)320~1100
アズワン品番4-2874-01
バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4
精度(nm)(波長)±1
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥307,000
税込¥337,700
当日出荷
D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。
仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位)
質量(kg)10
電源(V)単相100~240 50/60Hz 140A
本体寸法(mm)416×379×274mm
測定方式ダブルビーム式測光方式
表示波長:0.1nm単位
電源コード(m)2.4
レンジ測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200%
測定波長(μm)190~1100
バンド幅(nm)5
商品タイプ本体
タッチパネルタイプで、豊富な測定項目の中から表示する項目の設定が可能です。
高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
仕様サイズ(mm):590×450×255●重量(kg):19●ダブルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:1nm●波長精度:±0.3nm●波長再現性:0.2nm●測定方式:ダブルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A●測定精度:透過率/±0.3% T●迷光:0.04% T@220nm、360nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0003A/h@500nm●セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認
アズワン品番1-2938-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥951,000
税込¥1,046,100
15日以内出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。
仕様波長範囲(nm):320~1000●サイズ(mm):330×270×130●重量(kg):5●スペクトル幅:6nm●波長精度:±2nm●波長再現性:±1nm●測定範囲:吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.●測光精度:±1%T●光源:タングステンハロゲンランプ6V 10W●サンプル容器:試験管または角セル●データ出力:アナログ出力・RS-232C●電源:AC85~260V 50/60Hz●コンセント形状:3P●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認
アズワン品番1-9736-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥239,800
税込¥263,780
15日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様サイズ(mm):460×360×185●重量(kg):11●波長範囲:320~1100nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.05%T(@360nm)●スキャン速度:最大4200nm/min●安定度:0.002A/h(@500nm)●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認
アズワン品番4-2874-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥319,000
税込¥350,900
15日以内出荷
HI 97730は、モリブデン(0.0 ~ 40.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0.0 ~ 40.0
測定項目Mo6+
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.3 mg/L ±測定値の5%(25℃)
試薬HI 93730-01 (100回分)、HI 93730-03 (300回分)
測定方法メルカプト酢酸法
光源LED(420 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)0.1
相対湿度(%RH)100以下
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様サイズ(mm):490×385×230●重量(kg):14●シングルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:2nm●波長精度:±0.5nm●波長再現性:0.3nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C●測定精度:透過率/±0.5% T●迷光:0.05% T@220nm、340nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0008A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認
アズワン品番1-2942-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥661,000
税込¥727,100
15日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
質量(kg)12
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
電源AC100V 50/60Hz
対応OS-
測定精度透過率/±0.5%T
測定方法シングルビーム(1200ライン/)
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェース-
波長範囲(nm)190~1100
サイズ(mm)460×360×185
サービス分類レンタル
校正証明書付の機種となります。タッチパネルタイプで、豊富な測定項目の中から表示する項目の設定が可能です。
校正証明書一般校正
積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。
均一で高い反射率による白色反射面。
万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。
支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。
検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。
硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。
機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。
生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。
用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。
拡散性物体の透過率、反射率を計測する。
均一光源に組んで、カメラなどを校正する。
材質球体:AL
測定方法2π
積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。
均一で高い反射率による白色反射面。
万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。
支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。
検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。
硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。
機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。
生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。
用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。
拡散性物体の透過率、反射率を計測する。
均一光源に組んで、カメラなどを校正する。
材質球体:AL
HI 97716は、臭素(0.00~10.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0.00~10.00
測定項目Br2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.08 mg/L ±測定値の3%(25℃)
試薬HI 716-25 (25回分)、HI 93716-01 (100回分)、HI 93716-03 (300回分)
測定方法DPD法
光源LED(525 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)0.01
相対湿度(%RH)100以下
HI 97732は、溶存酸素(0.0~10.0 mg/L )を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0.0 ~ 10.0
測定項目O2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.4 mg/L ±測定値の3%(25℃)
試薬HI 93732-01 (100回分)、HI 93732-03 (300回分)
測定方法ウィンクラー法
光源LED(466 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)0.1
相対湿度(%RH)100以下
関連キーワード
1
2
次へ