205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質PS(ポリスチレン) 仕様吸光変動率:+1% 使用範囲(mm)350~800 光路長(mm)10±0.5
1ケース(100個)
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(2個)
3,366 税込3,703
当日出荷


藤原製作所ミクロセル
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
種別2面透明 タイプガラス製
1個
6,790 税込7,469
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)12.5×45 光路幅(mm)10 材質白板ガラス
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
種別2面透明 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1組(2個)ほか
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45 材質UV石英ガラス タイプ2面透明 測定誤差1%以内(220nm) 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用 材質PS 測定範囲(nm)340~900 光路幅(mm)10 標準偏差(nm)360≦±0.005 寸法(mm)12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
1箱(100本)
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(2個)ほか
4,790 税込5,269
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質石英ガラス 光路長(mm)10 外寸法(mm)12.5×12.5×45 光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
1個
12,672 税込13,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)12.5×12.5×45 光路長(mm)10 透過面2
1箱(100個)
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ブランクマッチングマッチング誤差:1%以内(220nmで) 材質ES石英ガラス 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
1セット(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン分光光度計
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 再現性0.5nm(波長) 光源タングステンランプ 波長範囲(nm)325~1050 ホルダー4連セルホルダー 寸法(mm)450×360×160 測定精度透過率/±0.5%T 付属品ガラス角セル×4本 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 精度(nm)±1 バンド幅(nm)【スペクトル】4 質量(kg)8 仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm アズワン品番1-1814-21
1台
132,000 税込145,200
当日出荷

寸法(mm)270×285×155 質量(kg)4.8 測定範囲吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C 電源100~240VAC 50/60Hz 光源ハロゲンランプ 測定波長340~1000nm 精度(nm)±2(365 586および879nmにて角セル使用時) 波長幅(nm)8(全波長) 光学方式シングルビーム 回析格子
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130 仕様スペクトル幅/6nm 測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc. 電源AC85~260V 50/60Hz コンセント形状3P 容器仕様試験管又は角セル 光源タングステンハロゲンランプ6V 10W データ出力アナログ出力、RS-232C 波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm 波長範囲(nm)320~1000 測光精度±1%T
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

アズワン分光光度計
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー 付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD) 寸法(mm)490×385×230 質量(kg)14 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C 電源AC100V 50/60Hz 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) 測定精度透過率/±0.5% T 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェースUSB、パラレルポート 波長範囲(nm)190~1100 アズワン品番1-2942-01
1個
649,000 税込713,900
当日出荷

アズワン分光光度計
仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット 付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD) 質量(kg)19 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A 電源AC100V 50/60Hz 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) 測定精度透過率/±0.3% T 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェースUSB、パラレルポート 波長範囲(nm)190~1100 サイズ(mm)590×450×255 アズワン品番1-2938-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
939,000 税込1,032,900
当日出荷

測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T% 再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T% 検出器高感度シリコンフォトセル 光源高輝度ハロゲンランプ(6V,10W) 波長(nm)【設定範囲】340~1000 測光精度±2T% アズワン品番63-1267-54 精度(nm)±2 波長幅(nm)6
1式
199,800 税込219,780
翌々日出荷


1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)分光光度計”iris”(アイリス)
エコ商品
世界をリードする水質測定器メーカー、ハンナ インスツルメンツの革新的な技術力と長年の経験から誕生した分光光度計。 性能、使いやすさ、コストパフォーマンスに優れた製品です。 340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません) 大学や研究機関、水質/排水分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。 5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。電源ON時に自動で内部チェック。
付属品16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)3 電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー 精度波長:±1.5nm、吸光度:5mAbs(0.000‐0.500Abs)、1%(0.500‐3.000Abs) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×205×322 光源タングステンハロゲンランプ 電池寿命(時間)フル充電で約8時間または約3000回の測定 測定レンジ波長:340~900(分解能:1nm)、吸光度:0.000‐3.000Abs 測定モード透過率(%T)、吸光度(abs) 動作温度、湿度範囲0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個
579,800 税込637,780
7日以内出荷

goot(太洋電機産業)分光光度計 Easy UV
スペクトル分析、比色分析、水質分析を1台で実行できます。 ASTM、DIN、ISO、EPAなどの規格に対応したメソッドを搭載
仕様●測定波長範囲:190~1100nm●波長精度(酸化ホルミウム):+/- 1.5nm●波長繰り返し性(酸化ホルミウム:≦0.5nm●ベースライン平坦性:+/-0.003A●サイズ:201×362×176(幅×奥行×高さ[mm])●重量:4.2kg●光源:キセノンフラッシュランプ●セル寸法:10,16,20,30,40,50 mm、1インチ●ディスプレイ:4.3インチ静電容量式タッチスクリーン アズワン品番68-0580-87
1台
771,000 税込848,100
33日以内出荷

低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000 光路長(mm)吸光セル/10 光源光輝度ランプ 波長範囲(nm)340~1000 測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒 測光精度±2%T 精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて) 波長幅(nm)8(全波長で) アズワン品番2-4451-02 仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル 付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付) 寸法(mm)270×285×155 質量(kg)4.8 電源100~240V 50/60Hz 表示部LCD 電源コード(m)約2 最小目盛波長/1nm 電源プラグ2P
1台
249,800 税込274,780
11日以内出荷

シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)【スペクトル】4 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 質量(kg)9 再現性0.5nm(波長) 精度(nm)±1 付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C 測定精度透過率/±0.5%T 波長範囲(nm)198~1050 ホルダー4連セルホルダー 電源(V)AC100(50/60Hz) 光源タングステンランプ、重水素ランプ 寸法(mm)450×360×160 仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nm アズワン品番4-523-11
1台
285,000 税込313,500
当日出荷


高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用 付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2 寸法(mm)506×430×220 測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C 電源100~240VAC・50/60Hz 精度±0.5nm 本体質量(kg)18 光源ハロゲンランプ/重水素放電管 インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート 測定波長190~1100nm 波長幅(nm)2 光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
1個
889,800 税込978,780
91日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
仕様サイズ(mm):450×360×160●重量(kg):8●入数:1台●波長範囲:325~1050nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.2%T@360nm●安定度:0.004A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本 アズワン品番1-1814-21-22 校正証明書点検・検査書
1台
144,000 税込158,400
15日以内出荷

測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示。オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様波長設定範囲:340~1000nm●波長精度:±2nm●波長再現性:≦1.0nm●波長幅:6nm●測光精度:±2T%●回折格子:1200/mm●透過率再現性:≦0.5T%●迷光:≦1.0T%●検出器:高感度シリコンフォトセル●光源:高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)●分光器:グレーテング(1200本/mm)●測定範囲:吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl,mg/l,g/l,ppm,M)●使用可能な試験管寸法●▼直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm●▼※付属の共通アダプター使用時●▼角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm●▼試験管直径Φ12×長さ55~150mm●表示:65×26mm41/2LCD●電源:AC100~220V50~60Hz(±10%)●電力:25W●ヒューズ:1A●インターフェース:PC-USB●寸法:L320×W290×H120mm●重量:4.2Kg●付属品:使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A●商品コード:32-5000●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認 アズワン品番63-1267-54-22 校正証明書点検・検査書
1式
229,800 税込252,780
15日以内出荷

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様迷光:0.05%T@360nm、スキャン速度:最大4200nm/min、安定度:0.002A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー 付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 質量(kg)12 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C 測定精度透過率/±0.5%T 再現性波長再現性:0.5nm 測定方法シングルビーム(1200ライン/mm) 光源タングステンランプ、重水素ランプ 電源(AC100V)50/60Hz 波長範囲(nm)190~1100 サイズ(mm)460×360×185 アズワン品番4-3910-01 バンド幅(nm)スペクトルバンド幅:4 精度(nm)波長精度:±1
1個
497,000 税込546,700
翌々日出荷

サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。
仕様波長範囲(nm):320~1000●サイズ(mm):330×270×130●重量(kg):5●スペクトル幅:6nm●波長精度:±2nm●波長再現性:±1nm●測定範囲:吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.●測光精度:±1%T●光源:タングステンハロゲンランプ6V 10W●サンプル容器:試験管または角セル●データ出力:アナログ出力・RS-232C●電源:AC85~260V 50/60Hz●コンセント形状:3P●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認 アズワン品番1-9736-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様サイズ(mm):460×360×185●重量(kg):11●波長範囲:320~1100nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.05%T(@360nm)●スキャン速度:最大4200nm/min●安定度:0.002A/h(@500nm)●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認 アズワン品番4-2874-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
319,000 税込350,900
15日以内出荷

高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
仕様サイズ(mm):590×450×255●重量(kg):19●ダブルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:1nm●波長精度:±0.3nm●波長再現性:0.2nm●測定方式:ダブルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A●測定精度:透過率/±0.3% T●迷光:0.04% T@220nm、360nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0003A/h@500nm●セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認 アズワン品番1-2938-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
951,000 税込1,046,100
15日以内出荷

標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用可能。 検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。 25-3813-00を使用してパソコンと繋げることができます。
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷