45リットルごみ袋が4個入る、大容量タイプのごみ収納庫。
ゴミステーションボックスとして、ごみ収集日までの一時保管に便利です。
ゴミ容器以外にも、園芸用品や工具の屋外収納庫(ベランダストッカー)としてもおすすめ。
フタは片手で簡単に開閉できます。
フタを開けた時はほどよい角度で止まるので、出し入れしやすい。
材質ポリプロピレン
容量(L)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76
サビに強いガルバリウム鋼板製の屋外用ダストボックス。ゴミ保管庫には見えないシンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板はサビにも強く耐久性、耐候性に優れているので屋外に最適です。フタを大きく開くことができる仕様なのでゴミの出し入れも簡単。アジャスター付きなので水平を取る為の微調整が可能。扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利。
用途ゴミストッカー、ダストストッカー、ゴミ保管庫として。ごみ収納庫/ゴミ出し/ごみ出し/省スペース/大型/大容量/スリム/段ボール/生ごみ/ペットボトル/おもちゃ/ガーデニンググッズ/ガーデン用品/屋外用/頑丈/おしゃれ/カフェ風/シンプル/デザイン/インテリア/新生活/店舗用/業務用/ベランダ用/バルコニー/お庭/玄関前/玄関先/菜園/物置き/サビにくい/錆びにくい/フタ付き/ふた付き/猫除け/猫よけ/動物よけ/動物除け/カラスよけ/カラス除け/戸別回収/分別/簡単設置/簡単組立/雨
付属品マグネットフック2個
材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱/丁番:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手/ビス:ステンレス
耐荷重(kg)(庫内)約30
組立時間約40-60分
45L袋を4個分収納。
片付けに便利な仕切り板付き。
仕切あり、仕切り位置変更可能、45Lのポリ袋が4個収納できる大容量タイプ。
軒下やベランダなどの屋外分別に。
開けた時は程よい角度で止まるので、出し入れが便利。
材質ポリプロピレン
質量(kg)約6.5
色ブラウン
容量(L)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.5×46×76
フタの種類かぶせ式
材料はポリエチレンを使用しております。剛性、耐水、耐薬品性に優れています。環境にやさしい素材です。本体は二重構造になっております。
用途公共施設、イベント会場、病院、ホテル、大型商業施設、レストラン、自治体などで使用できます
容量(L)220
材質ポリエチレン
色グレー
質量(kg)11
奥行(mm)620
間口(mm)590
2018年トラスコ掲載ページ9 0503
FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。
材質ポリプロピレン(PP)
商品タイプ本体
大容量タイプの分別ごみ箱。
ゴミ容器以外にも、園芸用品や工具などの屋外収納庫としてもご使用いただけます。
片手で簡単にあけられます。
雨が入りにくく、風の強い日にも倒れにくく安心。
2分別できる仕切り付。
仕切り位置は調整可能。
材質ポリプロピレン
質量(kg)(約)6.5
色ホワイト
容量(L)(約)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約86.5×46×76
タオル・シーツなどの運搬に便利です。折りたたみ式。袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。
材質本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100%
積載荷重(kg)250
キャスターオレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)
分別回収に便利な多彩な色展開。
用途集積・運搬カート用袋
容量(L)約236
材質ナイロン
質量(g)約500
種類ダストカー用袋
規格替袋E・大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680
商品タイプ袋のみ
たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。
用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場
容量(L)約250
材質ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン
質量(kg)約1.8
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
アズワン品番65-0329-46
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約650
種類ダストカー用袋
容量(L)約236
規格エコ替袋・大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680
商品タイプ袋のみ
施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。
容量(L)200
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
仕様反転型
質量(kg)15.8
耐荷重(kg)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013
収納の目安あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個
商品タイプ本体(フレーム)
施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。
容量(L)200
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
仕様搬送型
質量(kg)15
耐荷重(kg)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013
収納の目安あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個
商品タイプ本体(フレーム)
分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)約200
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
質量(kg)約15.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×696×1013
商品タイプ本体(フレーム)
分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)約200
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
質量(kg)約15.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×696×1013
商品タイプ本体(フレーム)
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用
材質本体:ポリエチレン、車輪:ゴム
色ダークグレー
種類キャスター付
足ペダルで開け閉めらくらく。移動用ハンドル付。
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用 飲食店 食品工場
種類集積保管庫
材質ポリエチレン
色ダークグレー
キャスター径(Φmm)200
コンビニやオフィスに最適。耐久性と機能抜群の人気製品です。
用途220リットル用
色本体/グレー、蓋/ブルー
容量(L)220
関連キーワード