9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 材質鋳鉄 形状枝管取り出し用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、空気 最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気) 形状ストレート 種類マジックジョイント 材質(キャップ)S25C 最高使用温度(℃)+120 材質(Oリング)FKM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート・銅板 材質(ホルダー)S25C 材質(ロックリング)SUS304 材質(クランプ)FCD-S 材質(ピストン)SUJ2
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途湿式配管 材質(カバー)S25C 材質(ボディ)FCD-S 最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃) 仕様マジックジョイント 形状その他 材質(キャップ)S25C 材質(Oリング)FKM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート・銅板 材質(ボンネット)S25C 接続形状ねじ込み形 材質(ロックリング)304SS 材質(クランプ)FCD-S
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り 表面処理鋳放し 種類ねじ込み型 寸法d4主管の外径と同一
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

リケン差込み溶接サドル(白品)
エコ商品
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り 種類差込み溶接型 寸法d4(mm)主管の外径と同一 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り 表面処理鋳放し 種類差込み溶接型 寸法d4主管の外径と同一
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り 種類ねじ込み型 寸法d4(mm)主管の外径と同一 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)