給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。
表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質本体/青銅製クロームメッキ
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質青銅
こんなお得な商品も!

フレキ用チーズ 片ナット付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状チーズ
パッキンアリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
用途配管部品用チーズ
仕様パッキン付
材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状チーズ
ねじ径G1/2(4分)
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質青銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として
対応径(Φmm)(ホース)内径:8×外径:12
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。
表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
シングル分岐水栓。。。G1/2ネジ接続タイプ。ミズタニバルブ製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。取り付け後約41mm高くなります。代表機種: MKZ520MM、MKZ520MMDAH、MKZ620MM、MKZ620MMDAH。※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※食器洗い乾燥機に接続するには、別売部材「Au・ADセット」が必要となります。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。※この商品はNSJ-SMVB8の後継品です。
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.28
タイプINAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)用/給水・給湯兼用/シングル分岐
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×102×54
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。《ご注意》取付面より約38mm前へ出ます。水栓取出し口はRpねじです。無理なねじ込過ぎはねじ割れの原因になります。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7275-48
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
種類ねじ込み継手
形状チーズ
材質青銅製
パッキンアリ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
固定コマ仕様
仕様固定コマ仕様
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)88
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ユニオンナットなし
仕様ユニオンナットなし、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)130
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
JIS規格水栓の呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ両方同時に給水も出来ます。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)112.5
横(mm)100
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ニップル部が回転しますので、ホースの折れやねじれを防ぎます。自動閉止機構付き
用途食洗機などのへの給水に使用します。
材質黄銅
機能自動閉止機構
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
G1/2ネジ接続タイプ。。※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様袋ナット回転式パッキン付
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)512/526
コード長さ(m)2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
用途水栓上部に取り付けて給水分岐する場合に使用します。
分岐側は常時給水されます。
ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適。水道工事不要。UV除菌機能付き
付属品かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ
寸法(mm)420×440×470
質量(kg)13.5
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)726/740
機能UV除菌
給水方式タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L
対応寸法(mm)高さ270mm以内(目安)
洗浄方式回転ノズル噴射式
乾燥方式送風
1台
¥95,000
税込¥104,500
9日以内出荷
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。
誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。
腐食に強いオールステンレス製です。
仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)
使用温度範囲(℃)-5~35
使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7
使用流体水、空気
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)クロモリ鋼
AINX(アイネクス) UVライト搭載の食器洗い乾燥機は、工事不要で届いたその日からすぐにお使い頂けます。汚れをしっかり落とす高温×高圧の360°回転洗浄でしつこい油汚れにも対応しております。LED UVライトと最高75℃の温風乾燥機能で、気になる雑菌を99.9%徹底除菌致します。しっかり洗えて、衛生的で、お財布にも優しい省エネ設計です。タンク式ですので、面倒な設置工事が不要です。分岐水栓も可能です。(詳しくは取り扱い説明書をご覧ください)。小物用スペースも確保しており、2段式収容トレーで小物をしっかりと洗浄します。通常手洗い時に比べて、使用水量が約30リットル節約できます。脚注。日本電気工業会自主基準、標準汚染時。水圧が強いW(ダブル)洗浄ノズルで、上下で汚れを隈なく落とします。熱風で乾燥させるため、水滴付着を減らすだけでなく、食洗器内の衛生管理も保ちます。予約タイマー機能1時間~6時間まで1時間ごとに運転動作を予約できます。強制排水モードとbreezeモードを搭載庫内タンクに残ったお水を強制的に排出する強制排水モードと庫内内部水路乾燥させるbreezeモードを搭載し、庫内衛生にも配慮したモデルです。
仕様サイズ:42.8cm×42.5cm×45.8cm 材質:本体ABS、給水ホースPVC、排水ホースPVC
アズワン品番65-3393-11
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
軽量コンパクトなソケットクランプ。
JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。
融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
適合材ソケット、キャップ
その他設置工事不要
付属品上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、UV除菌コース専用トレイ、分岐水栓用給水ホース(1.5m)、給水専用バケツ、バケツ用給水ホース(2m)、排水ホース(クリップ、吸盤付き)(2m)
設置寸法・奥行(mm)【必要最小】500
設置寸法・幅(mm)【必要最小】600
本体質量(kg)21
対応5人用
寸法(cm)55×35×50
消費電力(W)(50/60Hz)923/951
機能乾燥機能あり
収納量36点(大皿5点、中皿5点、小皿10点、茶わん5点、汁わん5点、コップ6点、小物類(はし、スプーン等)
モードおまかせ、標準、念入り、スピーディー、ソフト
タイマー1・2・3・4・5・6時間
標準使用水量(L)8.5(分岐水栓使用時)/9(バケツ給水時)
運転時間(標準)1時間39分
乾燥方式温風乾燥(ヒーターとファンによる強制排気)
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
関連キーワード