ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)0.7
タイプ混合分岐壁出し用(26mm・28mm用)食器洗い乾燥機用分岐栓全国内メーカー共通タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×50
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付
材質黄銅
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱
機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)
JIS規格日本産業規格品
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×65×50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐
グリーン購入法適合
呼び径(mm)13
接続ねじG1/2
機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)水栓:37±2
吐水口長さ(mm)260
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質黄銅、POM
入数5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ユニオンナットなし
仕様ユニオンナットなし、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.5
タイプシングル分岐水栓・三栄社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×125×115
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
関連キーワード