カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(44)
    • トイレ用品(12)
    • 継手(1)
    • 水栓(26)
  • 空調・電設資材(30)
  • 住設機器(11)
  • 電気材料(9)
  • 防災用品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「分岐金具」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン付き 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)リモコン付き 温水洗浄便座Haier(ハイアール)
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
リモコン付省電力設計 省電力設計ステンレスノズル ステンレスノズル
付属品【本体取付用】取付ボトルセット(2)・本体固定プレート(1)・タンク給水ホース約0.5m(1)・本体給水ホース約1.0m(1)・分岐金具(1)・分岐パッキン(1)・クッション(1)・スパナ(1)【リモコン取付用】リモコン(1)・リモコンホルダー(1)・ネジ(2)・プラスチックアンカー(2)・単4形乾電池(2)質量(kg)約4.2種類瞬間式温水洗浄便座定格消費電力(W)1050(電気温水器:1000/電気便座:50)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内臓)/(電気便座)温度過昇防止器、温度ヒューズ/(電気温水器)温度過昇防止器、温度ヒューズ電源コード(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×518×131電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能水吹きかけ機能(防汚加工)/ノズル洗浄/クリーン便座/スマート運転/ムーブ洗浄/脱臭フィルター/脱臭機能流量(mL/min)おしり 約490/ビデ 約450温度調節5段階調節(約35~39℃)及びヒーター「切」(水温)省エネ機能タイマー節電有(節電ボタン押し)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)82(120)出力調整おしり・ビデ 各5段階水勢調節動作検知着座センサー(内臓)表面温度(℃)5段階調節(約31~39)及びヒーター「切」
貯湯式温水洗浄便座 東芝貯湯式温水洗浄便座東芝(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み質量(kg)約4.4電源交流100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式操作パネル壁掛け型使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75年間消費電力量(kWh/年)161省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
シングル混合栓用分岐金具 KVKシングル混合栓用分岐金具KVK
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
既存のシングルレバ水栓の上部交換用分岐金具KVK専用レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓は水側のみ接続できます。
仕様KVK専用、分岐止水栓は水側のみ接続できます。
マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛 ネグロス電工マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛ネグロス電工
3,398税込3,738
1セット
15日以内出荷
QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
マルチ金具ノンボンド ステン ネグロス電工マルチ金具ノンボンド ステンネグロス電工
3,798税込4,178
1セット
5日以内出荷
QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
表面処理ステンレス鋼
マルチ金具ノンボンド ネグロス電工マルチ金具ノンボンドネグロス電工
6,698税込7,368
1セット
15日以内出荷
QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。
表面処理塗装
マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛 ネグロス電工マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
マルチ金具ノンボンド ステン ネグロス電工マルチ金具ノンボンド ステンネグロス電工
4,898税込5,388
1セット
7日以内出荷
SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理ステンレス鋼
瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)瞬間式 温水洗浄便座Haier(ハイアール)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
ノズルの外壁・内壁を洗浄するノズルキレイ機能を搭載。抗菌仕様で汚れの付きにくいクリーン便座です。使う時だけお湯をつくる瞬間式タイプで、貯湯式に比べランニングコストが低く、連続使用してもお湯切れが起きたり温度が下がる事がなくいつでも快適にご使用いただけます。使わない時間は節電運転を行うスマート運転。おしり・ビデのムーブ洗浄機能搭載、各5段階の水勢調節が可能です。
仕様【温水タンク容量/脱臭フィルター/脱臭風量/ワイヤレスリモコン電源】なし【タイマー節電】有(水勢・便座ボタン長押し)、多段階評価点:3.6付属品取付ボルトセット(2)、本体固定プレート(1)、タンク給水ホース約0.5m(1)、本体給水ホース約1.0m(1)、分岐金具(1)、分岐パッキン(1)、質量(kg)約4.1区分瞬間式電源電圧単相100V(50/60Hz共有)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵)電源コード(m)1定格消費電力1226W(電気温水器1176W・電気便座50W)省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.6関連資料(4.85MB)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)84本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×518×131
シングル混合栓用分岐金具 KVKシングル混合栓用分岐金具KVK
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
KVK専用とめるゾウ付(緊急止水機能付)レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓セット分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
ZA FREE 一般家庭向けモデル 補高便座付き ケアシャワー付き さつきZA FREE 一般家庭向けモデル 補高便座付き ケアシャワー付きさつき
150,000税込165,000
1台
5日以内出荷
前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。一般家庭向けモデルは、補高便座付き。
用途温水洗浄便座、一般家庭用(介護用)仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)幅(mm)507高さ(mm)146奥行(mm)549本体質量(kg)4.4材質(ノズル)ステンレス最大消費電力(W)655関連資料(0.29MB)年間消費電力量(kWh/年)140
ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き さつきZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付きさつき
170,000税込187,000
1台
5日以内出荷
前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。パブリックモデルは盗難防止機能、管理者モード付き。
用途温水洗浄便座、パブリック用仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)幅(mm)507高さ(mm)140奥行(mm)540本体質量(kg)3.7材質(ノズル)ステンレス最大消費電力(W)655関連資料(0.29MB)
OWL-SC200シリーズ用追加ファンキット OWLTECH(オウルテック)OWL-SC200シリーズ用追加ファンキットOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
CPUクーラー OWL-SC200シリーズをデュアルファン化エアフローガイド付き安心1年保証
瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載 東芝ライフスタイル瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載東芝ライフスタイル
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
ウルトラファインバブル搭載。使うたび、キレイを実感。3つの清潔キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗えるウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続くウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う快適な使い心地快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計
その他(安全装置)漏電保護プラグ(N)パステルアイボリータイプ瞬間式定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50)本体質量(kg)約4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150電源コード(m)約1タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)年間消費電力量(kWh/年)84(120)給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75
コンパクト手洗器 アサヒ衛陶コンパクト手洗器アサヒ衛陶
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。 玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。 陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。 水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具種類片開き間口(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓)材質(洗面ボウル)陶器製認定取得F☆☆☆☆
多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
4,298税込4,728
1箱(5個)
当日出荷
電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)30極数4~8P(端子台)端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)約75
ZA FREE パブリックモデル 袖タイプ さつきZA FREE パブリックモデル 袖タイプさつき
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約3.7使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音最大消費電力(W)655(本体595/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ さつきZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプさつき
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き最大消費電力(W)655(本体595/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
ZA FREE パブリックモデル リモコンタイプ さつきZA FREE パブリックモデル リモコンタイプさつき
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能 便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.2使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ さつきZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプさつき
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)188最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3 フエニックス・コンタクトスイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3フエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
分岐金具(クリップ接続用) INAX(LIXIL)分岐金具(クリップ接続用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
分岐栓。
適合クリップ接続用。
サティスSタイプ用給水ホース INAX(LIXIL)サティスSタイプ用給水ホースINAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
給水ホース(フレキホースASSY) INAX(LIXIL)給水ホース(フレキホースASSY)INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
長さ(mm)1250適合品番プレアスLSタイプ、 プレアスHSタイプ、 アステオ、 アメージュZA、 アメージュZ (フチレス)、 アメージュZ、 マンションリフォーム用アメージュホース長さ(m)1.25
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
予約販売
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器長さ(mm)1000
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。材質黄銅形状チーズ内ネジG1/2外ネジG1/2・G1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) 差込メス式 岩崎製作所接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) 差込メス式岩崎製作所
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式メス仕様。
材質アルミ製規格町野式女
接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) 差込オス式 岩崎製作所接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) 差込オス式岩崎製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式オス仕様。
材質アルミ製規格町野式男
接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) ネジメス式 岩崎製作所接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) ネジメス式岩崎製作所
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
消防車に消防ネジ式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※メスネジ仕様
材質アルミ製呼び径65規格消防女ネジ
接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) ネジオス式 岩崎製作所接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) ネジオス式岩崎製作所
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
消防車に消防ネジ式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※オスネジ仕様
材質アルミ製呼び径65規格消防男ネジ
制水機器 回転防止用ゴムパット(回転ストッパー) 岩崎製作所制水機器 回転防止用ゴムパット(回転ストッパー)岩崎製作所
839税込923
1個
5日以内出荷
消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品である「接手立て」の内側に装着することで、運転中の資機材の回転動作を防止し、他の資機材や車両本体に接触することを防ぎます。岩崎製作所の接手立てと一緒にご利用ください。
材質ゴム製サイズ65A用
分岐金具(イオン水生成器用) TOTO分岐金具(イオン水生成器用)TOTO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
分岐金具(接続ねじサイズG1/2用) TOTO分岐金具(接続ねじサイズG1/2用)TOTO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
接続ねじG1/2
分岐金具(食器洗い乾燥機用、緊急止水) TOTO分岐金具(食器洗い乾燥機用、緊急止水)TOTO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
長さ(mm)169備考逆止弁付接続ねじW11山20主な用途食器洗い乾燥機用、緊急止水関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
分岐金具付接続管(フラッシュバルブ用、ウォシュレット接続用) TOTO分岐金具付接続管(フラッシュバルブ用、ウォシュレット接続用)TOTO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合普通形(TV150N型)・節水形用(TV750型)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら