球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプスキーブ型
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
二方コック・分液ロート用活栓
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス
タイプガラスコック
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状球形
コックガラスコック
タイプ2方コック
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス
仕様目盛付
栓No.SPC-15
寸法b(mm)27
コックTF-13
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
品番978
TGK品番198-19-88-03
容量(mL)500
仕様オートクレーブ可能
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
タイプ3方コック
目安目盛付のスキーブ型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PE
・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
仕様●TS摺部:19/33●容量 mL:300●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:168-19300B
アズワン品番65-8679-40
1個
¥39,980
税込¥43,978
23日以内出荷
仕様●TS摺部:19/33●容量 mL:300●色:白●コード番号:168-19300
アズワン品番65-8679-32
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:100●色:白●コード番号:168-15100
アズワン品番65-8679-30
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:100●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:168-15100B
アズワン品番65-8679-38
1個
¥35,980
税込¥39,578
23日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、コック部/PTFEフッ化樹脂
上部摺合29/32
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
仕様●TS摺部:19/33●容量 mL:200●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:168-19200B
アズワン品番65-8679-39
1個
¥43,980
税込¥48,378
23日以内出荷
仕様●TS摺部:19/33●容量 mL:200●色:白●コード番号:168-19200
アズワン品番65-8679-31
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:500●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:168-24500B
アズワン品番65-8679-41
1個
¥46,980
税込¥51,678
23日以内出荷
PTFEコック仕様の分液ロートです。
種別PTFEコック
材質(本体)硼珪酸ガラス、(コック)PTFEフッ化樹脂
材質(本体)硼珪酸ガラス、(コック)PTFEフッ化樹脂
仕様●TS摺部:29/42●容量 mL:2000●色:白●コード番号:168-29280
アズワン品番65-8679-35
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
仕様●TS上部:24●TS下部:24●容量 mL:500●コード番号:162-24500●透明摺り合わせ
アズワン品番65-8680-22
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ