形状板状
質量(mg)100
TGK品番738-65-53-24
1個
¥366
税込¥403
当日出荷
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。
等級F2級(1級)
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F1級(特級)
種別基準分銅型
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面粗さ(μm)5以下
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F2級(1級)
種別基準分銅型
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付
アズワン品番65-9272-76
1台
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11 項に適合
クラスF2級
表面粗さ(μm).2以下
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
校正証明書JCSS校正
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11 項に適合
クラスF1級
表面粗さ(μm).2以下
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
種別増おもり
材質黄銅クロムメッキ
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
材質非磁性ステンレス
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
電源ACアダプタ(標準付属)
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
タイプ分銅内蔵型
種類電子天秤
表示形式デジタル
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS316
1個
¥1,386
税込¥1,525
8日以内出荷
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等
仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g
付属品取扱説明書、ACアダプタ
種類分析電子天びん
電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)
本体質量(kg)約6
外形寸法D(mm)330
外形寸法W(mm)249
サンプル数(個)10、25、50または100個
外形寸法H(mm)327
計数可能最小単重(g)0.0001
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)85
消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01
感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
計量皿形状丸
ひょう量単位mg
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
形状円盤型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級F2級(1級)
表面粗さ(μm)2
密度JIS B 7609 9項のE2級に適合
仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ