「分銅 m1 5kg」の検索結果

90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する 形状枕型 等級M1級(2級) 材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼 表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状枕型 等級M1級(2級) 仕様JCSS校正付 材質非磁性ステンレス 校正証明書JCSS校正
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304) 付属品ケース 形状OIML型枕型 材質(ケース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級M1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アズワン枕型分銅
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製
材質非磁性ステンレス鋼 等級M1級 精度M1級
1個
33,900 税込37,290
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 仕様JCSS校正付 種別増おもり 材質非磁性ステンレス 校正証明書JCSS校正
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
329,800 税込362,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
399,800 税込439,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大正天びん製作所増おもり分銅 (M1級)
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級 表面粗さ(μm)5以下
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
349,800 税込384,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
399,800 税込439,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
精度M1級
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 仕様JCSS校正付 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ 校正証明書JCSS校正
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス鋼製積み重ね可能なずれ防止の段、溝付。
精度M1級
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼製積み重ね可能なずれ防止の段、溝付。
精度M1級
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級 表面粗さ(μm)5以下
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 形状OIML型円筒型 特性SUS316製のプレミアムモデル 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 形状円盤型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。 トラスコ品番207-3023 材質鋳鉄 幅(mm)142 質量(kg)5 高さ(mm)80 奥行(mm)92 表す量5kg 精度等級M1級 アズワン品番64-8603-03
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

大正天びん製作所枕型分銅 鋳鉄 (M1級)
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳鉄 クラスM1級
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,898 税込5,388
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼 クラスM1級 表面粗さ鏡面仕上
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプフック付分銅 密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合 表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼製 等級M1級 校正証明書JCSS校正
1セット
9,690 税込10,659
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円盤型 等級M1級(2級) 材質非磁性ステンレス
1個ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

関連カテゴリ