111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F1級(特級) 表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
8日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 形状円盤型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。 等級F2級(1級)
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ) タイプF-2級 規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合 等級OIML(国際法定計量機関)F2級 精度F-2級
1個
5,690 税込6,259
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様精密分銅型フック付 材質非磁性ステンレス鋼 等級OIML(国際法定計量機関)M1級
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワン分銅
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様●磁化率:25μT未満 付属品アルミケース 材質非磁性ステンレス鋼 タイプF-1級 等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠 密度(g/cm3)7.94~7.96
1個
4,059 税込4,465
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大正天びん製作所増おもり分銅 (F2級)
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF2級 表面粗さ(μm)2以下
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製 形状円筒型 サイズJIS B7609:2008 精度JIS B7611-3:2008
1個
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大正天びん製作所増おもり分銅 (M2級)
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM2級 表面粗さ(μm)5以下
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力学測定に適した環付の分銅です。
材質非磁性ステンレス鋼 等級OIML(国際法定計量機関)M1級
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製積み重ね可能なずれ防止の段、溝付。
精度M1級
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,880 税込14,168
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

大正天びん製作所増おもり分銅 (M1級)
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級 表面粗さ(μm)5以下
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン円盤分銅
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
材質オーステナイト非磁性ステンレス鋼 タイプ円盤 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)アルミ
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)プラスチック
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワン分銅 F2
材質非磁性ステンレス鋼 等級F2 密度(g/cm3)8
1個
2,911 税込3,202
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 等級M2級(3級) 仕様JCSS校正付 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ 校正証明書JCSS校正
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM2級
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼 等級F1 密度(g/cm3)8
1個
3,326 税込3,659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズワン円筒分銅
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
材質オーステナイト非磁性ステンレス鋼 タイプ円筒 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
1個
5,990 税込6,589
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M2級(3級) 種別増おもり 材質非磁性ステンレス
1個ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 種別増おもり 材質非磁性ステンレス
1個ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF2級
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF1級
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 等級M2級(3級) 仕様JCSS校正付 種別増おもり 材質非磁性ステンレス 校正証明書JCSS校正
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 仕様JCSS校正付 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ 校正証明書JCSS校正
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級F2級(1級) 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
8,398 税込9,238
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF2級
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)