32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(20個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日東工業二次分岐セット
エコ商品
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様絶縁チューブを施しております 寸法t(mm)2 仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm)2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途屋内用 種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

日東工業主幹リードバー (階段型)
エコ商品
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用 付属品取付ねじ付 材質主幹リードバー:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

篠原電機分岐母線銅バー
エコ商品
材質銅板製 仕上ニッケルめっき仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


用途屋内用 種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
1台
98,980 税込108,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途屋内用 種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプテナント用動力分電盤 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途屋内用 種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプテナント用動力分電盤 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途屋内用 種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプ下部スペース(L340)付 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途屋内用 種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプ下部スペース(L240)付 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カメダデンキメインバー
エコ商品
分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1セット
289 税込318
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)1.2、1.6 分岐内容PNX52T 2P 20A
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。
用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。 材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1組ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。 材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき
1セット(5個)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。 穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,290 税込2,519
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ホシモト銅主幹バー(スズ・孔無し)
エコ商品
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。 穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
材質銅板(Cu) 表面処理スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,390 税込2,629
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業二次送りセット T2B
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類 適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)