4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5Wクリア口金E12
エコ商品
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)34 質量(g)4 消費電力(W)5 口金E12 外径(Φmm)13 定格寿命(時間)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5Wクリア
エコ商品
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28 質量(g)3 消費電力(W)5 定格電圧(V)110 口金E10 外径(Φmm)10 定格寿命(時間)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付 材質(本体)鋼鉄 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)