12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様絶縁チューブを施しております 寸法t(mm)2 仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm)2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

日東工業主幹リードバー (階段型)
エコ商品
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用 付属品取付ねじ付 材質主幹リードバー:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

篠原電機分岐母線銅バー
エコ商品
材質銅板製 仕上ニッケルめっき仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カメダデンキメインバー
エコ商品
分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日東工業ワイドバー
エコ商品
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。 材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)