配線用遮断器本体 (7) 漏電遮断器本体 (2) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ABCパーツ 篠原電機 3日以内出荷
1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。
用途 スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
HIKMICRO コンパクトグラフィーカメラ Pocket1 HIKMICRO 翌日出荷
Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途 電気予知保全、建物検査、HVAC検査冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定 適合 FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm) 材質 ポリカーボネート、ABC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) リチウムイオン電池 消費電力(W) 1.8 保護等級 保護:IP54 インターフェース USB Type-C バッテリー リチウムイオン充電池 測定波長(μm) 8ー14 解像度 可視光:1600 × 1200 (2MP) 視野角 FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad) 焦点距離(mm) 3.6 LED LEDライト 測定温度範囲(℃) -20~400 記録ファイル形式 画像:BMP(測定データを含む) フォーカス 固定 絞り F1.0 保管温度(℃) ー20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア EMMC (16GB) 作動温度(℃) ー10~50 空間分解能(mrad) 3.43 焦点距離 最小:0.3m(0.98ft) フレームレート 25(Hz) 測定視野角(°) 50×37.2 保存可能枚数 画像:90000(枚) アラーム 高温:音声アラーム Wi-Fi 802.11b/g/n(2.4GHz) 最小表示(℃) 温度:0.1
CT取付ユニット 日東工業 4日以内出荷
他社製CTと組合わせてご利用できます。
LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。
分電盤の小型化が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容 バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ 材質 送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応) 対応
BMCガイシ カメダデンキ 当日出荷 から 7日以内出荷
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
リモコン漏電ブレーカ、分電盤用、分岐回路用、定格電流15~30A 三菱電機 3日以内出荷
適合 分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 0.57 外形寸法(mm) 75(a)×95(b)×60(c)[71(ca)] フレーム 30A 定格絶縁電圧(V) - 接続 表面形 電流(mA) 操作(rms at 60Hz):1150 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 - 電気的開閉耐久性 10万回 Pf=0.8 極数・素子数 2P2E 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 定格使用電圧(AC V) 100-200 操作電圧(V) 24 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.1 アイソレーション適合 -
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電遮断器 三菱電機 3日以内出荷
付属品 「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 5.6(表面形) 外形寸法(mm) 140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム 400A 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 可 汚染度(使用環境) 3 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 8 アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機 翌々日出荷 から 3日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A 外形寸法(mm) 140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] 定格絶縁電圧(V) 500 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA) 100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 3 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s) -・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV) 8 アイソレーション適合 適合
低圧遮断機 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機 3日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 1.8(表面形) 外形寸法(mm) 105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム 225A 定格絶縁電圧(V) 500 定格電流(A) 125(基準周囲温度40℃) 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s) -・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV) 6 アイソレーション適合 適合
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機 3日以内出荷
付属品 「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 1.8(表面形) 外形寸法(mm) 105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム 225A 定格絶縁電圧(V) 500 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s) -・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 0.1・0.45・1.0切換 雷インパルス耐電圧(KV) 6 アイソレーション適合 適合
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機 3日以内出荷
付属品 「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 1.1(表面形) 外形寸法(mm) 90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)] 定格絶縁電圧(V) 500 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 25000(機械的)、10000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 慣性不動作時間(s) -・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV) 6 アイソレーション適合 適合