2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ゴムシールカッター
エコ商品
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1丁
34,980 税込38,478
9日以内出荷

【オーダー】 YSカラースノコ別注サイズ 組立完成品 CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。 設置が楽な組立完成品です。 抗菌・防カビ加工で衛生的。 ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。 エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。 1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2 防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048
用途更衣室や学校の玄関などに 材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 長さ(mm)700≦長さ(L)≦1800 幅(mm)300≦幅(W)≦600 グレー・ブルー・グリーン・ピンクから選択ください 質量(kg/m2)9.4 防炎性能試験番号EO.030048 厚さh(mm)48 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
3,298 税込3,628
11日以内出荷