18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状コ型 材質ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ゴムシールカッター
エコ商品
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1丁
34,980 税込38,478
9日以内出荷

ハギテックエンドキャップ
エコ商品
ケーシングチューブ端末処理用キャップです。 ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。 チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。 RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。 長さ(mm)10 使用ビス(mm)(-)M2×2L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハギテックパネルコネクター
エコ商品
パネルやボックス向けのチューブ端末処理用キャップです。 ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。 チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。 RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。 材質真鍮(LCD材) 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TCD-60 卓上テープカッター エクト 動画あり
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動 付属品ツインリール 適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)幅82 本体高さ(mm)172 主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻) RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 PAT.P
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ヤエス軽工業テープディスペンサー
エコ商品
可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数 材質ABS 電源AC100V・50/60Hz・25W 本体質量(kg)1.9 本体寸法(mm)奥行258 本体寸法(mm)幅126 本体高さ(mm)150 ヒューズ2A テープ長さ設定範囲(mm)15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

CAM-18PRO キャンパワープロ18 アルス 動画あり
アルスキャンパワープロ18
エコ商品
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 全長(mm)使用時:360 質量(g)本体:250 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃CAM-18PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アルスキャンパワープロ24
エコ商品
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 全長(mm)使用時:415 質量(g)本体:280 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃CAM-24PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

精和産業エースカッター
エコ商品
高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。 ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。 不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計です。 片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。 最大ロール径75mmまでのものまでOK!
仕様作業方法:足 寸法(mm)100×285×140 質量(kg)2.6 最大径(Φmm)(ロール)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

UV-37PRO 剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス 動画あり
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)370 全長(mm)600 仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 質量(g)本体:341 サヤ:239 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃UV-37PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

DKC-0025-R 造園バリカンカルゼ コンパクト アルス 動画あり
軽量・取りまわしに優れたコンパクトタイプ。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 全長710mm、質量1,495gとコンパクトで、取り回しに優れており、玉仕立てや狭い場所での刈りこみ作業に適しています。
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に 刃長(mm)245 全長(mm)710 仕様スーパースイングカット方式、7枚刃、消費電力160W、電源AC100V50/60Hz、定格30分、ストローク数1400/分、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、刃カバー付き 質量(g)1495 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃DKC-25-1 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

マグネットで取り付けるだけの簡単設置です。反射シールで視認性も抜群です。L字や曲面でも貼り付け可能です。2面切り込みとネオジウム磁石であらゆる面に設置可能です。
用途フォークリフトの側部や下部に。柱や入口付近、エレベーター周りのクッションに。 トラスコ品番663-4198 長さ(mm)660 幅(mm)150 厚さ(mm)20 黄(反射)/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷