ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
カットレベル5のヨーロッパ基準をクリアしている切創用、高強力ポリエチレンの長繊維を主とした編手袋
ウレタン樹脂コーティングしておりますので、耐切創性に優れ通気性が良く長時間の作業も快適
編手に長繊維を使用しておりますので手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています
滑り止め効果もあり。次亜塩素酸消毒による繰り返し使用が可能
カットレベル5(EN388)
用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取り扱い、アルミサッシ組み立てなど
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス
仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
厚さ(mm)1.0
規格EN388 2016
機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。
厚さ(mm)1.1
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング
モノタロウ
¥649
税込¥714
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1
色(すべり止め)ブラック
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属、ガラス取扱作業など。
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。
材質高密度ポリエチレン、ナイロン
耐切創性EN388:2003カットレベル5
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。
厚さ(mm)1.35
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
アラミド繊維の1.4倍の強度
驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ
アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
コーティング手のひらコート
特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。
用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。
材質ポリエステル、スチール、ゴム
厚さ(mm)3.5
色ブラック
規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5
入数(双)1
機能耐突刺、耐切創
耐切創性XF
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。
洗濯して繰り返し使用できます。
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ゲージ数10
耐切創性E、5
RoHS指令(10物質対応)対応
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首まで保護できるロングタイプ
色(手首部)茶
アズワン品番4-3169-02
1双
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
カットレベル ヨーロッパCE規格(EN388)基準 レベル5。PUコートで強力スベリ止め。ガラス・刃物等からの切裂きに強い。柔軟仕上げで作業性アップ。
入数(双)1
機能耐切創、柔軟、耐切り裂き
耐切創性5
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋全体を耐切創性高性能ポリエチレン繊維で編み、危険性の高い手のひら部インナーにSuperfabric[[R上]]生地を採用し、高度な耐切創性と耐突刺性を実現しています。
EN388規格4X42F
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振・耐切創
材質(甲)アラミド繊維
材質(掌側)人工皮革
EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業
厚さ(mm)0.8
耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。
●高い耐切創性
●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。
●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。
●通気性が良い背抜き手袋です。
●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。
刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。
柔軟性とフィット感があります。
通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に
仕様滑り止めコート
材質(すべり止め)ポリウレタン
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
通気性もあるためムレ防止にもなります。
バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。
手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連
ガラス関連
厚さ(mm)1
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388(2003)
耐切創レベルCの耐切創背抜きグローブ。汚れの目立ちにくいグレーメランジとブラックのポリウレタンコーティングを使用。ISO耐切創性レベルC,耐摩耗性8,000回以上(レベル4)、耐切創性指数5.0以上(レベル3)、耐切り裂き75以上(レベル4)、耐突き刺し60以上(レベル2)
用途刃物・ガラスなどを扱う際に。
材質本体:ポリエチレン43%、ポリエステル30%、ガラス繊維21%、ポリウレタン6%・コーティング部:ポリウレタン
色ブラック
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
全長(cm)30
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
材質表地/スペクトラ(R)繊維40%、ポリエステル40%、ガラス繊維10%、金属線(40μm)10%、裏地/綿100%
全長(mm)205
サイズSS
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性
全長(cm)20.5
材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
手の平幅(cm)9
ゲージ数10
アズワン品番3-5042-11
耐切創性E、5
1双
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。
親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。
コーティングなし。
用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
仕様左右兼用
強力な素材と繊維構造を採用することで、高い耐切創性能力を発揮します。金属やガラス、刃物を扱う際の保護に最適です。手のひらをニトリルゴムでコーティングしており、油に強くすべりにくい仕様になっています。
用途作業用。
トラスコ品番111-0083
材質繊維部:グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
サイズL
規格【EN388 2003】カットレベル5(参考値)【EN388 2016】カットレベルX/C
全長(cm)24
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)20
ゲージ数13
耐切創性5
1双
¥929
税込¥1,022
当日出荷
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。
仕様耐切創レベル:5
厚さ(mm)1.5
色オレンジ
サイズLL
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、通気性
全長(cm)24
中指長(cm)8.5
材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他
手のひらまわり(cm)21.5
色(手首部)イエロー
ゲージ数10
耐切創性5、X/F
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ